絞り込み
ブランド
- サンドビック(504)
- カーメックス(293)
- タンガロイ(267)
- イスカル(203)
- 京セラ(133)
- 三菱マテリアル(48)
- ケナメタル(46)
- 住友電工ハードメタル(46)
- OSG(オーエスジー)(2)
- グーリング(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- 三和製作所(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- プロトティップ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
ねじ切りとは、被加工材に対して雄ねじや雌ねじを形成する工程です。旋盤を使用してねじ切りを行う場合は、通常、ねじ切りバイトを使用。ねじ切りバイトには、先端が所定の角度になったねじ切り刃を有するチップが取り付けられています。ねじ切り工程は、ねじ切りバイトを使用して同じ位置を同じピッチで切り込みを深めて削っていくという作業です。チップの種類は、刃先の形状や切り刃の長さ・厚さなどによって種々あります。刃先の形状は、ひし形や円形、正三角形などです。
商品豆知識

ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)当日出荷から6日以内出荷PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ MMT11IR
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1セット(5個)翌日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)翌々日出荷から3日以内出荷PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
チップ MMT16IR
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(5個)ほか当日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ MMT16ER
三菱マテリアル¥7,798~税込¥8,578~1セット(5個)当日出荷から7日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
ISOメートルねじ切りチップ 16ER
イスカル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます種別外径ねじ用材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ IR/L-60
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷仕様【HAND】R、【IC】9.525、【PDX】0.9、【PDY】0.7、【RE】0.04、【Size】16、【TPIN】16、【TPIX】48、【TPN】0.5、【TPX】1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り用チップ IR/L-60
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷種別DS2015寸法(mm)11、TPIN:16、TPIX:48、TPN:0.5、TPX:1.5勝手R寸法RE(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 メートル60°
サンドビック¥66,980~税込¥73,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部M60内接円径(mm)12.7
ねじ切り用チップ IR/L-ISO
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷材質AH8015RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT
京セラ¥7,998税込¥8,7981セット(5個)3日以内出荷PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANOコーティングPVD適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ
京セラ¥7,998税込¥8,7981セット(5個)翌日出荷から4日以内出荷PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴