絞り込み
形状

その他(1)

平行四辺形(3)

正方形(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(9)
- サーメット(1)
- 超硬合金(7)
切刃長さ(mm)
- 0.3(2)
- 3.3(2)
- 7.5(3)
- 10(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
- 円筒穴(5)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.5(3)
- 1(5)
- 2(1)
- 6(3)
- 8(1)
厚さ(mm)
- 2.6
- 1.4(9)
- 1.59(25)
- 1.8(7)
- 2.2(7)
- 2.38(80)
- 3(13)
- 3.18(95)
- 3.2(7)
- 3.97(60)
- 4(17)
- 4.65(8)
- 4.76(133)
- 4.8(13)
- 5(23)
- 5.56(16)
- 6(18)
- 6.35(56)
- 7(11)
- 7.94(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(3)
0
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブレーカつき
ブランド
- イスカル(8)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 三菱マテリアル(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(1)

平行四辺形(3)

正方形(1)

Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH
OSG(オーエスジー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH
OSG(オーエスジー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST
OSG(オーエスジー)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST
OSG(オーエスジー)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST
OSG(オーエスジー)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ HP-ANKT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP-ANCT
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷材質IC928形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面