絞り込み
ブランド
- TOTO(464)
- INAX(LIXIL)(227)
- カクダイ(181)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(175)
- アイエス工業所(65)
- ミヤコ(64)
- RELIANCE(リラインス)(41)
- GAONA(ガオナ)(39)
- エスコ(30)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- 兼工業(17)
- 山崎実業(10)
- FMバルブ製作所(10)
- MOJYU(モジュ)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- BEST(ベスト)[金物](5)
- NewHikari(5)
- ハイロジック(5)
- ヨコズナクリエーション(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(25)
トイレ用品は、トイレの施工で用いられる部品のことです。便座には普通のものと、温水洗浄式のものがあります。普通のものは、便座の前の部分がつながった前丸タイプと、前が開いている前割タイプの2種類。人気の高い温水洗浄式は、複数のメーカー品があり、多くの便器に装着可能なタイプ、着脱が簡単なタイプなどが選べます。タンクの水位を一定に保つボールタップは、単式、複式ともに数種類のラインナップがあり、フロートバルブも樹脂製、ゴム製など多彩です。その他、各種パッキンやペーパーホルダー、センサー一体型リチウム電池など、トイレ施工の部品を幅広く揃えています。

複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(34件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ダイヤフラム
TOTO(68件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
棚付2連紙巻器
INAX(LIXIL)(62件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。収納数2
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
トイレの音消し 水の音センサーサウンド
リーベックス(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池
INAX(LIXIL)(14件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
単式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(13件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ロータンクゴムフロート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
ボールタップセット
TOTO(43件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
複式ボールタップ(ポリ玉)
カクダイ(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷材質(本体)青銅種類複式規格日本水道協会品質認証センター認証登録使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60材質(アーム)黄銅材質(玉)PE
ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン
清潔習慣 ペーパーホルダー
LEC(レック)(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ペーパーの取り替えがワンタッチで簡単にできます。片手でペーパーを切れるラクラクカット機能。シンプルで主張しないデザインです。材質本体:ABS樹脂、刃:EVA樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×80H色ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)208タイプ片手で紙が切れるシリーズCERA COLOR収納数1取付け方法木ネジ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×80
排水弁パッキン部
TOTO(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷大側小側の2枚セット品寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm
流水音発生器 センサー式 音量2段階
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)質量(g)約70(本体のみ)音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合動作時間約25秒(流水音が流れます)動作温度(℃)0~40
清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き
LEC(レック)(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ペーパーが引き出しやすいように若干のすき間がある便利な構造です。片手でサッと切れるラクラクカットです。ペーパーの取り付けがワンタッチでできます。芯あり・芯なしペーパー対応です。取付方法は木ネジです。付属のプラグを使ってコンクリートにも設置可能です。【◎取り付けられる場所】柱、板壁、プリント合板(下地にサンがある所)、コンクリート※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。用途トイレ収納に。材質本体:スチロール樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×130H色ホワイト材質(本体)スチロール樹脂質量(g)290タイプ棚付きシリーズr+style耐荷重(kg)1収納数1取付け方法木ネジ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×130
ワンハンドカット付 トイレットペーパーホルダー 紙巻器
TOTO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質ABS長さ(mm)170幅(mm)100色ホワイト高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×75
フラッシュバルブ用シートパッキン部
TOTO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
...