14ページ目: 3Dプリンター

797件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bondtech社 CHT 高流量ノズル 0.4mm (5本入) Phrozen

    Bondtech社 CHT 高流量ノズル 0.4mm (5本入)

    Phrozen
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    FDMプリンター用高流量ノズル5本セットです。
  • Phrozen純正空気清浄機Max Phrozen

    Phrozen純正空気清浄機Max

    Phrozen
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    樹脂やFDM印刷でも、いつも清潔な空気。6層フィルターシステム より強力で深い保護。二重厚HEPAフィルターが微細な粉塵も捕捉。直結パイプライン方式で臭気や煙を密封。3段階ファン速、いつでもパワーと快適性を切り替え可能。スライド式フィルター設計。わずか1秒で交換可能。静音42dB、低消費電力、コンパクトサイズでどこにでも設置可能
    質量(g)【フィルター】905 + 580定格電圧(V)24定格電流(A)4.375定格消費電力(W)105出力電圧(V)24(5A)入力電圧(V)100-240(50/60 Hz)騒音値(dB)【低速/高速】≦42 / ≦56ホース径(Φmm)75 × 2000フィルターサイズ(mm)200 × 218 × 220 + 200 × 218 × 40吸込口径(Φmm)70風量(m3/h)240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Enclosure Mega 3Dプリンター用 エンクロージャー (大型) Phrozen

    Enclosure Mega 3Dプリンター用 エンクロージャー (大型)

    Phrozen
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    外部から印刷物を守り内部温度を均一に維持。折りたたみ収納できるカバーです。
  • フローズン純正 BJD (アイボリー)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 BJD (アイボリー)レジン 1kg

    Phrozen
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    6日以内出荷
    このBJD用レジンは、高頻度の関節可動を想定して設計されたもので、摩擦に強く粉化しにくい特性を持っています。滑らかな動きを実現し、BJDドール、アクションフィギュア、関節部品などに最適です。 また、サポート材の残りが少なく、後処理時間を短縮できるほか、塗装にも最適な滑らかな表面を得られます。プロだけでなく初心者にも扱いやすく、高い造形成功率を誇ります。
    色アイボリー
  • 3Dプリンター H2C Combo Laser版 40W AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター H2C Combo Laser版 40W AMS2Pro付

    Bambu Lab
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    6日以内出荷
    ホットエンド切替によるマルチマテリアル造形。パージ廃材を最小限に抑えたマルチカラー造形。高精度かつ高速な誘導ノズル加熱。クローズドループサーボ押出機。フィラメント経路全体のAIエラーチェック。350℃対応ノズル & 65℃アクティブ加熱チャンバー。オプションの10W/40Wレーザー&カッティングモジュール。330×320×325 mm3のビルドボリューム
    仕様造形方式:熱溶解積層方式本体サイズ:492×514×626 mm本体質量:32.5 kg最大造形サイズ(幅×奥行×高さ):330×320×325 mm付属ノズル径:0.2 mm,0.4mm,0.6 mmツールヘッド最高速度:1000 mm/sツールヘッド最大加速度:20,000 mm/s2ホットエンド最高温度:350 ℃ヒートベッド最高温度:120 ℃対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPAカーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS
  • Raise3D DF2 スマートビルドプレート Raise3D

    Raise3D DF2 スマートビルドプレート

    Raise3D
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    RFIDタグを内蔵したスマートビルドプラットフォーム。スマートビルドプレートは、DF2が造形をスタートした時のレジン種別やサイズの情報をビルドプレートに内蔵したRFIDタグに保持することができます。
  • Raise3D DF2 エアフィルター Raise3D

    Raise3D DF2 エアフィルター

    Raise3D
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    Raise3D DF2専用のエアフィルターです。
  • Raise3D DF Wash 廃液処理タンク Raise3D

    Raise3D DF Wash 廃液処理タンク

    Raise3D
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    洗浄後に出た廃液を入れ保管、廃棄する用のタンク
  • Raise3D DF2 レジンチューブアセンブリ(Auto-feeding Station専用) Raise3D

    Raise3D DF2 レジンチューブアセンブリ(Auto-feeding Station専用)

    Raise3D
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    7日以内出荷
    Auto-feeding Station専用のレジンチューブアセンブリです。
  • Raise3D DF2+ レジンタンク(カバー付き) Raise3D

    Raise3D DF2+ レジンタンク(カバー付き)

    Raise3D
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Raise3D DF2+専用のレジンタンク(収納カバー付き)です。
  • Raise3D DF2 レジンタンク(カバー付き) Raise3D

    Raise3D DF2 レジンタンク(カバー付き)

    Raise3D
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Raise3D DF2専用のレジンタンク(収納カバー付き)です。
  • フレームリタルダントレジン (難燃性タイプ Flame Retardant Resin 1L) Formlabs

    フレームリタルダントレジン (難燃性タイプ Flame Retardant Resin 1L)

    Formlabs
    ¥55,980税込¥61,578
    1個(1kg)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。UL94規格取得の難燃性レジンです。自己消火性のあるこのレジンは、電装周辺のパーツを作るのに活用できます。※機械特性を十分に発揮するために、Form Cureを使用した2次硬化をおすすめします。
    容量(kg)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV2/ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
  • ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) Formlabs

    ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L)

    Formlabs
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1L)
    6日以内出荷
    WhiteレジンV5は輝くような白さが特徴の多用途レジンで、造形スピードと高精細さ、審美性、高度な材料特性、使いやすく信頼性の高いワークフローという絶妙なバランスを備えた材料です。 剛性と強度、射出成形品にも匹敵する表面品質を備えた部品を製作できます。Whiteレジンは輝くような色合いとマットな質感で、細部まで的確に表現できます。
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • プレシジョンモデル レジン (高精度造形用 Precision Model Resin 1L) Formlabs

    プレシジョンモデル レジン (高精度造形用 Precision Model Resin 1L)

    Formlabs
    ¥28,980税込¥31,878
    1個(1L)
    6日以内出荷
    Precision Modelレジンは、精度に優れた材料で、高い不透明性、ベージュカラー、滑らかでマットな仕上がりを実現し、きめ細やかなディテールと鮮明なマージンラインを表現した修復モデルを製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたこの材料は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。
    容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
  • モデルV3レジン (Model V3 Resin 1L) Formlabs

    モデルV3レジン (Model V3 Resin 1L)

    Formlabs
    ¥35,980税込¥39,578
    1個(1L)
    91日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。Model Resinは、滑らかなつや消しの表面仕上げを備えた高精度、高精度の樹脂であり、歯科および一般的なモデルの作成に最適です。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
  • フレキシブルレジン80A (Flexible Resin 80A 1L) Formlabs

    フレキシブルレジン80A (Flexible Resin 80A 1L)

    Formlabs
    ¥44,980税込¥49,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用 樹脂材料。ショア硬度80Aをシミュレートしたゴムライクレジンです。曲げや圧縮テストに 適しています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • リジッド10Kレジン (Rigid 10K Resin 1L) Formlabs

    リジッド10Kレジン (Rigid 10K Resin 1L)

    Formlabs
    ¥68,980税込¥75,878
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、。薄肉形状の造形に最適です。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。材料名の10kは引張弾性率から付けられています。引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。表面を塗装したと見間違えるような状態になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
  • リジッド4000 レジン(Rigid 4000 Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    リジッド4000 レジン(Rigid 4000 Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    ¥49,980税込¥54,978
    1個(1L)
    6日以内出荷
    ガラス繊維で強化されたレジンで、これを使ってプリントしたパーツは硬度が非常に高く、光沢のある表面に仕上がり、時間が経ってもなかなか変形しません。薄壁などの薄いオブジェのプリントに適しています。 曲げる必要があるパーツのプリントには向いていません。
    容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
  • モデルV2レジン (Model Resin 1L) Formlabs

    モデルV2レジン (Model Resin 1L)

    Formlabs
    ¥35,980税込¥39,578
    1個(1L)
    91日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。Model Resinは、滑らかなつや消しの表面仕上げを備えた高精度、高精度の樹脂であり、歯科および一般的なモデルの作成に最適です。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • リジッド4000レジン (Rigid 4000 Resin 1L) Formlabs

    リジッド4000レジン (Rigid 4000 Resin 1L)

    Formlabs
    ¥51,980税込¥57,178
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、。薄肉形状の造形に最適です。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
  • フレームリターダント レジン (難燃性)Flame Retardant Resin 1kg(0.84L)【Form 4用】 Formlabs

    フレームリターダント レジン (難燃性)Flame Retardant Resin 1kg(0.84L)【Form 4用】

    Formlabs
    ¥53,980税込¥59,378
    1個(1kg)
    6日以内出荷
    剛性、耐クリープ性、機能性に優れた難燃樹脂部品を簡単かつ短時間でプリントいただけます。 Flame Retardantレジンは、自己消火性を備えハロゲンフリーで、優良なFST(炎、煙、毒性)評価、2.9GPaの引張弾性率、0.45MPaで112℃の荷重たわみ温度(HDT)を有しています。
    用途高い表面品質が求められる飛行機、自動車、鉄道などの内装部品/高温、または火気への注意を要する環境で使用する各種治工具、交換部品など/家電製品や電子医療機器の保護部品やコネクタなどの内部部品容量(kg)1対応【タンク】Form4ResinTank
  • 卓上レーザ加工機 Creality 3D

    卓上レーザ加工機

    Creality 3D
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    90日以内出荷
    初の密閉型 60Wレーザ彫刻機&カッター。密閉設計とカバーで、光や煙の漏れを防ぎます。15.75 * 15.75 インチ (400 * 400 mm) の大型ワークスペース、高解像度カメラが正確な位置決め、より多くの素材を同時に処理できます。
    寸法(mm)664×570×328.4出力電圧DC24.0V15.0A対応【素材】段ボール、木、竹、ゴム、革、布、アクリル、プラスチック、など光出力60+1.6Wレーザー【光源】ダイオードレーザー入力電圧100-240V~50-60Hz最大パワー消費(W)【マシン】360
  • ESDレジン (静電気放電対応 ESD Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    ESDレジン (静電気放電対応 ESD Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    ¥49,980税込¥54,978
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料です。静電気放電(ESD)から電子部品を保護できるレジンです。電流が表面を伝わることで電子の逃げ道となり接地点から散逸させる導電性樹脂です。
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • ドラフトレジン (高速造形用 Draft Resin 1L) Formlabs

    ドラフトレジン (高速造形用 Draft Resin 1L)

    Formlabs
    ¥35,980税込¥39,578
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2&Form3用 樹脂材料です。高速プリント専用のレジンです。Draft Resin v2なら、設計した当日に何回もデザイン確認したい場合のレジンとして最適です。他のスタンダード系レジンに比べて、3~4倍速くプリントを完了させることができます。100・200μm積層ピッチに対応し、表面表現力も向上した灰色樹脂です。(おすすめ形状)。・大型または分厚いパーツ。・複雑でない簡単な形状。・コンセプトをすぐに具現化するためのプロトタイピング
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』/Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。GreyレジンV5は非常に万能性の高いスタンダードレジンで、造形スピードと高精細さ、審美性、 高度な材料特性、使いやすく信頼性の高い作業工程という絶妙なバランスを備えた材料です。 剛性と強度、射出成形品にも匹敵する表面品質を備えた部品を製作できます。濃淡なマットカ ラーが特徴のGreyレジンV5は、繊細なディテールも正確に再現します
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • デュラブルレジン ( Durable Resin 1L) Formlabs

    デュラブルレジン ( Durable Resin 1L)

    Formlabs
    ¥44,980税込¥49,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    ポリプロピレン、ポリエチレンに近い特徴を持つレジンです。伸張性が高く、低摩擦で、ヒンジ形状のテストパーツ等に活用されています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • Nylon 11 Powder 6kg Formlabs

    Nylon 11 Powder 6kg

    Formlabs
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3kg×2個)
    6日以内出荷
    Nylon 11 Powderは、高い耐久性と機能性が。求められる靭性と柔軟性を備えた部品に最適な素材です。【使用例】。・ヒンジなどの柔軟性が必要な部品。・耐衝撃性が必要な部品。・薄肉構造部品。・スポーツ用品
  • Form2・Form3用 BuildPlatform ビルドプラットフォーム Formlabs

    Form2・Form3用 BuildPlatform ビルドプラットフォーム

    Formlabs
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用。Form2・Form3用プラットフォームです。樹脂交換の際に、複数あると樹脂の交換がスムーズになります。
  • エラスティック50A レジン V1( Elastic 50A Resin 1L) Formlabs

    エラスティック50A レジン V1( Elastic 50A Resin 1L)

    Formlabs
    ¥44,980税込¥49,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。フレキシブルレジンよりの柔らかく、Formlabs製レジンの中で最も柔軟性があります。シリコン部品の試作代用品として活用されています。※一般のシリコン材料の性質とは異なり、繰り返し動作への耐久性は高くありません。詳しくはお問い合わせください。ショア硬度:50A。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
  • タフ1500 レジン(Tough 1500 Resin 1L)【Form 4用】 Formlabs

    タフ1500 レジン(Tough 1500 Resin 1L)【Form 4用】

    Formlabs
    ¥31,980税込¥35,178
    1個(1L)
    6日以内出荷
    ABSプラスチックを模倣したレジンです。高強度で耐久性のあるToughレジンの中で最も強く、高応力や高歪み環境下での使用に耐えられるように設計されており、組立品、機械加工部品、スナップ式の部品や可動式の蝶番として機能するプロトタイプの製作に適しています。
    用途強度と剛性を備えたプロトタイプ/たわみを最低限に抑える必要がある冶具や固定具/ABSに近い強度・硬度が必要なパーツ容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
  • Form 4用 FinishKit(フィニッシュキット) Formlabs

    Form 4用 FinishKit(フィニッシュキット)

    Formlabs
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    モデル造形後に使いやすい付属の仕上げキット。 プラットフォームからの取り外しからアルコール洗浄 サポート除去のための標準工具などがセットになっています。 (Form 4用のFinish kitです。)【内容物】ニトリル手袋 プラットホーム固定具 PEC-PAD(非繊維布) アルコール容器 スクレーパ(ゴム) スクレーパ(金属) ニッパ 造形モデル取外し工具 洗浄タンク
  • グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) V4.1 Formlabs

    グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) V4.1

    Formlabs
    ¥35,980税込¥39,578
    1個(1L)
    6日以内出荷
    V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)
    容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • Formlabs Form 3L/3BL 仕上げキット: クリーニングツール Formlabs

    Formlabs Form 3L/3BL 仕上げキット: クリーニングツール

    Formlabs
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    Form 3L/3BLで造形後のモデルのプラットホームからの取出しや洗浄を実施する為のキットです。
    セット内容リンスボトル/ビルドプラットフォーム用の治具/バッテリ駆動式溶剤ポンプ/クリーニングツール
  • キャスタブルワックスレジン (Castable Wax Resin 1L) Formlabs

    キャスタブルワックスレジン (Castable Wax Resin 1L)

    Formlabs
    ¥67,980税込¥74,778
    1個(1L)
    91日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。パーツは、ポストキュアを必要とせずに処理するのに十分な強度があり、より速く、よりシンプルなワークフローを可能にします。造形ワークは、マスターモデルとして、直接インベストメント鋳造による最終生産(小ロット量産)に適しています。ジュエリー、デンタル業界での活用実績があります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • フレキシブル 80A レジン(Flexible 80A Resin 1L)【Form4用】 Formlabs

    フレキシブル 80A レジン(Flexible 80A Resin 1L)【Form4用】

    Formlabs
    ¥43,980税込¥48,378
    1個(1L)
    6日以内出荷
    Flexible 80A Resinは、FormlabsがリリースしているFlexible/Elasticレジンファミリーの中で 最も剛性が高いソフトタッチの素材で、ショア硬度をゴムやTPUの弾力性に匹敵する80Aに設定 されています。 柔らかさと強度をバランスよく両立させているFlexible 80A Resinは、繰り返し使用しても、曲げ、 屈曲や圧縮に耐えられるように設計されています。この素材は、緩衝材、制振材や衝撃吸収材の 製作に最適です。
    用途ハンドル、グリップとオーバーモールド/クッション、ダンピング、衝撃吸収部/シール材、ガスケット、マスク/硬質ゴムライクな特性が求められるパーツ全般容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
  • Form 4用 BuildPlatform(ビルドプラットホーム) Formlabs

    Form 4用 BuildPlatform(ビルドプラットホーム)

    Formlabs
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
  • ESDレジン (静電気放電対応 1L) Formlabs

    ESDレジン (静電気放電対応 1L)

    Formlabs
    ¥51,980税込¥57,178
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3用 樹脂材料です。静電気放電(ESD)から電子部品を保護できるレジンです。電流が表面を伝わることで電子の逃げ道となり接地点から散逸させる導電性樹脂です。
    容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV2.1』Form3L:『ResinTank』
  • ファストモデル レジン (高速造形用 Fast Model Resin 1L)【Form 4用】 Formlabs

    ファストモデル レジン (高速造形用 Fast Model Resin 1L)【Form 4用】

    Formlabs
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1L)
    欠品中
    Fast Modelレジンは、1時間あたり100mm以上という、Formlabs材料で最速の造形スピードを誇る材料です。歯科用モデルなら僅か数分で、大型の試作品なら2時間以内に造形できます。Form 4シリーズ専用に開発されたこの材料は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。
    容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
  • グレープロレジン (Grey Pro Resin 1L) Formlabs

    グレープロレジン (Grey Pro Resin 1L)

    Formlabs
    ¥44,980税込¥49,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。Grey Pro Resinは、高精度、適度な伸び、長期にわたる変形への耐性により、幅広いエンジニアリングアプリケーションに適した用途の広い材料になっています。形状品質とタフさの両方が求められる部品・パーツへの利用をおすすめします。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません
  • Form 3L / 3BL フィニッシュキット リンスバケット V2 Formlabs

    Form 3L / 3BL フィニッシュキット リンスバケット V2

    Formlabs
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    6日以内出荷
    37Lのステンレス製リンスバケットは、フルサイズのForm 3Lパーツに対応し、。Form 3L/3BLでプリントされたパーツを簡単に洗浄できます。
    セット内容リンスバケット/リンスバスケット/接地ケーブル/M5のグラウンディングスタッド

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンター