766件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PolyLite PLA Polymaker

    PolyLite PLA

    Polymaker
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    植物由来で環境にやさしい11Dプリンティング用フィラメント
    質量(kg)1色Greenフィラメント径(Φmm)1.75
  • Polymaker PETG (1.75mm, 1000g) Polymaker

    Polymaker PETG (1.75mm, 1000g)

    Polymaker
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    6日以内出荷
    Polymaker PETGは、500mm/s以上の高速印刷でも対応できるよう新たに改良されたPETGフィラメントです。
  • Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4SiCノズル) Raise3D

    Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4SiCノズル)

    Raise3D
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mm SiCノズル)は、Pro3 HS用の純正ノズルヒーターセットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(灰)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(灰)1kg/巻

    Raise3D
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    9日以内出荷
    高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。
    色灰内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PolySmoothフィラメント (クリア)750g/巻 Polymaker

    PolySmoothフィラメント (クリア)750g/巻

    Polymaker
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    9日以内出荷
    PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。
    色クリア内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
  • Magigoo PA Standard Pen Magigoo

    Magigoo PA Standard Pen

    Magigoo
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    9日以内出荷
    Magigoo Pro PAは、ポリアミドフィラメントのビルドプラットフォームへの第1層接着とプリント反りに対処するために設計されています。PA(ポリアミド)とは、アミド系の繰り返し単位を持つポリマーのグループを指します。一般的にFFF/FDM方式3Dプリンターでは、PA12、PA66、PA6の3つの主要なタイプのPAがあります。これらのマテリアルは、他のポリマーでグラフト化されたり、ガラスや炭素繊維で強化されたりすることがあります。一般的にナイロンは、強度、靭性、弾性、耐摩耗性、耐薬品性、耐熱性に優れており、様々な産業分野で使用されています。ナイロンフィラメントは、従来の3Dプリントの造形面への接着が難しく、反りやすいため、FFF/FDM方式の3Dプリントには難しいマテリアルです。さらに、PAフィラメントにはいくつかのクラスがあり、それぞれ異なる特性を持っています。Magigoo Pro PAは、様々な種類のPAに対応するために開発された特別なソリューションです。主な特徴。スティックペン1本で100回以上の使用可能。PA(ナイロン)マテリアルに対応簡単な塗布。簡単な使用方法。簡単な取り外し。簡単なクリーニング。臭いなし。毒性なし。追加のツール不要。簡単な持ち運び
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA Galaxy Luminous 1000g ブルー(蓄光) Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA Galaxy Luminous 1000g ブルー(蓄光)

    Flash Forge
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    植物由来のPLA樹脂を使用した3Dプリンタ用フィラメントです。造形時の樹脂特有のにおいが少なく、快適にご使用いただけます。PLAはABS樹脂と比較して低い温度で溶けるため、冷却時の反りや歪みが発生しにくく、安定した造形が可能です。また、弾力が少なく剛性に優れているため、出力物の形状をしっかりと維持します。
    色ブルー(蓄光)内容量(g)1000
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Crystal グリーン Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g Crystal グリーン

    Flash Forge
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。
    色Crystal グリーン内容量(g)1000
  • FLASHFORGE フィラメント PETG-CF 1000g セーラーブルー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PETG-CF 1000g セーラーブルー

    Flash Forge
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    PETGに炭素繊維を配合し、引張強度や曲げ強度を向上しました。炭素繊維によって積層痕が目立たないため、仕上がりが綺麗になります。
    色セーラーブルー内容量(g)1000
  • FLASHFORGE フィラメント PA6-GF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PA6-GF 1000g ブラック

    Flash Forge
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    PA6-GFは、PA6樹脂に20%のガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、寸法安定性にも優れており、造形時の収縮や変形を抑えた安定したプリントが可能です。優れた造形性も備えているため、機械部品や治具、産業用途のパーツなど、高い耐久性や精度が求められる造形物に適しています。
    色ブラック内容量(g)1000
  • フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kg

    Phrozen
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。
    色グリーン
  • ハイテンプV2レジン (高温・耐熱用 MAX238℃ V2 Resin 1L) Formlabs

    ハイテンプV2レジン (高温・耐熱用 MAX238℃ V2 Resin 1L)

    Formlabs
    ¥44,980税込¥49,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。熱変形温度(HDT)は238℃ @ 0.45 MPaで、Formlabs樹脂の中で最高です。熱安定性が高く、詳細で正確なプロトタイプパーツを造形するために使用します。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • タフ2000レジン (Tough 2000 1L) Formlabs

    タフ2000レジン (Tough 2000 1L)

    Formlabs
    ¥44,980税込¥49,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。強力で硬いプロトタイプ。最小限のたわみを必要とする治具と治具。ABSの強度と剛性を目指して開発されました。※詳しくは、お問い合わせください。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
  • デュラブルレジン (Durable Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    デュラブルレジン (Durable Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    ¥31,980税込¥35,178
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。ポリプロピレン、ポリエチレンに近い特徴を持つレジンです。伸張性が高く、低摩擦で、ヒンジ形状のテストパーツ等に活用されています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • Vaquform用樹脂フィルム Vaquform

    Vaquform用樹脂フィルム

    Vaquform
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(40枚)
    6日以内出荷
    真空成型機Vaquform用の樹脂フィルム(メーカー純正品)です。
    材質HIPS白色厚さ(mm)0.5寸法(mm)330×250
  • Magigoo Pro HT 50ml(PEEKなど高温用材専用) Magigoo

    Magigoo Pro HT 50ml(PEEKなど高温用材専用)

    Magigoo
    ¥9,498税込¥10,448
    1個(50mL)
    6日以内出荷
    Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。接着面積の大きな造形物では、最後の剥がし作業で苦労されていませんでしょうか。Magigooなら簡単に剥がすことができ、造形物の破損、作業中の怪我を防ぎつつ、プリント成功率をあげることができます。さらに、簡単に、短時間で剥がすことができるので、後処理作業の時間短縮にも繋がります。ぜひ一度お試しください。
    フィラメント【推奨(材質)】PEEK、PEKK、ULTEM、PPSUなどの高温フィラメント※フィラメントメーカーの推奨テーブル温度でご利用ください。
  • FLASHFORGE フィラメント PETG(高速対応) 1000g クリアグリーン Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PETG(高速対応) 1000g クリアグリーン

    Flash Forge
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    9日以内出荷
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    色クリアグリーン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 オレンジ Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 オレンジ

    Flash Forge
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    9日以内出荷
    ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。
    色オレンジ質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
  • FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 グレー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 グレー

    Flash Forge
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    9日以内出荷
    ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。
    色グレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
  • 原型師スカルプトレジン 1000g / スカルプトベージュ SK本舗

    原型師スカルプトレジン 1000g / スカルプトベージュ

    SK本舗(1件のレビュー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    9日以内出荷
    『原型師用スカルプトレジン』。フィギュア・ドールなどの原型制作や販売品製作の為に、最適に調整された原型師用スカルプトレジンです。色味は造形の見やすいベージュ色で、エッジの効いたシャープな造形に最適です。また、印刷ダレも少なくサポートが外しやすいです。滑らかな造形も可能で耐摩耗性があります。変形や割れにも強いRESIONEと共同開発レジンです。
    色スカルプトベージュ質量(g)1000
  • SKフィラメントPLA光沢 1000g『黒色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA光沢 1000g『黒色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。美光沢。艶のある美しい光沢は高級感があり作品の魅力を引き立てます。高靭性・高硬度。一般的な造形物のみならず、ある程度の硬度が要求される機械部品にもご利用いただけます。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色黒色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SKフィラメントPLA マット1000g『緑色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA マット1000g『緑色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色緑色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SKフィラメントPLA マット1000g『月白色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA マット1000g『月白色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色月白色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SKフィラメントPLA マット1000g『撫子色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA マット1000g『撫子色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色撫子色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SK 高靭性水洗いレジン500g『透明色』 SK本舗

    SK 高靭性水洗いレジン500g『透明色』

    SK本舗
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    9日以内出荷
    SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!。8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。高い靭性を持った水洗いレジンです。
    色透明色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
  • SK 水洗いレジン500g 『透明色』 SK本舗

    SK 水洗いレジン500g 『透明色』

    SK本舗
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    9日以内出荷
    SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
    色透明色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
  • HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)

    ホッティーポリマー
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(1巻×500g)
    27日以内出荷
    「海洋生分解性タイプ」は非可食バイオマス原料を主体とする循環型材料の酢酸セルロースで製作された、海水中で生分解し、抗菌性・耐擦傷性・耐ガソリン性・耐光性に優れたMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 物性的にはABSに相当する物性を有しており、昨今MEX方式3Dプリンターで使用されているPLAに比較して優れた 耐衝撃性や耐熱性を有しています。また、黄色ぶどう球菌や大腸菌に対して高い抗菌活性を示す抗菌性、家庭用洗剤等に対しての耐薬品性、ポリカーボネートやアクリルに比較し表面が傷つきにくく耐擦傷性に優れています。 汎用の石化樹脂に比べ非常に優れた海洋生分解性を有しており、意図せず海洋に流出した際に、海洋プラチックごみ問題等の環境影響を低減します。
    用途「HPフィラメント(R)(海洋生分解性タイプ)」は酢酸セルロースを用いた環境に優しいMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。材質酢酸セルロース色ナチュラル質量(g)500備考3Dプリンターは天面が開放出来る物を推奨致します。温度(℃)エクストルーダー:250~260、テーブル:110、チャンバー:無し、乾燥:80×3時間速度造形スピード:50mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力無しフィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
  • HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ)

    ホッティーポリマー
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(1巻×500g)
    9日以内出荷
    「PLA/CNF5%タイプ」はPLAにCNFを添加し引張弾性率と収縮率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PLAはMEX方式3Dプリンター用フィラメントにおいて主流として使用されておりますが、割れやすい特性を有しています。 メーカーではPLAにCNFを5%添加することで従来PLAに比べ造形品の引張弾性率が約1.25倍、引張強度が約1.1倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来PLAよりも収縮率を低減出来、更に吐出の安定性の向上や糸引き状況の削減により造形性の向上が可能です。是非お試しください。
    用途PLAにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント材質PLA/CNF 5%色ナチュラル質量(g)500温度(℃)エクストルーダー:230、テーブル:30~50、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:30~80mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力100(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
  • Creator3 Pro 右側0.4mm通常ノズルセット Flash Forge

    Creator3 Pro 右側0.4mm通常ノズルセット

    Flash Forge
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    Creator3 Pro専用 右側0.4mm通常ノズルセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adventurer4 0.4mm 高速ノズル(真鍮) Flash Forge

    Adventurer4 0.4mm 高速ノズル(真鍮)

    Flash Forge
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    Adventurer4専用 0.4mm 高速ノズル(真鍮)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Guider3 Ultra 0.4mm ホットエンド付きノズル Flash Forge

    Guider3 Ultra 0.4mm ホットエンド付きノズル

    Flash Forge
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    Guider3 Ultra専用 0.4mm ホットエンド付きノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator4S 0.6mm超硬ノズル Flash Forge

    Creator4S 0.6mm超硬ノズル

    Flash Forge
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    9日以内出荷
    Creator4S専用 0.6mm超硬ノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator4S 0.6mmノズル Flash Forge

    Creator4S 0.6mmノズル

    Flash Forge
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    9日以内出荷
    Creator4S専用 0.6mmノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator3 Pro 右側0.4mm超硬ノズルセット Flash Forge

    Creator3 Pro 右側0.4mm超硬ノズルセット

    Flash Forge
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    Creator3 Pro専用 右側0.4mm超硬ノズルセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Guider3 Ultra 0.4mm ホットエンド付きノズル Flash Forge

    Guider3 Ultra 0.4mm ホットエンド付きノズル

    Flash Forge
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    Guider3 Ultra専用 0.4mm ホットエンド付きノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Guider3 Ultra PCシートプラットフォーム Flash Forge

    Guider3 Ultra PCシートプラットフォーム

    Flash Forge
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    Guider3 Ultra専用 PCシートプラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White

    BASF(ビーエーエスエフ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8589適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質TPU色ホワイトサイズ直径199mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • 7.1インチ LCDスクリーン   (Mini 8K S用) Phrozen

    7.1インチ LCDスクリーン (Mini 8K S用)

    Phrozen
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    Sonic Mini 8K S向けの交換用のLCD スクリーンです。
  • SKプロフェッショナルレジン SK本舗

    SKプロフェッショナルレジン

    SK本舗
    ¥8,909税込¥9,800
    1個(1kg)
    9日以内出荷
    SK業務用レジン(SK Professional Resin)は、光造形方式で重要なFEPフィルムからの剥離抵抗力を大幅に改善し、小物の精度を大幅に上げると同時に、広い面での出力も容易に行える点で、大型出力にも大変向いています。その結果、出力の失敗率を大幅に減らすことに成功し、また、出力品自体の強度もあり、反りにも強く、解像度と切削性、そして洗浄性に優れた高密度レジンです。
    容量(g)1000
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ブルー Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ブルー

    Flash Forge
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    9日以内出荷
    材質ABS色ブルー内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応

『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品