絞り込み
ブランド
- Flash Forge(273)
- SK本舗(114)
- Raise3D(92)
- Polymaker(47)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- MUTOH(23)
- Phrozen(22)
- XYZプリンティング(21)
- グーリング(18)
- Magigoo(15)
- ホッティーポリマー(14)
- BASF(ビーエーエスエフ)(8)
- Bambu Lab(8)
- RESIONE(8)
- エヌシーアイ販売(6)
- SUNLU(6)
- 日本3Dプリンター(3)
- Vaquform(3)
- ブランドをもっと見る
色
エコロジープロダクト

FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g ナチュラル
Flash Forge¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷材質PLA色ナチュラル内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 2500g グレー
Flash Forge¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷材質PLA色グレー内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 500g Transparent Red(クリアレッド)
Flash Forge¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷材質PLA色Transparent Red(クリアレッド)内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Matte White 500g
Flash Forge¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質PLA色Matte White内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント 水溶性サポート材 PVA 500g
Flash Forge¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質PVA内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ナチュラル
Flash Forge¥3,398税込¥3,7381個欠品中材質PETG色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント HIPSポリスチレン 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷材質HIPS色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
水洗いレジン1000g 『スキン色』
SK本舗¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
水洗いレジン1000g 『黒色』
SK本舗¥5,298税込¥5,8281個当日出荷「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
Raise3DPro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
Raise3D¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Raise3DプリンターPro3シリーズでのゴムライク系材料造形時の推奨オプションノズルになります。
フィラメントガイドチューブMF-800用
MUTOH¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。長さ(mm)640±5外径×内径(Φmm)4×3対応機種MF-800適合径(Φmm)フィラメント:1.75
フィラメント MAGIX Pヘッド
MUTOH¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷MF-800用PLAやABS HGの造形が可能です。 TPCフィラメントを使用する場合は、MF-800用TPC専用ヘッドをご使用ください。吐出口径(Φmm)ノズル:0.4 mm適合径(Φmm)フィラメント:1.75
低温プリントヘッド MF-900用
MUTOH¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。 低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。 エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。 耐熱ジャケットが付属します。付属品耐熱ジャケット材質真鍮適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)250
MAGIX ABS Neo 2.85
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷から7日以内出荷MAGIX ABS Neo 2.85材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
MAGIX PLA Neo 2.85
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から6日以内出荷MAGIX PLA Neo 2.85材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
Magigoo ポリカーボネート
Magigoo¥5,998税込¥6,5981個(50mL)7日以内出荷Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
BuildTak定着シート
IDEAL JACOBS¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷BuildTakはUPBOXの剥離問題を大幅に減らすことのできる補助シートです。 造形テーブル(セルボード、もしくはPLA用ボード)を埃や手の油分のない状態にして貼るだけで効果を発揮します。 オブジェクトが貼り付きやすく、造形後は剥がれやすいので余分なラフトも最小限に設定でき材料も最小限で済みます。
ダヴィンチ Pro EVO専用 交換用エクストルーダー 0.4mm
XYZプリンティング¥25,799税込¥28,3791個当日出荷ダヴィンチPro EVO専用 交換用エクストルーダー 0.4mm寸法(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
FDM 3Dプリンター用フィラメント FABRIAL-R ナチュラル
エヌシーアイ販売¥10,980税込¥12,0781巻(500g)当日出荷FABRIAL-Rフィラメントは柔らかくしなやかで、肌触りの良さを持ったフィラメントです。皮膚刺激性テスト (ISO10993-10準拠)、細胞毒性テスト (ISO10993-5準拠)をクリアした、医療分野を含めた様々な産業で利用実績のある人体への安全性を確認した樹脂を、さらに臭気や熱収縮の軽減等の面で造形材料として使用しやすいよう改良を加え、3Dプリンター用のフィラメントにしたものです。材質熱可塑性エラストマー(TPE)色ナチュラル直径(Φmm)1.75±0.05質量(g)500長さ(m)230温度(℃)3Dプリンター/推奨ヘッド:140~160、推奨テーブル:80~100RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
ホッティーポリマー¥3,298~税込¥3,628~1巻(50g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷HPフィラメント(フレキシブル蓄光タイプ)は、FDM方式の3Dプリンター用フィラメントです。 太陽光や蛍光灯などの光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発行します。 3Dプリンター用フィラメントにおいては、硬質材での蓄光製品は存在していますが、府エレキシブルタイプにおいては殆どなく、 3Dプリンターで弾性体を製作出来る上、蓄光性を付与する事が可能です。 フィラメントや造形品の状態では、色調がグレーですが、発行すると緑色に発光します。用途試作用部品、安全商品、ウェアラブル製品、雑貨、アウトドア用品、スポーツ用品等材質エラストマー発光色緑色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75
3Dプリンタ用コート剤
ケニス¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷造形物表面の積層ピッチによる凹凸を消し、きれいな仕上がりにします。 凹凸を消すことにより、着色時の積層線にそったニジミを抑えることができます。 必要物はすべて収納ケース入りで、持ち運びに便利です。セット内容モデリングコート、アルテコスプレープライマー、モデリングコート筆洗浄液、アルテコジェル、ブラシウォッシャー、専用筆2本、専用筆置き、研磨シート(緑/青/黄3種各2枚)、専用手袋、ヘラ、クリアファイル、収納クリアケース
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント(白)(1000g)
日本3Dプリンター¥12,800税込¥14,0801個5日以内出荷Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。
Ultrafuse ABS BASIC Black Filament-1.75mm-1kg
BASF(ビーエーエスエフ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
Raise3D Industrial PPS CF フィラメント (黒) 0.5kg/巻
Raise3D¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷高性能用途向けに設計された炭素繊維強化(10 wt.%)ポリフェニレンスルフィド(PPS)複合フィラメントです。優れた耐熱性(HDT 260℃)と、各種酸・アルカリ・有機溶剤による腐食に対する化学的安定性が特徴です。さらにPPS CFは優れた難燃性を有し、UL94 V0規格に適合する認証を取得しています。機械的性能においては、PPS CFで印刷された最終部品は金属並みの強度と剛性を示し、卓越した長期寸法安定性と最小限の吸湿性を併せ持ちます。色黒内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(黄)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。色黄内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(青)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。色青内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(オレンジ)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。色オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLA Pro Black1kg/巻
Raise3D¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷Hyper FFF(R)専用に設計された複合フィラメントです。カーボンパウダーやその他の添加剤の配合により、マットな表面仕上げが強化され、アイロン機能使用後は表面の平滑性が大幅に向上します。さらに、層間接着性はプレミアムPLAよりやや劣るものの、剛性・引張強度・耐衝撃性においてはプレミアムPLAを上回ります。金型不要の小型外装部品の迅速な試作や量産に最適な素材です。色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed ABS V2フィラメント(灰)1kg/巻
Raise3D¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷分子量と剛性が最適化されたHyper Speed ABS V2フィラメントは、より速い溶融と均質な冷却により、最高300mm/sの速度での印刷が可能です。 従来のHyper Speed ABSフィラメントと比較して層間結合を改善し、反りがより低減され、かつ優れた耐熱性を持ちます。色灰内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Core ABS CF15フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷HyperCore ABS CF15フィラメントは、高速な造形とより高い強度を同時に実現するカーボンファイバー強化フィラメントです。 特殊な押出技術によって内部のカーボンファイバーの多くを押出方向と一致するように配向し、より効果的に繊維強化による強度を得やすくなっています。 優れた熱特性によって、ホットエンド内でのフィラメントの溶融速度を高め、また層間結合も強固となるように設計されており、造形速度、審美性、機械的強度、コストのバランスに優れています。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PolySmoothフィラメント (黒)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色黒内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolySmoothフィラメント (白)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色白内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolyMaker PC-PBT (黒)1kg/巻
Polymaker¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷PC-ABSはPCの耐衝撃性とABSの後加工性を兼ね揃えた複合フィラメントです。PCの中で最も高い耐熱温度(135℃)を有し、靭性にも優れています。研磨とメッキ処理といったあと加工も可能です。PC-ABSは電子機器や自動車の外装など様々な分野で使用される樹脂です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント TPU 64D 1000g ダークグレー
Flash Forge¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷・ショア硬度64Dと既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質な(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。・グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。色ダークグレー内容量(g)1000
FLASHFORGE フィラメント PLA 詰め替え用 1000g グリーン
Flash Forge¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。本製品は詰め替え用タイプのため、スプールの再利用が可能で、廃棄物削減とコストダウンに貢献します。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。色グリーン内容量(g)1000
『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- 3Dプリンタ本体
- 3Dプリンターサプライ品