絞り込み
色
ブランド
- Bambu Lab(8)
- BASF(ビーエーエスエフ)(11)
- Flash Forge(273)
- Formlabs(41)
- Magigoo(15)
- MUTOH(38)
- Phrozen(15)
- Polymaker(46)
- Raise3D(91)
- RESIONE(8)
- SK本舗(114)
- SUNLU(6)
- Tiertime(34)
- Vaquform(3)
- XYZプリンティング(17)
- エヌシーアイ販売(6)
- グーリング(18)
- ホッティーポリマー(14)
- 日本3Dプリンター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Raise3D首振りフィラメントスタンド(Pro3シリーズ用)
Raise3D¥27,400税込¥30,1401個当日出荷Raise3DプリンターPro3シリーズでのゴムライク系材料造形時の推奨オプションノズルになります。
Raise3Dタングステン強化ノズル(0.6mm)ケース付き
Raise3D¥9,798税込¥10,7781個当日出荷Raise3DプリンターPro2、3シリーズでの繊維複合材料造形時の必須オプションノズルになります。
フィラメントガイドチューブMF-800用
MUTOH¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。長さ(mm)640±5外径×内径(Φmm)4×3対応機種MF-800適合径(Φmm)フィラメント:1.75
PolyLite PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1色透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
TPCフィラメント
MUTOH¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質TPC色白質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800フィラメント径(Φmm)1.75





MAGIX PLA Neo 2.85
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から6日以内出荷MAGIX PLA Neo 2.85材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
Magigoo ポリカーボネート
Magigoo¥5,998税込¥6,5981個(50mL)7日以内出荷Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
ダヴィンチnano&mini&Jr&super&color専用 カーボンPLAフィラメント
XYZプリンティング¥7,598税込¥8,3581個当日出荷ダヴィンチnano&mini&Jr&super&color専用のカーボンPLAフィラメントです。対応機種ダヴィンチMini/Jr./Super/Colorシリーズアズワン品番64-4372-47
ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り
XYZプリンティング¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のPCシート5枚入りです。アズワン品番64-4372-50
プラットフォームテープ10枚入り (シートタイプ)nanoシリーズ用
XYZプリンティング(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シリーズ専用サイズのプラットフォームテープです。破れた際に適宜交換を推奨します。用途シリーズ専用サイズのプラットフォームテープ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120 x 120 x 3
3Dプリンター用フィラメント フレキシブル蓄光タイプ
ホッティーポリマー¥3,298~税込¥3,628~1巻(50g)ほか5日以内出荷から6日以内出荷HPフィラメント(フレキシブル蓄光タイプ)は、FDM方式の3Dプリンター用フィラメントです。 太陽光や蛍光灯などの光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発行します。 3Dプリンター用フィラメントにおいては、硬質材での蓄光製品は存在していますが、府エレキシブルタイプにおいては殆どなく、 3Dプリンターで弾性体を製作出来る上、蓄光性を付与する事が可能です。 フィラメントや造形品の状態では、色調がグレーですが、発行すると緑色に発光します。用途試作用部品、安全商品、ウェアラブル製品、雑貨、アウトドア用品、スポーツ用品等材質エラストマー発光色緑色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75


Raise3D純正PETGフィラメント(1000g)
日本3Dプリンター¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷から9日以内出荷Raise3Dの純正のPETGフィラメントです。PETの材料になるので、下記のような特徴がございます。ECO(環境に良い)、耐磨耗性・耐溶剤性・耐寒性・耐熱性に優れる。材質TPU
MR-ERB ベージュ
MUTOH¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷エポキシ特性を持ったアクリル樹脂です。エポキシの強度特性に近い曲げ強度、曲げ弾性率を再現しました。変形や破壊に強いため、ロボット等で使用する機械部品や治工具での利用がお勧めです。時変化も少なく、耐水性、耐薬品性に強い特徴を持ちます。
MR-エキマテ ホワイト
MUTOH¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷造形後の後処理で、水洗いが可能なアクリル樹脂です。低刺激なため手荒れの心配もなく手軽に使用できます。教育現場での使用や試作模型など造形用途にお勧めです。
SUNLU FilaDryer S4 Pro フィラメント乾燥/保管ボックス
SUNLU¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷SUNLU Fila Dryer S4 Proは、4巻同時にフィラメントを保管/乾燥可能でるフィラメントドライヤーです。強力ヒーターと3つのファンを搭載。より短時間で70℃まで加熱が可能。 。内部サイズ450*210*211mm、1kg×4巻を同時に乾燥できます。
SUNLU E2 Dryer フィラメント乾燥機 ブラック
SUNLU¥67,980税込¥74,7781台6日以内出荷Fila Dryer E2は最大110℃まで対応したアニールもできる乾燥機です。 。3kgスプールが収納可能なほか、1kgスプールを2巻収納可能です。




Polymaker ASA (1.75mm, 1000g)
Polymaker¥5,698税込¥6,2681巻6日以内出荷Polymaker ASAは、ABSの機械的特徴を持ちながら、耐候性に優れたフィラメントです。
Raise3D純正TPU95A 黒 1kg/巻
Raise3D¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。 クリアであるナチュラルカラーもラインナップに追加されました。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PVA+水溶性フィラメント(ナチュラル)0.75kg/巻
Raise3D¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷新しくなった水に溶けるサポート専用材です。 従来のPVAはフィラメントの吸湿性が高く、使い切る前に劣化してしまう事がありました。PVA+はその吸湿性を抑えて造形不良や糸引きの問題を改善させました。 Raise3D純正PLAフィラメントシリーズにのみ使用が可能です色ナチュラル内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PPA サポートフィラメント(紫)1kg/巻
Raise3D¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。色紫内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PPA GFフィラメント(ナチュラル)1kg/巻
Raise3D¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PPA GFフィラメント(オレンジ)1kg/巻
Raise3D¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。色オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PPA CFフィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PETGフィラメント(白)1kg/巻
Raise3D¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷PETGはPET(ポリエチレンテレフタレート)にG(グリコール)を加えた強化樹脂になります。PETの耐薬品性と耐衝撃性持ち、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。色白内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PA12 CFサポートフィラメント(ピンク)1kg/巻
Raise3D¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷「PA12」をベースにしたカーボンフィラメント。 高強度・耐薬品性に優れており「PA6 CF」よりも低密度で吸湿が低く造形安定性に優れているのが特徴です。 造形後にアニール処理を行うことで強度を上げることが可能です。色ピンク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PA12 CF+フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷「PA12」をベースにしたカーボンフィラメント。 高強度・耐薬品性に優れており「PA6 CF」よりも低密度で吸湿が低く造形安定性に優れているのが特徴です。 造形後にアニール処理を行うことで強度を上げることが可能です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Tough 2Kレジン グレー1kg
Raise3D¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷機能用途向けの丈夫で耐久性のある樹脂 Tough 2Kレジンは、延性、靱性、耐衝撃性に優れた強靭な素材です。 そのため、性能と耐久性が必要とされる最終用途部品に最適です。 Tough 2Kレジンは、ABSと同様の強度と剛性を示し、その優れた靭性と耐衝撃性により、強くて丈夫なプロトタイプ、最終用途の部品、治具や治具、製造補助具など、 さまざまな性能のプロトタイピングやツーリングの用途に適しています。色グレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Standard レジン ホワイト1kg
Raise3D¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷Standard Whiteレジンは、微細なディテール、高精度、そしてマットで滑らかな表面仕上げを実現する、造形が容易でバランスの取れたレジンであり、より簡単かつ効率的な後処理プロセスを提供します。 ニュートラルな下地として選ばれており、塗装やその他の後処理に最適なベースとなります。優れた造形品質と使いやすさにより、汎用的なプロトタイプ制作だけでなく、アート、デザイン、産業用途のプレゼン用モデルにも理想的です。色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Rigid 3Kレジン グレー1kg
Raise3D¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷強度、剛性、耐熱性に優れた材質 Rigid 3Kレジンは、高強度、高剛性、耐熱性が必要とされる硬くて強い部品用に設計されています。この材料は、部品の精度、機械的特性、熱的特性において優れた結果をもたらします。 薄肉機能部品、コネクタ、ブラケット、治具と固定具、マウントとブラケットなど、さまざまな作業条件下での幅広いエンジニアリング最終用途部品にとって優れた性能を発揮します。色グレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Pro3シリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)
Raise3D¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷Raise3D Pro3シリーズ専用カートリッジ式ノズルヒーター。ノズル径は0.4mmとなります。Pro2/E2/Nシリーズにはご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Speed PLAフィラメント(白)2.5kg/巻
Raise3D¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。 これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。 樹脂の分子量を調整したことで、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。色白内容量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- 3Dプリンタ本体
- 3Dプリンターサプライ品