766件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ブラック

    Flash Forge
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    FlashforgeのABSマットは、光沢を抑えた改良ABSフィラメントです。従来のABSの堅牢な特性と、光の反射を抑える独特の表面テクスチャを兼ね備えています。マットを強調した商品ではパウダー等の混ぜ物をすることもありますが、このABSマットは混合物は0.1%でほとんどありません。
    色ブラック内容量(g)1000
  • 9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab グーリング

    9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab

    グーリング(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。
    用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。適合機種Bambu Lab材質先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼長さ(mm)10.6サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)1.75
  • トルクレンチ (ノズル交換用) Phrozen

    トルクレンチ (ノズル交換用)

    Phrozen
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    63日以内出荷
    正確なトルク制御:固定1.5Nmトルクにより。締め付け過不足を防止。これによりホットエンドの損傷や。材料の溢れを防ぎます。クイックノズル交換:片手操作設計により。ノズル交換がより迅速かつ安全に行えます。
  • フローズン純正 FEPフィルム Mini用 5枚セット Phrozen

    フローズン純正 FEPフィルム Mini用 5枚セット

    Phrozen
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    6日以内出荷
    Phrozen のFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
  • フローズン純正 タフ 100E (ブラック)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 タフ 100E (ブラック)レジン 1kg

    Phrozen
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。
    色ブラック
  • ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) V4.1 Formlabs

    ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) V4.1

    Formlabs
    ¥35,980税込¥39,578
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)
    容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • リジッド10K レジン(Rigid 10K Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    リジッド10K レジン(Rigid 10K Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    ¥64,980税込¥71,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。 この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、 薄肉形状の造形に最適です。 ※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。 材料名の10kは引張弾性率から付けられています。 引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。 Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。 表面を塗装したと見間違えるような状態になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
  • ブラックレジン (スタンダード、黒色 Black Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    ブラックレジン (スタンダード、黒色 Black Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。Blackレジンは、様々な用途でお使いいただけるスタンダードレジンで、造形速度と精度、審美性、機能特性の絶妙なバランスで射出成形品に匹敵する品質の部品を製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたBlackレジンV5は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • タフ1500レジン (Tough1500 Resin 1L) Formlabs

    タフ1500レジン (Tough1500 Resin 1L)

    Formlabs
    ¥44,980税込¥49,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。弾力性のある素材です。曲がって素早く跳ね返る硬くてしなやかなで、ある程度の強度が必要な部品に最適です。※詳しくはお問い合わせください。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L) Formlabs

    グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L)

    Formlabs
    ¥35,980税込¥39,578
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用 樹脂材料。Form2・Form3の標準的なレジンとなります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • Form3 ResinTank レジンタンク V2.1 Formlabs

    Form3 ResinTank レジンタンク V2.1

    Formlabs
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    formlabs 卓上光造形3Dプリンター Form3用。Form3用レジンタンク V2.1。※Form2には対応しておりません。
  • ハイテンプ レジン(耐熱238℃ High Temp Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    ハイテンプ レジン(耐熱238℃ High Temp Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    ¥43,980税込¥48,378
    1個(1L)
    6日以内出荷
    ハイテンプレジンは高温環境で機能的なプロトタイプを製作する時に使用する素材として設計されたレジンです。 熱成形、加硫や電子部品のカプセル化など、高温環境の中で静止した状態で使用し続けられる素材で、高温耐性を持った正確な試作品の造形が可能です。
    用途高温の空気、ガスや液体の流体を通すパーツ/耐熱性が求められる取付金具、筐体や固定具/金型やインサート容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
  • SUNLU-FC01用テフロンチューブ(200個入り) SUNLU

    SUNLU-FC01用テフロンチューブ(200個入り)

    SUNLU
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(200個)
    6日以内出荷
    SUNLU フィラメントコネクタFC01用テフロンチューブ消耗品(200個入り)。1.75ΦのFDM式3Dプリンター用フィラメントの接続用。約25mm長さで、200個在中(長尺チューブから切断すると、約5m分に相当)
  • RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear RESIONE

    RESIONE WW123 水洗いレジン 1kg Crystal Clear

    RESIONE
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    WW123は、水で洗える水洗いレジンです。ほとんど無臭で、後処理も簡単。粘性が低く大型造形や高速印刷モードにも対応し、初心者にも扱いやすいのが特長です。高精度・耐湿性にも優れるスタンダードな水洗いレジンです。印刷後はできるだけ早くレジンを回収し、密封容器に保管してください。透明色は湿気を吸うと黄変することがあります。サポート材は高さを適度に、密度も過度にならないように設定してください。洗浄後はエアーで水分を飛ばしてから二次硬化を行ってください。透明造形物が黄ばんだ場合は、沸騰したお湯で30秒~1分ほど煮沸すると色戻りします。翌日には自然に黄変が消えることもあります。プラットフォームへの付着が強い場合は、3Dデータにサポートを追加することをおすすめします。印刷物を水に24時間以上浸すと柔らかくなり、ひび割れが発生します。洗浄後の廃水は沈殿物を固形化し、太陽光の下で安全に処理できます。【WW123 と W90B の主な違い】。カラーラインナップが異なる。WW123 は粘度が低く、水で簡単に洗える。初心者向けの使いやすさ。高い耐湿性・非割れ性。【製品説明】。水洗い可能。水だけで表面の残液をすっきり洗い流せ、油膜や白濁が残りません。洗浄後はエアーで乾かし、二次硬化すれば元どおりの強度とツヤが得られます。高速印刷をサポート。粘度は約15 mPa・s(25℃)でほぼ水と同じ流動性。大型造形や高速モードにもスムーズに対応し、標準レジン設定でそのままプリントできます。ほぼ無臭で快適。高純度原料を使用し、印刷中や洗浄時の嫌な臭い・刺激もほとんどありません。アルコール溶剤不要で安心して使えます。高精度・シャープディテール。オーバーエクスポージャーしにくく、隙間や細孔にも樹脂がたまりにくい設計。。微細なテクスチャや突起まで忠実に再現し、塗装後もディテールを失いません。ひび割れにくく、耐湿性あり。適切な二次硬化後は室内の温湿度変化にも強く、長期保管でもひび割れが発生しません。ただし水に長時間さらすのは避けてください。
    色Crystal Clear質量(g)1000プリンターUV 395-410 nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410 nm DLP機:Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
  • FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ダークブルー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g ダークブルー

    Flash Forge
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い。2、靱性と強度が必要な模型に向いています。3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適。4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます。5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
    色ダークブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g イエロー&ブルー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA 1000g イエロー&ブルー

    Flash Forge
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    9日以内出荷
    PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが少ないです。「FDA(アメリカ食品医薬品局)認証を取得した材料を使用しています。※印刷物の安全性は保証できないため、食器等への利用は推奨しません。
    色イエロー&ブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント F.R ABS 1000g ナチュラル Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント F.R ABS 1000g ナチュラル

    Flash Forge
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    UL94-V0レベルに適合した自己消火性能を持ったABS素材のフィラメントです。
    色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ホワイト

    Flash Forge
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。
    色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルスカイブルー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルスカイブルー

    Flash Forge
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    9日以内出荷
    ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。
    色スパークルスカイブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • HeatMixer HM100 レジンミキサー Antinsky

    HeatMixer HM100 レジンミキサー

    Antinsky
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    レジンは重い粒子が沈殿しやすく、ボトルをよく振って均一にすることで、印刷の失敗を防ぎ、仕上がりも向上します。HeatMixer HM100は上下から包み込むように加熱し、前後に動かして混ぜるレジンミキサーです。市販されている殆どのレジンボトルに対応しています。250g/500g/1000gのボトルに対応。
  • FLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g ヴォルカニックロックグレー Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g ヴォルカニックロックグレー

    Flash Forge
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    9日以内出荷
    PLAにカーボンファイバーを配合した素材。 。通常のPLAと比べ、曲げ強度、耐衝撃性が向上しました。 。造形後は表面に若干のざらつきが発生しますが、積層跡目立ちにくくなります。
    色ヴォルカニックロックグレー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220(推奨210以上)温度【プラットフォーム】加熱不要積層(mm)0.1以上
  • SKフィラメントPLA光沢 1000g『黄色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA光沢 1000g『黄色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。美光沢。艶のある美しい光沢は高級感があり作品の魅力を引き立てます。高靭性・高硬度。一般的な造形物のみならず、ある程度の硬度が要求される機械部品にもご利用いただけます。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色黄色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SKフィラメントPLA光沢 1000g『青色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA光沢 1000g『青色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。美光沢。艶のある美しい光沢は高級感があり作品の魅力を引き立てます。高靭性・高硬度。一般的な造形物のみならず、ある程度の硬度が要求される機械部品にもご利用いただけます。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色青色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SKフィラメントPLA光沢 1000g『赤色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA光沢 1000g『赤色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。美光沢。艶のある美しい光沢は高級感があり作品の魅力を引き立てます。高靭性・高硬度。一般的な造形物のみならず、ある程度の硬度が要求される機械部品にもご利用いただけます。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色赤色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SKフィラメントPLA光沢 1000g『緑色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA光沢 1000g『緑色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。美光沢。艶のある美しい光沢は高級感があり作品の魅力を引き立てます。高靭性・高硬度。一般的な造形物のみならず、ある程度の硬度が要求される機械部品にもご利用いただけます。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色緑色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SKフィラメントPLA マット1000g『赤色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA マット1000g『赤色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色赤色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SKフィラメントPLA マット1000g『若緑色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA マット1000g『若緑色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色若緑色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SKフィラメントPLA マット1000g『山吹色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA マット1000g『山吹色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色山吹色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SKフィラメントPLA マット1000g『夜空色』 SK本舗

    SKフィラメントPLA マット1000g『夜空色』

    SK本舗
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷
    高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
    材質植物由来ポリ乳酸質量(kg)1色夜空色温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60直径(mm)1.75
  • SK10K水洗いレジン Dusk grey / 1000g SK本舗

    SK10K水洗いレジン Dusk grey / 1000g

    SK本舗
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
    色Dusk grey質量(g)1000
  • SK 高靭性水洗いレジン1000g『白色』 SK本舗

    SK 高靭性水洗いレジン1000g『白色』

    SK本舗
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    色白色質量(g)1000硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
  • SK 水洗いレジン500g 『青色』 SK本舗

    SK 水洗いレジン500g 『青色』

    SK本舗
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    9日以内出荷
    SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
    色青色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
  • SK 水洗いレジン500g 『銀灰色』 SK本舗

    SK 水洗いレジン500g 『銀灰色』

    SK本舗
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    9日以内出荷
    SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
    色銀灰色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
  • SK 水洗いレジン500g 『赤色』 SK本舗

    SK 水洗いレジン500g 『赤色』

    SK本舗
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    9日以内出荷
    SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
    色赤色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
  • SK 水洗いレジン500g 『緑色』 SK本舗

    SK 水洗いレジン500g 『緑色』

    SK本舗
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    9日以内出荷
    SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
    色緑色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
  • SK キャスタブルレジン 黄色 500g SK本舗

    SK キャスタブルレジン 黄色 500g

    SK本舗
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    宝飾原型やロストワックス鋳造(インベストメント鋳造)に最適化されたレジン材料で、灰や残渣のない高解像度プリント用のレジンです。※『玄人専用』の『ノークレームノーリターン』商品となっておりますのでパラメータ参考値や埋没材等についての問い合わせには対応しておりません。※メーカーのキャスタブルレジンは金、シルバーの鋳造は可能ですが、プラチナの鋳造は出来ません。
    色黄色質量(g)500硬さ【造形物表面】60D温度(℃)【ガラス転移】80波長(nm)405引張強度(MPa)40密度(g/cm3)1.06(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200-300係数【破断伸び】0.08熱変形温度(℃)50収縮率0.058曲げ強度(MPa)65硬度(ショア D)60D引張応力(MPa)2430
  • SK Professional Resin 1000g/白色 SK本舗

    SK Professional Resin 1000g/白色

    SK本舗
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    9日以内出荷
    ファイナル製品製作にはこのレジン。SK業務用レジン(SK Professional Resin)は、光造形方式で重要なFEPフィルムからの剥離抵抗力を大幅に改善し、小物の精度を大幅に上げると同時に、広い面での出力も容易に行える点で、大型出力にも大変向いています。その結果、出力の失敗率を大幅に減らすことに成功し、また、出力品自体の強度もあり、反りにも強く、解像度と切削性、そして洗浄性に優れた高密度レジンです。
    色白色サイズ1Kg硬化時間【通常層】2~2.5秒【初期層】20~25秒
  • SK ABS-Like White 白色 1000g SK本舗

    SK ABS-Like White 白色 1000g

    SK本舗
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    9日以内出荷
    要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
    色白色質量(g)1000硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
  • SK ABS-Like Gray 灰色 1000g SK本舗

    SK ABS-Like Gray 灰色 1000g

    SK本舗
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    9日以内出荷
    要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
    色灰色質量(g)1000硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)
  • SK ABS-Like Clear 透明 500g SK本舗

    SK ABS-Like Clear 透明 500g

    SK本舗
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    9日以内出荷
    要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
    色透明質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)38.36(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650係数【破断伸び】35.44(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)44.15(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)447.12(±10%)

『3Dプリンター』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターサプライ品