絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
363件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色 SK本舗

    水洗い10Kレジン 1,000g / 透明色

    SK本舗
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
  • クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1 Formlabs

    クリアレジン (透明タイプ Clear Resin 1L) V4.1

    Formlabs
    35,980税込39,578
    1個(1L)
    当日出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3DプリンターForm3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)。クリアー=透明樹脂です。磨くとさらに透明になります。
    容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • SK ゴムライクレジン 500g SK本舗

    SK ゴムライクレジン 500g

    SK本舗
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    フレキシブルレジンより柔らかい、名前の通りゴムの様な柔らかさのレジンです。ソフトグミのような柔らかさです。引っ張るなど変形させた後、元の形に戻るのがフレキシブルより早いです。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めが良いです。
    透明色質量(g)500波長(nm)405
  • Adventurer4シリーズ PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付) Flash Forge

    Adventurer4シリーズ PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付)

    Flash Forge
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Adventurer4シリーズ専用 PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raise3D Pro3シリーズ Hot End Assembly Raise3D

    Raise3D Pro3シリーズ Hot End Assembly

    Raise3D
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Raise3DプリンターPro3シリーズ用の消耗品です。
  • ダヴィンチ Proシリーズ専用エクストルーダー XYZプリンティング

    ダヴィンチ Proシリーズ専用エクストルーダー

    XYZプリンティング
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • Magigoo Original Standard Pen Magigoo

    Magigoo Original Standard Pen

    Magigoo
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    Magigooは、ビルドプラットフォームへの第1層接着とプリント反りに対処するために設計された、使いやすい3Dプリント用接着剤です。しかし、本当の利点はプリント完了後に加熱されたビルドプレートで分かります。プレートが冷めるのを待つだけで、最小限の力でプリントを取り除くことができます。主な特徴。スティックペン1本で100回以上の使用可能。ABS、PLA、PETG、HIPS、ASA、TPUなどのマテリアルに対応。簡単な使用方法。簡単な取り外し。簡単なクリーニング。臭いなし。毒性なし。追加のツール不要。簡単な持ち運び
  • Magigoo Supergrip フレキシブルビルドプレート専用 3Dプリント用接着剤 50ml Magigoo

    Magigoo Supergrip フレキシブルビルドプレート専用 3Dプリント用接着剤 50ml

    Magigoo
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    Magigoo Supergripは、PEI(スムース/テクスチャ)、PC、サテンシートなど、柔軟・樹脂系ビルドプレート向けに開発された次世代3Dプリンター用接着剤です。PLA、PETG、ABS/ASA、TPUをはじめとする幅広い材料に対応しています。
  • SKセラミックライクレジン 500g SK本舗

    SKセラミックライクレジン 500g

    SK本舗
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷
    セラミック配合で高耐熱のSKセラミックレジンライクレジン!!。セラミックが配合されているセラミックライクレジンです。靭性は強くありませんが陶器の様な質感で硬度が高く(ショアD硬度:88-93)耐熱性が高いです。(0.45MPaの場合250℃で変形、1.82MPaの場合93℃で変形)。質感も通常のレジンよりも硬めで、陶器風のミニチュア制作や骨をイメージした作品、石膏像風などの表現にも向いています。<製品特徴>。・耐熱性が高い(0.45MPaの場合250℃で変形、1.82MPaの場合93℃で変形)。・通常のレジンより硬質(ショアD硬度:88-93)。・粘度がSK水洗いレジンよりは高め(初期層の露光時間を長くし過ぎると取りづらくなる可能性あり)。・洗浄には無水エタノールやSKレジンウォッシングを必要とします。
    白色質量(g)500
  • SK 高靭性水洗いレジン1000g『透明色』 SK本舗

    SK 高靭性水洗いレジン1000g『透明色』

    SK本舗
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    透明色質量(g)1000タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
  • SK 高弾性ラバーレジン 500g SK本舗

    SK 高弾性ラバーレジン 500g

    SK本舗
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    フレキシブルレジンより硬く、ゴムライクレジンより弾力の強いレジンです。タイヤや履帯などゴム質なものを作成したい方にオススメのレジンです。引っ張るなど変形させた後、元の形に戻るのがとても早いです。水中で二次硬化する事でベタつきが抑えられます。サポートの直径は2-3mmと太めが良いです。
    Dark Gray質量(g)500硬さ【造形物表面】A76波長(nm)405引張強度(MPa)8密度(g/cm3)1.04~1.05(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])1800~2500係数【破断伸び】250%(ASTM D2240)熱変形温度(℃)70硬度(ショア D)A76
  • Adventurer3シリーズ プラットフォーム Flash Forge

    Adventurer3シリーズ プラットフォーム

    Flash Forge
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    Adventurer3シリーズ専用 プラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUNLU FilaDryer S4 フィラメント乾燥/保管ボックス SUNLU

    SUNLU FilaDryer S4 フィラメント乾燥/保管ボックス

    SUNLU
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
  • 水洗い10Kレジン 500g / 透明色 SK本舗

    水洗い10Kレジン 500g / 透明色

    SK本舗
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
  • 高靭性水洗いレジン500g『灰色』 SK本舗

    高靭性水洗いレジン500g『灰色』

    SK本舗
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!。8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。
  • Raise3D E2右ノズルヒーター(0.4mmノズル付き) Raise3D

    Raise3D E2右ノズルヒーター(0.4mmノズル付き)

    Raise3D
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Raise3DプリンターE2の消耗品となります。
  • 造形テーブル用接着剤 3Dステージシーラント MUTOH

    造形テーブル用接着剤 3Dステージシーラント

    MUTOH
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ABS/PLA/PPでの造形に有効な3Dプリンタ造形テーブル用接着剤です。 造形テーブルに塗布することで、造形テーブルと造形物の密着性を高め、造形物の反りやテーブルからの剥がれを防ぎます。
    用途3Dプリンタテーブル用接着剤成分アクリル樹脂分類水溶性接着剤メーカー東京インキ正味量30mL
  • Magigoo Pro PP 50ml(ポリプロピレン材専用) Magigoo

    Magigoo Pro PP 50ml(ポリプロピレン材専用)

    Magigoo
    4,998税込5,498
    1個(50mL)
    6日以内出荷
    Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。
    フィラメント【推奨(材質)】PP系(ポリプロピレン)
  • Heat&Mix: ハンズフリー樹脂ミキシングステーション Phrozen

    Heat&Mix: ハンズフリー樹脂ミキシングステーション

    Phrozen
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    HEAT&MIX: ハンズフリー樹脂ミキシングステーションは、高粘度や複合樹脂を使用する際に特に効果を発揮する、オートミックス・ヒーター装置です。手動では難しい均一なミキシングを、回転ローラーと傾斜によって実現し、レジンのムラや色ブレを防止。常に滑らかで高精度な3Dプリントを可能にします。さらに、レジンを最適な温度に保つことで、寒冷環境でも安定した造形をサポート。最大Φ95×225mmの丸型・角型ボトルに対応し、個人の趣味用途から3Dプリントファームまで、さまざまな環境でご利用いただけます。ジュエリーや工業用パーツの製作においても、HEAT&MIXによって最適化されたレジンの使用は、造形の成功率とプリンターのパフォーマンス向上に直結します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator3 Pro PEIプラットフォーム Flash Forge

    Creator3 Pro PEIプラットフォーム

    Flash Forge
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    Creator3 Pro専用 PEIプラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator3 Pro マグネットプラットフォーム Flash Forge

    Creator3 Pro マグネットプラットフォーム

    Flash Forge
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    Creator3 Pro専用 マグネットプラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adventurer4シリーズ 0.6mm 265℃ノズル Flash Forge

    Adventurer4シリーズ 0.6mm 265℃ノズル

    Flash Forge
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    Adventurer4シリーズ専用 0.6mm 265℃ノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator4S 0.6mmノズル Flash Forge

    Creator4S 0.6mmノズル

    Flash Forge
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    Creator4S専用 0.6mmノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Creator3 Pro 0.4mmノズル Flash Forge

    Creator3 Pro 0.4mmノズル

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Creator3 Pro専用 0.4mmノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用) Phrozen

    フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用)

    Phrozen
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
  • 水洗いレジン1000g 『スキン色』 SK本舗

    水洗いレジン1000g 『スキン色』

    SK本舗
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
  • フィラメントガイドチューブMF-800用 MUTOH

    フィラメントガイドチューブMF-800用

    MUTOH
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。
    長さ(mm)640±5外径×内径(Φmm)4×3対応機種MF-800適合径(Φmm)フィラメント:1.75
  • Raise3D純正新型ノズル(0.6mm) Raise3D

    Raise3D純正新型ノズル(0.6mm)

    Raise3D
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • Raise3D純正新型ノズル(0.2mm) Raise3D

    Raise3D純正新型ノズル(0.2mm)

    Raise3D
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • BuildTak定着シート IDEAL JACOBS

    BuildTak定着シート

    IDEAL JACOBS
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    BuildTakはUPBOXの剥離問題を大幅に減らすことのできる補助シートです。 造形テーブル(セルボード、もしくはPLA用ボード)を埃や手の油分のない状態にして貼るだけで効果を発揮します。 オブジェクトが貼り付きやすく、造形後は剥がれやすいので余分なラフトも最小限に設定でき材料も最小限で済みます。
  • Magigoo PA Standard Pen Magigoo

    Magigoo PA Standard Pen

    Magigoo
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    Magigoo Pro PAは、ポリアミドフィラメントのビルドプラットフォームへの第1層接着とプリント反りに対処するために設計されています。PA(ポリアミド)とは、アミド系の繰り返し単位を持つポリマーのグループを指します。一般的にFFF/FDM方式3Dプリンターでは、PA12、PA66、PA6の3つの主要なタイプのPAがあります。これらのマテリアルは、他のポリマーでグラフト化されたり、ガラスや炭素繊維で強化されたりすることがあります。一般的にナイロンは、強度、靭性、弾性、耐摩耗性、耐薬品性、耐熱性に優れており、様々な産業分野で使用されています。ナイロンフィラメントは、従来の3Dプリントの造形面への接着が難しく、反りやすいため、FFF/FDM方式の3Dプリントには難しいマテリアルです。さらに、PAフィラメントにはいくつかのクラスがあり、それぞれ異なる特性を持っています。Magigoo Pro PAは、様々な種類のPAに対応するために開発された特別なソリューションです。主な特徴。スティックペン1本で100回以上の使用可能。PA(ナイロン)マテリアルに対応簡単な塗布。簡単な使用方法。簡単な取り外し。簡単なクリーニング。臭いなし。毒性なし。追加のツール不要。簡単な持ち運び
  • フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kg

    Phrozen
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。
    グリーン
  • ハイテンプV2レジン (高温・耐熱用 MAX238℃ V2 Resin 1L) Formlabs

    ハイテンプV2レジン (高温・耐熱用 MAX238℃ V2 Resin 1L)

    Formlabs
    44,980税込49,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。熱変形温度(HDT)は238℃ @ 0.45 MPaで、Formlabs樹脂の中で最高です。熱安定性が高く、詳細で正確なプロトタイプパーツを造形するために使用します。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
  • タフ2000レジン (Tough 2000 1L) Formlabs

    タフ2000レジン (Tough 2000 1L)

    Formlabs
    44,980税込49,478
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。強力で硬いプロトタイプ。最小限のたわみを必要とする治具と治具。ABSの強度と剛性を目指して開発されました。※詳しくは、お問い合わせください。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV2』が必要です。Form3用の『ResinTankV1』は使用できません。
  • デュラブルレジン (Durable Resin 1L) 【Form 4用】 Formlabs

    デュラブルレジン (Durable Resin 1L) 【Form 4用】

    Formlabs
    31,980税込35,178
    1個(1L)
    6日以内出荷
    formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。ポリプロピレン、ポリエチレンに近い特徴を持つレジンです。伸張性が高く、低摩擦で、ヒンジ形状のテストパーツ等に活用されています。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。
    容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
  • Vaquform用樹脂フィルム Vaquform

    Vaquform用樹脂フィルム

    Vaquform
    6,298税込6,928
    1セット(40枚)
    6日以内出荷
    真空成型機Vaquform用の樹脂フィルム(メーカー純正品)です。
    材質HIPS白色厚さ(mm)0.5寸法(mm)330×250
  • 原型師スカルプトレジン 1000g / スカルプトベージュ SK本舗

    原型師スカルプトレジン 1000g / スカルプトベージュ

    SK本舗(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    9日以内出荷
    『原型師用スカルプトレジン』。フィギュア・ドールなどの原型制作や販売品製作の為に、最適に調整された原型師用スカルプトレジンです。色味は造形の見やすいベージュ色で、エッジの効いたシャープな造形に最適です。また、印刷ダレも少なくサポートが外しやすいです。滑らかな造形も可能で耐摩耗性があります。変形や割れにも強いRESIONEと共同開発レジンです。
    スカルプトベージュ質量(g)1000
  • SK 高靭性水洗いレジン500g『透明色』 SK本舗

    SK 高靭性水洗いレジン500g『透明色』

    SK本舗
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!。8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。高い靭性を持った水洗いレジンです。
    透明色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
  • SK 高靭性水洗いレジン1000g『白色』 SK本舗

    SK 高靭性水洗いレジン1000g『白色』

    SK本舗
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    白色質量(g)1000硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
  • SK 水洗いレジン500g 『透明色』 SK本舗

    SK 水洗いレジン500g 『透明色』

    SK本舗
    3,098税込3,408
    1個
    9日以内出荷
    SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
    透明色質量(g)500タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)

3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります

3Dプリンターアクセサリー