絞り込み
ブランド
- Flash Forge(104)
- SK本舗(75)
- Raise3D(44)
- Formlabs(41)
- Phrozen(22)
- グーリング(18)
- Magigoo(15)
- XYZプリンティング(12)
- MUTOH(9)
- SUNLU(5)
- Bambu Lab(3)
- Vaquform(3)
- エヌシーアイ販売(2)
- 日本3Dプリンター(2)
- Polymaker(2)
- 日本メカケミカル(1)
- ケニス(1)
- オゾ化学技研(1)
- Ultimaker(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Adventurer4 0.4mm 高速ノズル(真鍮)
Flash Forge¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Adventurer4専用 0.4mm 高速ノズル(真鍮)RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.4mm ホットエンド付きノズル
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Guider3 Ultra専用 0.4mm ホットエンド付きノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Creator3 Pro 右側0.4mm超硬ノズルセット
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷Creator3 Pro専用 右側0.4mm超硬ノズルセットRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer3シリーズ 0.4mm 265℃ノズル
Flash Forge¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Adventurer3シリーズ専用 0.4mm 265℃ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.4mm ホットエンド付きノズル
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Guider3 Ultra専用 0.4mm ホットエンド付きノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra PCシートプラットフォーム
Flash Forge¥11,980税込¥13,1781個当日出荷Guider3 Ultra専用 PCシートプラットフォームRoHS指令(10物質対応)対応
SKプロフェッショナルレジン
SK本舗¥8,909税込¥9,8001個(1kg)9日以内出荷SK業務用レジン(SK Professional Resin)は、光造形方式で重要なFEPフィルムからの剥離抵抗力を大幅に改善し、小物の精度を大幅に上げると同時に、広い面での出力も容易に行える点で、大型出力にも大変向いています。その結果、出力の失敗率を大幅に減らすことに成功し、また、出力品自体の強度もあり、反りにも強く、解像度と切削性、そして洗浄性に優れた高密度レジンです。容量(g)1000
水洗いレジン1000g 『黒色』
SK本舗¥5,298税込¥5,8281個当日出荷「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
Raise3DPro3シリーズ用PTFEノズルヒーター(0.5mm)
Raise3D¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Raise3DプリンターPro3シリーズでのゴムライク系材料造形時の推奨オプションノズルになります。
フィラメント MAGIX Pヘッド
MUTOH¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷MF-800用PLAやABS HGの造形が可能です。 TPCフィラメントを使用する場合は、MF-800用TPC専用ヘッドをご使用ください。吐出口径(Φmm)ノズル:0.4 mm適合径(Φmm)フィラメント:1.75
フィラメント MAGIXテイチャクシート
MUTOH¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷裏面がマグネットになっており、造形テーブルから簡単に着脱が可能です。セット内容マグネット定着シート 1枚、マグネットヒーターシート 1枚、ポリイミドテープ 4枚対応機種MF-800
低温プリントヘッド MF-900用
MUTOH¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。 低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。 エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。 耐熱ジャケットが付属します。付属品耐熱ジャケット材質真鍮適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)250
Magigoo ポリカーボネート
Magigoo¥5,998税込¥6,5981個(50mL)7日以内出荷Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
ダヴィンチ Pro EVO専用 交換用エクストルーダー 0.4mm
XYZプリンティング¥25,799税込¥28,3791個当日出荷ダヴィンチPro EVO専用 交換用エクストルーダー 0.4mm寸法(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンタ用コート剤
ケニス¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷造形物表面の積層ピッチによる凹凸を消し、きれいな仕上がりにします。 凹凸を消すことにより、着色時の積層線にそったニジミを抑えることができます。 必要物はすべて収納ケース入りで、持ち運びに便利です。セット内容モデリングコート、アルテコスプレープライマー、モデリングコート筆洗浄液、アルテコジェル、ブラシウォッシャー、専用筆2本、専用筆置き、研磨シート(緑/青/黄3種各2枚)、専用手袋、ヘラ、クリアファイル、収納クリアケース
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント(白)(1000g)
日本3Dプリンター¥12,800税込¥14,0801個5日以内出荷Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。
Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4SiCノズル)
Raise3D¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷Raise3D Pro3 HSシリーズ カートリッジ式ノズルヒーター(0.4mm SiCノズル)は、Pro3 HS用の純正ノズルヒーターセットです。
9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab
グーリング¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷から翌々日出荷ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。適合機種Bambu Lab材質先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼長さ(mm)10.6サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズルフィラメント径(Φmm)1.75
トルクレンチ (ノズル交換用)
Phrozen¥2,098税込¥2,3081個63日以内出荷正確なトルク制御:固定1.5Nmトルクにより。締め付け過不足を防止。これによりホットエンドの損傷や。材料の溢れを防ぎます。クイックノズル交換:片手操作設計により。ノズル交換がより迅速かつ安全に行えます。
フローズン純正 FEPフィルム Mini用 5枚セット
Phrozen¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷Phrozen のFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
フローズン純正 タフ 100E (ブラック)レジン 1kg
Phrozen¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。色ブラック
ホワイトレジン (スタンダード、白色 White Resin 1L) V4.1
Formlabs¥35,980税込¥39,5781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form3(L)用 樹脂材料 V4.1。V4.1 は V4 よりも 美観と強靭性が改善されています。力学的性能が向上し、強度や表面の仕上がりが良くなっている点が特に強調されています。V4.1 は Form3/3L 専用。旧 V4 タンクとの混用は不可。タンク交換をきっかけに V4.1 へ移行するのが推奨されています。Form3の標準的なレジンとなります。(Form2では使えませんのでご注意下さい。)容量(L)1対応【タンク】Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
リジッド10K レジン(Rigid 10K Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥64,980税込¥71,4781個(1L)6日以内出荷リジッドレジンはガラスで強化されており、非常に高い剛性とポリッシュ仕上げを提供します。 この材料は、時間の経過による変形に対して非常に耐性があり、 薄肉形状の造形に最適です。 ※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。 材料名の10kは引張弾性率から付けられています。 引張弾性率(ヤング率)は10GPa=10000MPaです。 Rigid4000(従来のRigid材料)に比べ表面が非常に滑らかになっています。 表面を塗装したと見間違えるような状態になります。容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
ブラックレジン (スタンダード、黒色 Black Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥16,980税込¥18,6781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form 4用 樹脂材料。Form 4の標準的なレジンとなります。Blackレジンは、様々な用途でお使いいただけるスタンダードレジンで、造形速度と精度、審美性、機能特性の絶妙なバランスで射出成形品に匹敵する品質の部品を製作できます。Form 4シリーズ専用に開発されたBlackレジンV5は、前世代に比べて造形速度が3倍向上しています。容量(L)1対応【タンク】Form4:『Form4ResinTank』
タフ1500レジン (Tough1500 Resin 1L)
Formlabs¥44,980税込¥49,4781個(1L)6日以内出荷formlabs社製 Form2&Form3用 樹脂材料。弾力性のある素材です。曲がって素早く跳ね返る硬くてしなやかなで、ある程度の強度が必要な部品に最適です。※詳しくはお問い合わせください。※樹脂本来の性能を引き出すためには、Formlabs製FormCureによる2次処理が必要となります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTankLT』が必要です。Form2用の『ResinTank』は使用できません。Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
グレーレジン (スタンダード、灰色 Grey Resin 1L)
Formlabs¥35,980税込¥39,5781個(1L)6日以内出荷formlabs 卓上光造形(SLA)3Dプリンター Form2・Form3用 樹脂材料。Form2・Form3の標準的なレジンとなります。容量(L)1対応【タンク】Form2:『ResinTank』『ResinTankLT』Form3:『ResinTankV1』『ResinTankV2』
Form3 ResinTank レジンタンク V2.1
Formlabs¥32,980税込¥36,2781個当日出荷formlabs 卓上光造形3Dプリンター Form3用。Form3用レジンタンク V2.1。※Form2には対応しておりません。
ハイテンプ レジン(耐熱238℃ High Temp Resin 1L) 【Form 4用】
Formlabs¥43,980税込¥48,3781個(1L)6日以内出荷ハイテンプレジンは高温環境で機能的なプロトタイプを製作する時に使用する素材として設計されたレジンです。 熱成形、加硫や電子部品のカプセル化など、高温環境の中で静止した状態で使用し続けられる素材で、高温耐性を持った正確な試作品の造形が可能です。用途高温の空気、ガスや液体の流体を通すパーツ/耐熱性が求められる取付金具、筐体や固定具/金型やインサート容量(L)1対応【タンク】Form4ResinTank
Vaquform用樹脂フィルム
Vaquform¥9,998税込¥10,9981セット(24枚)6日以内出荷真空成型機Vaquform用の樹脂フィルム(メーカー純正品)です。材質PETG透明厚さ(mm)0.75寸法(mm)330×250
Magigoo Pro HT 50ml(PEEKなど高温用材専用)
Magigoo¥9,498税込¥10,4481個(50mL)6日以内出荷Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。接着面積の大きな造形物では、最後の剥がし作業で苦労されていませんでしょうか。Magigooなら簡単に剥がすことができ、造形物の破損、作業中の怪我を防ぎつつ、プリント成功率をあげることができます。さらに、簡単に、短時間で剥がすことができるので、後処理作業の時間短縮にも繋がります。ぜひ一度お試しください。フィラメント【推奨(材質)】PEEK、PEKK、ULTEM、PPSUなどの高温フィラメント※フィラメントメーカーの推奨テーブル温度でご利用ください。
Magigoo Pro PC 50ml(ポリカーボネート材専用)
Magigoo¥4,998税込¥5,4981個(50mL)6日以内出荷Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。フィラメント【推奨(材質)】PC系(ポリカーボネート)
SUNLU-FC01用テフロンチューブ(200個入り)
SUNLU¥2,798税込¥3,0781箱(200個)6日以内出荷SUNLU フィラメントコネクタFC01用テフロンチューブ消耗品(200個入り)。1.75ΦのFDM式3Dプリンター用フィラメントの接続用。約25mm長さで、200個在中(長尺チューブから切断すると、約5m分に相当)
SK10K水洗いレジン Snow White / 1000g
SK本舗¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。色Snow White質量(g)1000
SK10K水洗いレジン Dusk grey / 1000g
SK本舗¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジンの精度を更に超えた高精細な出力が可能な水洗いレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。水洗い洗浄が可能。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。さらに速く。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。高精細。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmに対応。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。色Dusk grey質量(g)1000
SK 高靭性水洗いレジン500g『白色』
SK本舗¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷SK本舗が自信をもって提供する高靭性水洗いレジン!。8Kレジンと同等以上の精度を有し、ベストセラー商品です。高い靭性を持った水洗いレジンです。色白色質量(g)500硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】93波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.17熱変形温度(℃)55収縮率0.065曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
SK 高靭性レジン1000g (Ultra SK )『白色』
SK本舗¥8,098税込¥8,9081個9日以内出荷『SKウルトラレジン』。1年以上の開発に時間を要しましたが、遂に完成いたしました。要アルコール洗浄ですが、高靭性高精度レジンです。是非一度お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です色白色質量(g)1000硬さ【造形物表面】82D温度(℃)【ガラス転移】100波長(nm)405引張強度(MPa)58密度(g/cm3)1.10(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])150-250係数【破断伸び】0.21熱変形温度(℃)60収縮率6.00%曲げ強度(MPa)84硬度(ショア D)82D引張応力(MPa)2920
『3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィラメント
- 3Dプリンターアクセサリー