絞り込み
ブランド
- Flash Forge(104)
- SK本舗(75)
- Raise3D(44)
- Formlabs(41)
- Phrozen(22)
- グーリング(18)
- Magigoo(15)
- XYZプリンティング(12)
- MUTOH(9)
- SUNLU(5)
- Bambu Lab(3)
- Vaquform(3)
- エヌシーアイ販売(2)
- 日本3Dプリンター(2)
- Polymaker(2)
- 日本メカケミカル(1)
- ケニス(1)
- オゾ化学技研(1)
- Ultimaker(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Creator4S 右Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)
Flash Forge¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷Creator4S専用 右Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeB
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeA
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeB
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeB
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 左Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)
Flash Forge¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷Creator4S専用 左Fヘッドセット(真鍮ノズル0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeA
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.8mm ホットエンド付きノズル
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷Guider3 Ultra専用 0.8mm ホットエンド付きノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeB
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeA
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用オプションハードウェア Air Manager
Ultimaker¥119,800税込¥131,7801台当日出荷UltiMaker 2+Connect 専用のオプションハードウェアです。UltiMaker 2+connectと組み合わせることによって、より安全で高品質な3Dプリント環境を実現します。ビルドチャンバーを完全に密閉し、高温で動作する部分への接触を防ぎます。シングルスピードファンにより庫内の温度を安定させ、造形品質が向上します。3Dプリント時に発生する超微粒子(UFP)の最大95%をフィルターで除去します。用途UltiMaker 2+connectの機能性向上に。トラスコ品番658-5725適合機種2+Connect材質樹脂長さ(mm)459幅(mm)328縦(mm)257使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用)
Phrozen¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
水洗い10Kレジン 1,000g / 灰色
SK本舗¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
水洗い10Kレジン 500g / 灰色
SK本舗¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷より上を目指す全てのエンドユーザー様へ!!。SK10K水洗いレジンは、現在販売中のSK水洗いレジン【8K対応】の精度を更に超えた高精細な出力が可能なレジンです。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強く、従来のレジンに比べ露光時間も更に短いです。アルコール等を特別に用意して洗浄する必要がなく、水洗いで洗浄が可能です。従来のレジンに比べ露光時間が短くなり、出力時間の短縮につながります。細いパーツがしっかりと出力できて反りに強いです。405nmの3Dプリンターであればどんなプリンターにも対応しています。
水洗いレジン500g 『灰色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
水洗いレジン500g 『スキン色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」。そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。業界最高水準の精度と低収縮率を誇るSK本舗製水洗いレジンは、細部まで再現できる高品質な造形が可能です。初心者でも簡単に出力ができる、安定した造形が可能なレジンです。従来の水洗いレジンにはない経年劣化への耐久性があり、長期間の使用にも適しています。毒性の高いアルコール等で洗浄する必要がなく、水洗いで手軽に洗浄が可能です。「一度使用するとアルコール洗浄レジンに戻れない」というお声もいただいております。
MF-900用メンテナンスキット
MUTOH¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷MF-900をよりよい状態でご利用いただくためのメンテナンス用品をまとめました。セット内容リチウム万能グリス、プラスチックヘラ、シックネスゲージ、六角レンチセット、クリーニングピン対応機種MF-900
フィラメントガイドチューブセットMF-900用
MUTOH¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷フィラメントをエクストルーダまで供給するガイドチューブと、プリントヘッド先端の付着物を取り除くクリーニングゴムです。 MF-900本体には標準部品として付属されています。セット内容PTFEチューブ 長さ720mm×2本、PTFEチューブ 長さ150mm×2本、ノズルクリーニングゴム×2個対応機種MF-900
高温プリントヘッド MF-900用
MUTOH¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷MF-900用の高温プリントヘッドです。吐出径は0.4、0.6mmが選べます。 高温プリントヘッドは、エンプラ、カーボン繊維入りフィラメントが対象です。 カーボン繊維入りフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。 耐熱ジャケットが付属します。付属品耐熱ジャケット材質SUS適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)290
Magigoo フレックス
Magigoo¥5,998税込¥6,5981個(50mL)7日以内出荷Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
Magigoo ポリプロピレン
Magigoo¥6,798税込¥7,4781個(50mL)7日以内出荷Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
ダヴィンチ Pro EVO専用 高温エクストルーダー 0.6mm
XYZプリンティング¥29,799税込¥32,7791個8日以内出荷ダヴィンチPro EVO専用 高温エクストルーダー 0.6mm寸法(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用PCシート5枚入り
XYZプリンティング¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のPCシート5枚入りです。アズワン品番64-4372-50
Raise3Dタングステン強化ノズル(0.8mm)ケース付き
Raise3D¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷Raise3DプリンターPro2、3シリーズでの繊維複合材料造形時の必須オプションノズルになります。
『3Dプリンターサプライ品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィラメント
- 3Dプリンターアクセサリー