絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 1000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
ブランド
  • COAST
  • batzone(1)
  • FDK(7)
  • GSユアサ(1)
  • Hapyson(ハピソン)(1)
  • JTT(1)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(7)
  • オーム電機(1)
  • スリーアールソリューション(3)
  • ヒーローグリーン(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 東芝(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単3形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAA COAST

    単3形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAA

    COAST
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    USB-Cポートを内蔵するリチウム充電電池の4本組に、4本同時に充電ができるケーブルが付属しています。各電池本体にUSB-Cポートを内蔵しています。PCや車など多様な電源から、付属の4分岐式USB-A/Cケーブルにより4本同時に2.5時間で急速充電が可能です。充電中は電池本体の赤色LEDが点灯し、充電が完了すれば緑色になるため、状態が一目で確認可能です。約1000回充電することができるため、使い捨て乾電池と比較して大幅なランニングコスト削減を実現します。内蔵された特殊回路により、過充電、過電圧、過放電、短絡、過熱、液漏れから、電池とデバイス本体を保護します。特許出願中の電圧最適化技術により、1.5Vの電圧出力でアルカリ電池と高い互換性があります。一般的な定電圧式リチウム充電池のような、電池切れ時の急激な電圧低下が起こらず、デバイス本体にダメージを与えません。Carbon Neutral認証を取得しています。水銀、カドミウム、鉛などの有害物質を含まず、企業からの廃電池量を減少させ、環境への負荷低減に繋がります。
    付属品電池ケース、USB-C 4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番716-5836セット内容リチウムイオン充電池4本、電池ケース、USB-C4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)2400保管温度(℃)~25
  • 単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA COAST

    単4形リチウムイオン充電池【4本組】 ZXAAA

    COAST
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    容量750mAhの単4形リチウム充電電池の4本組に、4本同時に充電ができるケーブルが付属します。各電池本体にUSB-Cポートを内蔵しています。PCや車など多様な電源から、付属の4分岐式USB-A/Cケーブルにより4本同時に1.25時間で急速充電が可能です。充電中は電池本体の赤色LEDが点灯し、充電が完了すれば緑色になるため、状態が一目で確認可能です。約1000回充電することができるため、使い捨て乾電池と比較して大幅なランニングコスト削減を実現します。内蔵された特殊回路により、過充電、過電圧、過放電、短絡、過熱、液漏れから、電池とデバイス本体を保護します。特許出願中の電圧最適化技術により、1.5Vの電圧出力でアルカリ電池と高い互換性があります。一般的な定電圧式リチウム充電池のような、電池切れ時の急激な電圧低下が起こらず、デバイス本体にダメージを与えません。Carbon Neutral認証を取得しています。水銀、カドミウム、鉛などの有害物質を含まず、企業からの廃電池量を減少させ、環境への負荷低減に繋がります。
    付属品電池ケース、USB-C 4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番716-5835セット内容リチウムイオン充電池4本、電池ケース、USB-C4分岐充電ケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)充電時間(時間)1.25バッテリー容量(mAh)750保管温度(℃)~25

『充電式電池』には他にこんなカテゴリがあります

充電池