「充電可能本数」から絞り込む
2(1)
4(2)

東芝「充電式IMPULSE」6P形(9V角形)電池専用充電器
東芝¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷東芝「充電式IMPULSE」の6P形(9V角形)ニッケル水素電池専用充電器。Type-C充電式でより手軽に便利にご利用いただけます。一度に2本まで充電可能で、それぞれの充電状態をLEDでお知らせ。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)52×25×82質量(g)50電池対応/東芝充電式IMPULSE6P形「6TNH22A」充電時間(時間)(目安)約3充電可能本数2給電方式USB Type-C(DC5V2A)
東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器
東芝¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ。東芝充電式IMPULSE電池、単1・単2形に対応し1本から4本迄一度に充電します。Type-C充電式でより便利にご利用いただけます。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)92×60×200質量(g)242電池対応/東芝充電式IMPULSE 単1(TNH-1A)、単2(TNH-2A)充電時間(時間)(目安)単1:約9、単2:約4.5充電可能本数1から4給電方式USB Type-C(DC5V2A)
充電式インパルス 急速充電器
東芝(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。 電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。 +-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。 海外でも使用可能(AC100-240V)。質量(g)100(電池別)出力電圧(V)DC1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA充電可能本数(単3形・単4形)1~4本