絞り込み
ブランド
- イスカル(365)
- グーリング(157)
- サンドビック(152)
- 京セラ(123)
- タンガロイ(53)
- 住友電工ハードメタル(39)
- HORN(29)
- 三菱マテリアル(22)
- ケナメタル(21)
- ワルター(9)
- NTKカッティングツールズ(5)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- ニューストロング販売(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 富士元工業(1)
- THECUT(1)
イスカル・グーリング・サンドビック・京セラ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・HORN・三菱マテリアル・ケナメタル・ワルター・NTKカッティングツールズ・三和製作所(三和バイト)・DIJET(ダイジェット工業)・カムス(旧:高周波精密)・ニューストロング販売・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・富士元工業・THECUT
「勝手」から絞り込む

CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。用途溝入れ加工用。トラスコ品番658-4077被削材PMSK勝手N最大溝深さ(mm)18.56切削幅(mm)3コーティングPVDチップ厚さ(mm)4.3321適合被削材種PMKNS刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.3321切刃数2刃幅CW(mm)3
CoroCut(R)2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイト
サンドビック¥47,980税込¥52,7781本14日以内出荷トラスコ品番658-4078全長(mm)109.108勝手Lクランプクランプシャンク幅(mm)20.5シャンク高さ(mm)20最大切込み(mm)20
CoroCut(R) 2突切り加工用ブレード
サンドビック¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷全長(mm)150高さ(mm)刃先:25クランプクランプシャンク幅(mm)8.325シャンク高さ(mm)25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)150最大切込み(mm)25機能幅(mm)8.325最大加工深さ(mm)25