絞り込み
勝手

右勝手(17)

左勝手(13)
クランプ方法
- ねじ止め式(4)
ブランド
- カーメックス
- イスカル(29)
- タンガロイ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- サンドビック(14)
- 京セラ(10)
- 三菱マテリアル(10)
- ケナメタル(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- Nine9(4)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- ムラキ(1)
- ワルター(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- プロトティップ(1)
「勝手」から絞り込む

右勝手(17)

左勝手(13)

超ミニチュアねじ切りキット
カーメックス¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0005 H06)×1本種別内径用(右勝手)
ミニチュアねじ切りキット
カーメックス¥36,980税込¥40,6781セット4日以内出荷広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本種別内径用(右勝手)
ねじ切り&ボーリングコンビキット
カーメックス¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]。超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本種別内径用(右勝手)チップ寸法(mm)6
タイプBねじ切りキット
カーメックス¥24,980~税込¥27,478~1セット4日以内出荷から5日以内出荷焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(90-130m/min)ステンレス鋼(70-130m/min)鋳鋼(120-180m/min)鋳鉄(70-160m/min)アルミ・非鉄金属(140-290m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじの種類ISOメートルねじ材種BMAチップ寸法(mm)16