絞り込み
勝手

右勝手(18)

左勝手(14)
クランプ方法
- ねじ止め式(4)
ブランド
- カーメックス
- モノタロウ(1)
- イスカル(605)
- タンガロイ(499)
- 京セラ(385)
- 三菱マテリアル(273)
- サンドビック(256)
- グーリング(157)
- ケナメタル(155)
- ワルター(150)
- 住友電工ハードメタル(87)
- SANDVIK(32)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- カムス(旧:高周波精密)(20)
- テグテックジャパン(15)
- 三和製作所(三和バイト)(11)
- Nine9(4)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る

ミニツールズ T8用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付
カーメックス¥33,980~税込¥37,378~1個ほか4日以内出荷首径(mm)7取付ねじSR-S5油穴有レンチSR-K5シャンク径(mm)8チップ寸法(mm)T8
ミニツールズ T10用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付
カーメックス¥41,980~税込¥46,178~1本ほか4日以内出荷から16日以内出荷取付ねじSR-S11油穴有レンチSR-K11チップ寸法(mm)T10
ミニツールズ T10用 スチールシャンクツールホルダー 内部給油穴付
カーメックス¥23,980税込¥26,3781本ほか4日以内出荷から16日以内出荷首径(mm)10取付ねじチップ:SR-S11油穴有レンチSR-K11チップタイプT10
スイスライン 右勝手 外径用スリムツールホルダー 油穴付
カーメックス¥29,980税込¥32,9781本16日以内出荷全長(mm)125寸法L2(mm)11取付ねじSR-S21XS適合トルクスキーSR-K21クーラントコネクター径(mm)Φ6
スイスタイプ旋盤用 タイニーツールバーホルダー
カーメックス¥29,980~税込¥32,978~1本16日以内出荷適合機種スター精密製スイスタイプ旋盤寸法D(mm)22寸法L2(mm)25クーラントコネクター径(mm)Φ6
スイスタイプ旋盤用 スクウェアシャンクホルダー
カーメックス¥51,980税込¥57,1781本16日以内出荷全長(mm)100寸法L1(mm)17寸法L2(mm)25寸法Dmax(mm)26クーラントコネクター径(mm)Φ6
超ミニチュアねじ切りキット
カーメックス¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0005 H06)×1本種別内径用(右勝手)
ミルスレッドキット
カーメックス¥61,980~税込¥68,178~1セット4日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。仕様メートル内径ねじ加工用キット備考外径ねじ加工には、同じツールホルダーに外径ねじ切り用チップを装着してご使用いただけます。必ずホルダーのサイズに適用するチップをご使用下さい。