ツールブロックとは、金属の切削加工を行うためのチップを装着したブレードを、工作機械に固定するための工具。板状のブレードをツールブロックの上面および下面でしっかり保持し、ビビリ振動を抑制できるというメリットがあります。また必要に応じてブレードの突き出しを調整することも可能。加工作業によって高温になる刃先にクーラントを供給するタイプや、切削油を安定して供給できる給油穴付きのタイプなどがあります。溝入れや突っ切りなど、目的にあったツールブロックを選ぶことが大切です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
勝手から絞り込む
匠ブロック 曽根田工業匠ブロック曽根田工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
NC旋盤用スリーブをそのまま汎用旋盤へ!。まだまだ現役!汎用旋盤!内径加工用ブロック
ツールブロック CTBU (CTHブレード用) (高圧クーラントノズル付き) タンガロイツールブロック CTBU (CTHブレード用) (高圧クーラントノズル付き)タンガロイ
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツールブロック イスカルツールブロックイスカル
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツールブロック イスカルツールブロックイスカル
36,980税込40,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
ツールブロック CTBF (CGP ブレード用) タンガロイツールブロック CTBF (CGP ブレード用)タンガロイ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり)三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
用途外径 溝入れ・突切り加工勝手勝手なしクランプねじ:HSC06020レンチHKY50RRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
ツールブロック QSG/CHGPブレード用 CHTBR/L-CHP タンガロイツールブロック QSG/CHGPブレード用 CHTBR/L-CHPタンガロイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント対応
ツールブロック(CHGP用) CHTBR/L タンガロイツールブロック(CHGP用) CHTBR/Lタンガロイ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
寸法LB(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応適合ブレードQSG120-※T寸法OAL(mm)165寸法OAH(mm)100寸法CUTDIA(mm)120
ツールブロック CHTBR/L タンガロイツールブロック CHTBR/Lタンガロイ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ブレードCHGP52-TRoHS指令(10物質対応)対応
ツールブロック CCBS-32 (CCHブレード用) タンガロイツールブロック CCBS-32 (CCHブレード用)タンガロイ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合バイトCCH32-W□□、CCH32-□□RoHS指令(10物質対応)対応突き出し長さ(mm)刃幅3~4mm:50、5mm:60
ツールブロック イスカルツールブロックイスカル
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
勝手右勝手
ツールブロック イスカルツールブロックイスカル
20,980税込23,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ツールブロック
用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード、旋盤用仕様イスカル ツールブロック
ツールブロック イスカルツールブロックイスカル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
ツールブロック イスカルツールブロックイスカル
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
ツールブロック
用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード、旋盤用
ツールブロック イスカルツールブロックイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ツールブロック
用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード、旋盤用
端面溝入れブレード用ツールブロック(高圧クーラントノズル付き) タンガロイ端面溝入れブレード用ツールブロック(高圧クーラントノズル付き)タンガロイ
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応
ツールブロック イスカルツールブロックイスカル
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ブロック 京セラブロック京セラ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)ボルトHH630寸法B2(mm)48主な用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)レンチLW-5クランプセットBCS-5適合ブレード[突切り]KPKB32-_(JCT)・KTKB32-1SS、 KTKB32-_・KTKBR/L32-_S[端面溝入れ]KFTBR/L...-4S・KFTBR/L...-5S
ツールブロック