絞り込み
エコロジープロダクト
「勝手」から絞り込む

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり)
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。用途外径 溝入れ・突切り加工勝手勝手なしクランプねじ:HSC06020レンチHKY50RRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
ツールブロック CCBS-32 (CCHブレード用)
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷適合バイトCCH32-W□□、CCH32-□□RoHS指令(10物質対応)対応突き出し長さ(mm)刃幅3~4mm:50、5mm:60
ブロック
京セラ¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から3日以内出荷用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)ボルトHH630寸法B2(mm)48主な用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)レンチLW-5クランプセットBCS-5適合ブレード[突切り]KPKB32-_(JCT)・KTKB32-1SS、 KTKB32-_・KTKBR/L32-_S[端面溝入れ]KFTBR/L...-4S・KFTBR/L...-5S