絞り込み

ボーリングヘッド For 55deg Rhombic insert
タンガロイ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)57寸法DMIN(mm)100寸法DCONMS(mm)77MIIDVCMT160408CSPTRUE
ボーリングヘッド S-DDUNR/L-H-VH
タンガロイ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷寸法LF(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)57寸法DMIN(mm)100寸法DCONMS(mm)77MIIDDNMG150608CSPTRUE
ボーリングヘッド S-SDUCR/L-H-VH
タンガロイ¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷寸法LF(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)57寸法DMIN(mm)100寸法DCONMS(mm)77MIIDDCMT11T308CSPTRUE
B4035ボーリング工具
ワルター¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷チップ交換式工具用カートリッジです。用途穴あけ加工。切削加工のアクセサリー部品。仕様スチールトラスコ品番803-3698材質スチール
G1332溝入れモジュール 外径溝加工
ワルター¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷突っ切り溝入れ工具ホルダーです。用途旋削加工。トラスコ品番802-4006材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファインボーリングカートリッジ SwissBoreKKH
タンガロイ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷仕様マスターインサート記号:CCMT060204切刃長さ(mm)55最小加工径(Φmm)25本体長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)16
スクリューオン式ヘッド QC16
タンガロイ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。RoHS指令(10物質対応)対応
Y軸加工用スクリューオン式ヘッド QC12
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷寸法H(mm)12.0寸法B(mm)12.0寸法LH(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)0
ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷型番CNMG090408給油方式With coolant hole寸法LF(mm)32.00RoHS指令(10物質対応)対応