絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- イスカル(316)
- 日研工作所(84)
- サンドビック(37)
- 京セラ(31)
- MSTコーポレーション(21)
- ケナメタル(13)
- タンガロイ(7)
- 田倉工具(4)
- カーメックス(2)
- 三菱マテリアル(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- カイザー(2)
- ニューストロング販売(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- D'ANDREA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

Cセンタリングカッター
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様●Hmin.:0.6寸法L(mm)110ΦD22寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)20先端角度90°最小穴径(mm)Φ2面取り角度(°)45最大面取径(Φmm)9適合インサートCN0406
ビッブプラス TSL
BIG DAISHOWA¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷Φd16寸法H(mm)48ΦD48寸法H1(mm)14寸法G(mm)M10寸法H2(mm)14刃径(mm)16
超硬丸バイト
BIG DAISHOWA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷極小径Φ6もスローアウェイ超硬ソリッドバイトで安定切削が可能です。すくいの大きい専用チップでビビリを防止します。材質超硬タイプセンタースルーΦd6適合チップEC03
Cカッターミニ
BIG DAISHOWA¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷タップ下穴&ボルト穴用タイプ 表裏面取りH23.1minH10.9minΦD14.6寸法C1(Φmm)4.9min、6.3max寸法C2(Φmm)4.9ΦDs8ΦDc7
Cカッターユニバーサル
BIG DAISHOWA¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷面取り角度5°~85°がこれ1本で対応可能。表面取りL1.2~8.6mm面取角度θ5゜~85゜最大面取径(Φmm)Cmax:33.5~40.3最小下穴径(Φmm)Cmin:5.5~38.8
Cカッターミニ
BIG DAISHOWA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。型式チップ:CM03…刃数3枚H23.2minH10.7minΦD17.4面取径D(Φmm)10max、8minΦDs10ΦDc10.5
Cカッターミニ
BIG DAISHOWA¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷1枚刃タイプ 表面取り型式チップ:CM03…L68H0.1minタイプ45°L116ΦD14.7寸法C(Φmm)3max、1minΦDs8ΦDc4.9
フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用
BIG DAISHOWA¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途鋼用。仕様PVD超多層コート適合【インサートホルダ】FCM型トラスコ品番365-4472切刃長さ(mm)10適合被削材種鋼ノーズ半径R(mm)0.8