絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- イスカル(316)
- BIG DAISHOWA(97)
- 日研工作所(84)
- サンドビック(37)
- 京セラ(31)
- MSTコーポレーション(21)
- ケナメタル(13)
- 田倉工具(4)
- カーメックス(2)
- ニューストロング販売(2)
- 三菱マテリアル(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- カイザー(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- D'ANDREA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
特価

大径防振バー D80-D-C-VH
タンガロイ¥699,800~税込¥769,780~1本3日以内出荷仕様BMC:S寸法CP(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)80寸法DCONWS(mm)80寸法CNTG3/4CSPTRUE
超精密仕上げ加工用正面フライスカッタ NMS09
タンガロイ¥85,980~税込¥94,578~1台翌々日出荷超精密仕上げ加工用正面フライスカッタです。用途平面加工用。仕様平面超仕上げ加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超精密仕上げ加工用柄付きカッタ EMS09
タンガロイ¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷超精密仕上げ加工用柄付きカッタです。用途平面加工用。仕様くさび止め仕様トラスコ品番825-4553タイプ柄付きタイプRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルディスプレイユニット GH1-DA
タンガロイ¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷径調整した値を、0.001 mm 単位で高精度径表記。 実際の調整量を計測、ディスプレイ表記はバックラッシュなし。 測定姿勢に対応するために、ディスプレイ表記の上下を変更可能。 表記寸法はミリ、インチ単位に変更可能。 電源は単3電池を使用。 ディスプレイユニット本体は磁力で工具本体からの落下を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバー インサートホルダ SwissBore256-shank
タンガロイ¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷寸法LH(mm)85寸法LF(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートCC※※0602...
デジタルファインボーリングヘッド FBHO-DE
タンガロイ¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷適合ボーリングバー:254... / 256...油穴有RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)88.1寸法DCN(mm)9.75
スクリューオン式ヘッド専用シャンク(高圧クーラント対応) QC-1212-CHP
タンガロイ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷寸法H(mm)12寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4寸法OAW(mm)15