絞り込み
形状

その他(3)

ひし形(270)

六角形80°(77)

円形(19)

平行四辺形(6)

正三角形(125)

正六角形(1)

正方形(114)

長方形(9)
勝手

勝手なし(57)

右勝手(424)

左勝手(373)
クランプ方法
- ねじ止め式(26)
- ウェッジロック式(14)
- クランプオン式(104)
- ダブルクランプ式(91)
- テーパロック式(3)
- トップおよび穴クランプ(12)
- ピンロック式(210)
- ワン・ダブル式(11)
- 二重クランプ式(47)
- 背面クランプ式(1)
切込み角(°)
- 45(79)
- 48(1)
- 50(1)
- 60(11)
- 62.5(8)
- 63(7)
- 72(1)
- 72.5(16)
- 75(85)
- 80(2)
- 85(3)
- 90(24)
- 91(73)
- 93(135)
- 95(167)
- 97.5(1)
- 100(12)
- 107.5(8)
- 117.5(5)
逃げ角(度)
- 0
- 2(10)
- 3(5)
- 3.5(1)
- 4(9)
- 5(101)
- 6(11)
- 7(311)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(6)
- 11(155)
- 12(13)
- 14(8)
- 15(2)
- 20(12)
- 80(1)
- その他(1)
ブランド
- HERTEL(2)
- NTKカッティングツールズ(5)
- THECUT(1)
- イスカル(63)
- ケナメタル(85)
- サンドビック(18)
- タンガロイ(128)
- 三菱マテリアル(90)
- 京セラ(104)
- 住友電工ハードメタル(55)
HERTEL・NTKカッティングツールズ・THECUT・イスカル・ケナメタル・サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(183)
RoHS10物質対応
ホルダ本体とは、切削工具の内の部品の一つであり、チップと呼ばれる切削加工用の刃を取り付けるための本体です。ホルダ本体にチップを取り付けるのは、ねじ止め式が主流ですが、メーカーによってはピンロック式やクランプオン式などがあります。製品の購入時には、ホルダ本体に適合するチップやクランプ方式を確認することが必要。内径加工用や外径加工用など、加工するものに合わせた専用ホルダとなっているので、購入時には注意しましょう。
商品豆知識

外径用ホルダ ETGNR/L
タンガロイ(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
外径用ホルダ PDJNR/L
タンガロイ¥8,698~税込¥9,568~1個ほか当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
外径用ホルダ PCLNR/L
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1個ほか当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
ホルダー
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から3日以内出荷用途一般外径ホルダ (外径・倣い加工)適合ロックピン:LP-6Sロックスクリュー:LS-15シート:KVN-32レンチ:LW-3寸法L2(mm)37寸法b(mm)25寸法h(mm)25寸法F1(mm)32
ホルダ
三菱マテリアル¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌日出荷適合チップひし形80°勝手右寸法b(mm)25寸法h(mm)25切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ
外径用ホルダ PSDNN
タンガロイ¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷適合チップ正方形90°勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
クイックチェンジホルダ ヘッド
住友電工ハードメタル¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷から8日以内出荷嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。用途くし刃式自動盤用工具。勝手右クランプシステムねじ止め式
旋削ホルダー PCLN 95°
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷外径ホルダー。PCLN95°形状ひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)
旋削ホルダー MDNN
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷外径ホルダー。MDNN62.5°寸法F(mm)12.5寸法LH(mm)41ゲージインサートDN_150608
外径用ホルダ AWLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップWN□□0604□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
...