絞り込み
クランプ方法
切込み角(°)
逃げ角(度)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(604)
- タンガロイ(499)
- 京セラ(385)
- 三菱マテリアル(275)
- サンドビック(256)
- 住友電工ハードメタル(193)
- グーリング(157)
- ケナメタル(155)
- ワルター(150)
- カーメックス(52)
- SANDVIK(32)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- カムス(旧:高周波精密)(20)
- テグテックジャパン(15)
- 三和製作所(三和バイト)(11)
- Nine9(4)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・住友電工ハードメタル・グーリング・ケナメタル・ワルター・カーメックス・SANDVIK・HORN・NTKカッティングツールズ・セコ・ツールズ・ジャパン・カムス(旧:高周波精密)・テグテックジャパン・三和製作所(三和バイト)・Nine9・NTツール・ブランドをもっと見る
商品豆知識

旋削 ジェットストリームホルダー インデューサー
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ジェットストリーム粗加工用インデューサーになります。仕様ジェットストリームホルダ用パーツトラスコ品番434-9052RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ジェットストリームホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ジェットストリーム用インデューサーキットになります。仕様ジェットストリームホルダ用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り工具 T32
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷高速度鋼のスレッドマスタータップは、幅広い種類の被削材に対応するよう汎用的に設計されています。この工具は、高度なコーティング技術により、350HBまでの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄において高い切削条件での加工を実現します。仕様FHA(deg):40
旋削 ねじ切り用ホルダー 外径
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷クランプ付き外径ねじ切りホルダです。寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー アンチツイスト
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番490-4075寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LH(mm)47寸法LF(mm)250寸法WF(mm)19.8
旋削 ねじ切り用ホルダー インサートロック
セコ・ツールズ・ジャパン¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。寸法H(mm)47寸法B(mm)48.5寸法LH(mm)51寸法LF(mm)350寸法WF(mm)30.3
旋削 ねじ切り用ホルダー CEL
セコ・ツールズ・ジャパン¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番489-7750寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法WF(mm)25
旋削 ねじ切り用ホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番434-5944寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)35寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)39.35
防振機構付内径加工用ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボア
テグテックジャパン¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷突き出しの長い内径加工に、防振機構採用のボーリング工具です。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(Tホルダー、ダブルクランプ式) A‐TXQNR/L
テグテックジャパン¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップXNMG1105・・切込み角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応
ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(フックレバー) A‐HXUNR/L
テグテックジャパン¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ライノMターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SDUNR/L
テグテックジャパン¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップDN・X0803・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SXQNR/L
テグテックジャパン¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。切込み角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応
ライノMターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SCLNR/L
テグテックジャパン¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップCNMX0703・・切込み角度(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(Tホルダー、ダブルクランプ式) A‐TUNR/L
テグテックジャパン¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップXNMG1105・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
ライノMターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SWLNR/L
テグテックジャパン¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップWNMX0403・・切込み角度(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
ライノXターン 内径加工用ボーリングバー(スクリュークランプ) A‐SXUNR/L
テグテックジャパン¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷小径の内径旋削加工で、両面使いチップが使用でき、経済的です。用途内径加工用。適合チップXNMG1105・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
防振機構付内径加工用ボーリングバー ハッシュボア
テグテックジャパン¥159,800~税込¥175,780~1本翌々日出荷防振機構採用のボーリング工具です。用途突き出しの長い内径加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SDJNR/L-RS SDJNR/L
テグテックジャパン¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷小型旋盤用の外径加工用工具となります。用途外径加工用。適合チップDN・X0803・・切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SWLNR/L-RS SWLNR/L
テグテックジャパン¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷小型旋盤用の外径加工用工具となります。用途外径加工用。適合チップWNMX0403・・RoHS指令(10物質対応)対応
ライノXターン 外径加工用Tホルダー(ダブルクランプ式) TXJNR/L
テグテックジャパン¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷小型旋盤用の外径加工用工具となります。用途外径加工用。切込み角度(°)93RoHS指令(10物質対応)対応
ライノMターン 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SCLNR/L
テグテックジャパン¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷小型旋盤用の外径加工用工具となります。用途外径加工用。適合チップCNMX0703・・切込み角度(°)95RoHS指令(10物質対応)対応
ライノXターン 外径加工用Tホルダー(ダブルクランプ式) TXQNR/L
テグテックジャパン¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷小型旋盤用の外径加工用工具となります。用途外径加工用。切込み角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-4703アズワン品番65-7834-71
コロターンXS 旋削加工用超硬ソリッド工具(325)
サンドビック¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から20日以内出荷コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト
55°菱形ポジチップ CoroTurn107 7025
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。材種7025
コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)
サンドビック¥74,980税込¥82,4781箱(10個)翌々日出荷滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。レールロックで高いクランプ剛性です。用途倣い加工用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。材種1125
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット
サンドビック¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷コロマントキャプトカッティングヘッドです。レールロックで高いクランプ剛性です。1コーナ仕様です。用途突切り、溝入れ加工用。コロマントキャプト仕様
コロカット1・2 倣い加工用チップ(620)
サンドビック¥73,980~税込¥81,378~1箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。クランプ剛性大です。用途倣い加工用。耐熱合金・高硬度鋼加工用。材種7025
三角形 ポジチップ CoroTurn107 7105
サンドビック¥62,980税込¥69,2781箱(5個)翌々日出荷はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。材種7105
円形ポジチップ T-Max 7014
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌々日出荷耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。材種7014