絞り込み
クランプ方法
切込み角(°)
逃げ角(度)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(604)
- タンガロイ(499)
- 京セラ(385)
- 三菱マテリアル(274)
- サンドビック(256)
- 住友電工ハードメタル(193)
- グーリング(157)
- ケナメタル(155)
- ワルター(150)
- カーメックス(52)
- SANDVIK(32)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- カムス(旧:高周波精密)(20)
- テグテックジャパン(15)
- 三和製作所(三和バイト)(11)
- Nine9(4)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・サンドビック・住友電工ハードメタル・グーリング・ケナメタル・ワルター・カーメックス・SANDVIK・HORN・NTKカッティングツールズ・セコ・ツールズ・ジャパン・カムス(旧:高周波精密)・テグテックジャパン・三和製作所(三和バイト)・Nine9・NTツール・ブランドをもっと見る
商品豆知識

円形ポジチップ T-Max 7014
サンドビック¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌々日出荷耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。材種7014
三角形ネガチップ T-Max P 4425
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(5個)翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4425
サンドビック¥119,800~税込¥131,780~1箱(10個)翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
KN ネガチップ T-Max 4415
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4415
三角形ポジチップ T-Max S 4425
サンドビック¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。材種4425
55°菱形ポジチップ CoroTurn107 5015
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。用途一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。材種5015
突切り加工用チップ CoroCut1・2 4325
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷クランプ剛性大です。用途突切り加工用。鋼・鋳鉄加工用。材種4325
T-Max Q-カット 倣い(310)
サンドビック¥38,980税込¥42,8781箱(10個)翌々日出荷T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様用途倣い加工用。低送り加工用。フルR材種1005
Silent Tools(TM) アダプタ Coromant Capto(R) カップリング付き CoroTurn(R) SL
サンドビック¥429,800~税込¥472,780~1個翌々日出荷から20日以内出荷ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)
サンドビック¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。用途倣い加工用。耐熱合金加工用。材種S205
55°菱形ポジチップ CoroTurn107 H13A
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。材種H13A
コロターン プライム切削ユニット、旋削加工用
サンドビック¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷コロマントキャプトカッティングヘッドです。高送りによる高生産加工です。あらゆる方向に加工が可能です。用途旋削加工用。縦型旋盤用。
コロターンSLカッティングヘッド(480)
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から11日以内出荷ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない用途内径旋削加工用。倣い加工用
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 2220
サンドビック¥58,980税込¥64,8781箱(5個)翌々日出荷オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。用途一般旋削ステンレス加工用。材種2220
35°菱形ポジチップ CoroTurn107 7115
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)翌々日出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。材種7115
35°菱形ポジチップ CoroTurn107 7125
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)翌々日出荷高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。材種7125
35°菱形ポジチップ CoroTurn107 S205
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。材種S205
コロカットMB バックボーリング用超硬ヘッド(325)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途バックボーリング加工用。材種1025
倣い加工用チップ CoroCut1・2 CD10
サンドビック¥129,800税込¥142,7801箱(5個)20日以内出荷長い工具寿命、良好な仕上げ面を実現しました。用途倣い加工用。非鉄用。材種CD10
ボーリング工具用チップ
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。用途一般旋削鋳鉄加工用。
CoroCut(R) QF 端面溝入れ用シャンクバイト
サンドビック¥69,980~税込¥76,978~1本ほか翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。用途端面溝入れ加工用。
CoroCut(R) QF 端面溝入れ加工用QS(TM) シャンク工具
サンドビック¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。用途端面溝入れ加工用。
コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途端面溝入れ加工用。材種1025
六角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325
サンドビック¥59,980~税込¥65,978~1箱(5個)翌々日出荷鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。用途一般旋削鋼加工用。材種4325
コロターンXS 端面溝入れ加工用超硬ソリッド工具(325)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷コロターンXS、インサートバー。コーティング超硬。小径加工用ボーリングバイト用途端面溝入れ加工用材種1025
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用カッティングユニット
サンドビック¥82,980~税込¥91,278~1個翌々日出荷高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具です。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。用途端面溝入れ加工用
CoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッド
サンドビック¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。用途内径旋削加工用。
CoroCut(R) QD 超硬ブランク
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。材種H10F
突切り加工用チップ CoroCutQD H13A
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途突切り加工用。材種H13A
溝入れ用超硬ヘッド CoroCutMB 7014
サンドビック¥89,980税込¥98,9781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途溝入れ加工用。材種7014
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様の超硬コーティングチップです。Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様のサーメットチップです。用途溝入れ加工用。
溝入れ加工用チップ CoroMillQD
サンドビック¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷から10日以内出荷切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。用途溝入れ加工用。
溝入れ加工用チップ コロカットQD 1125
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(10個)翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途溝入れ加工用。材種1125
溝入れ加工用チップ コロカットQD 4425
サンドビック¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)翌々日出荷上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。用途溝入れ加工用。材種4425
溝入れ加工用チップ コロカットXS H13A
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途溝入れ加工用。材種H13A