絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

カッタ MFH32-M16-10-3T
京セラ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)32フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
組立用レンチ
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷組立用レンチです。適合カッターANXS 16000R(S)型、ANXA 16000R(S)型、ANXS 16000E型、HFM12000RS/R型、HFF12000RS/R型、HFFH12000RS/R型、HFFH12000R-BBT30型
レンチ
住友電工ハードメタル¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トルクスレンチです。寸法B(mm)T7寸法C(mm)45.0名称トルクスレンチ(ドライバータイプ)寸法d(Φmm)2.0寸法b1(mm)70.0
レンチ
住友電工ハードメタル¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷トルクスプラスレンチです。寸法B(mm)25IP寸法C(mm)100.0名称トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)寸法b1(mm)118.0
ソケットキー
ワルター¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷ワルター工具のアクセサリー部品です。用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。仕様トルクス交換ブレード/切削加工のアクセサリー部品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ビット(トルクスプラス)
サンドビック¥659~税込¥725~1個当日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼旋削加工用チップです。最適化された耐熱母材と耐熱性コーティングが特長です。Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。用途ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工に。