絞り込み
ブランド
- 京セラ(12)
- 三菱マテリアル(11)
- 住友電工ハードメタル(10)
- イスカル(9)
- タンガロイ(5)
- 瓜生製作(4)
- ワルター(4)
- サンドビック(3)
- SANDVIK(3)
- 日研工作所(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カーメックス(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 神東工業(1)
エコロジープロダクト

オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)標準型
瓜生製作¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。ビットはワンタッチで取り付け、取り外しができます。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ソケット差込角(mm)6.35ホース取付口PT1/4
オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)低圧型
瓜生製作¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷使用空気圧力を低圧に設定されている工場でご使用ください。新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。ビットはワンタッチで取り付け、取り外しができます。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5ソケット差込角(mm)6.35ホース取付口PT1/4
オイルパルスレンチ(標準タイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、締め付け時にパルスユニット内から流れる高圧パルスオイルを逃さず正確に捕らえ、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。低圧対応モデルは供給エア圧0.35MPaにおいても確実にシャットオフします。用途自動車関連に。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6(標準型)ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口PT1/4
オイルパルスレンチ(低圧タイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、締め付け時にパルスユニット内から流れる高圧パルスオイルを逃さず正確に捕らえ、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。低圧対応モデルは供給エア圧0.35MPaにおいても確実にシャットオフします。用途自動車関連に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5(低圧型)ホース取付口PT1/4
カッタ MFH32-M16-10-3T
京セラ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)32フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
組立用レンチ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷組立用レンチです。適合カッターANXS 16000R(S)型、ANXA 16000R(S)型、ANXS 16000E型、HFM12000RS/R型、HFF12000RS/R型、HFFH12000RS/R型、HFFH12000R-BBT30型
レンチ
住友電工ハードメタル¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷トルクスレンチです。寸法B(mm)T7寸法C(mm)45.0名称トルクスレンチ(ドライバータイプ)寸法d(Φmm)2.0寸法b1(mm)70.0
レンチ
住友電工ハードメタル¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷トルクスプラスレンチです。寸法B(mm)25IP寸法C(mm)100.0名称トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)寸法b1(mm)118.0
ソケットキー
ワルター¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷ワルター工具のアクセサリー部品です。用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。仕様トルクス交換ブレード/切削加工のアクセサリー部品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ビット(トルクスプラス)
サンドビック¥659~税込¥725~1個当日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼旋削加工用チップです。最適化された耐熱母材と耐熱性コーティングが特長です。Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。用途ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工に。