絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
ポジドライブ(16)
先端サイズ
  • PZ2
  • 2.5mm(40)
  • 3mm(52)
  • 3.5mm(44)
  • 4mm(96)
  • 5mm(46)
  • 5.5mm(140)
  • 6mm(138)
  • 6.5mm(52)
  • 8mm(131)
  • 10mm(59)
  • No.0(35)
  • No.1(114)
  • No.2(173)
  • No.3(84)
  • T8(31)
  • T10(43)
  • T15(41)
  • T20(45)
  • T25(38)
  • T30(31)
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(8)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 70(1)
  • 85(1)
  • 204(1)
  • 205(3)
  • 210(2)
  • 219(1)
  • 222(2)
  • 242(1)
  • 245(1)
  • 305(1)
  • 405(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(3)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(10)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(8)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(17)
セット品・単品
ブランド
  • Wera(5)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • エスコ(2)
  • ベッセル(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BONDHUS(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • FACOM(1)
  • GEDORE(1)
  • ハーフェレ(1)
Wera・BAHCO(バーコ)・エスコ・ベッセル・BOSCH(ボッシュ)・BONDHUS・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・STAHLWILLE(スタビレー)・FACOM・GEDORE・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(1)
プラス(+)
プラス(+)(1)
ポジドライブ
ポジドライブ(16)
  • メガドラ ポジドライバー ベッセル

    メガドラ ポジドライバー

    ベッセル(9件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
    用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ポジドライブドライバー No.4600 ベッセル

    ポジドライブドライバー No.4600

    ベッセル(3件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    刃先は、高精度のブラックポイント加工。
    用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。材質(軸)クロム バナジウム 鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • ポジドライブ・ドライバー BONDHUS

    ポジドライブ・ドライバー

    BONDHUS(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ポジドライブドライバー355PZ Wera

    ポジドライブドライバー355PZ

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
    材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • FITスタッビー ポジドライバー BAHCO(バーコ)

    FITスタッビー ポジドライバー

    BAHCO(バーコ)
    899税込989
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)85種類スタビードライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールグリップドライバー Wera

    ボールグリップドライバー

    Wera
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    プラスネジ・ポジドライブ用のKraftformシリーズ 1800ハンドルを備えたドライバーです。ハンドルが手にピッタリと収まり、凸型形状により、高いトルクの伝達が可能です。ソフトハンドルゾーンにより、良好なグリップ感とロスの少ないパワー伝達が得られます。硬いハンドルゾーンは、手のひらで圧力をかけている時でも、高いパワー伝達を可能にします。ハンドル上端の凹みが、ネジ回し使用時の微調整を容易にします。ハンドルからブレードへの切り替えが狭いため、届きにくいところにあるネジや狭い場所に沈み込んだネジに対応可能です。Take it easy色分けシステムデ、形状によって色分けされています。レーザーチップはネジリセスにフィットします。
    用途ポジドライブネジに適合軸径(Φmm)6全長(mm)70品番【WERA】5007910001先端サイズ(PZ):2軸長(mm)100グリップ長さ(mm)135
  • ダイヤモンドコーティングビット Wera

    ダイヤモンドコーティングビット

    Wera
    1,698税込1,868
    1パック
    翌日出荷
    ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施したポジドライブネジ用ビット。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しています。製品の耐用年数が大幅に延長されます。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
    全長(mm)25先端サイズ(PZ)2
  • ドライバー(ステンレス) Wera

    ドライバー(ステンレス)

    Wera
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレススチール製の高品質クラフトフォームポジドライバー。Weraのステンレス工具は真空氷硬化されており、ネジ接続に必要な硬度と強度を備えているので、産業用途にも気兼ねなくご使用いただけます。レーザーチップの先端が文字通りネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分け。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
  • ドライバー(スタビー型) Wera

    ドライバー(スタビー型)

    Wera(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    手の届きにくい場所用の短い軸を備えた小型のドライバー。 ハードゾーンとソフトゾーンの便利な組み合わせを備えた2つの要素のKraftformハンドルにより、しっかりとしたグリップと正確な作業が可能になる。軸の特殊な表面処理により、高度な耐食性とネジへの最適な刃先精度が実現する。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。 "Take it easy" 色分けシステム: 形状とサイズにより色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けれます。
    軸長(mm)25
  • ドライバー ポジドライブ BOSCH(ボッシュ)

    ドライバー ポジドライブ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    シャフト部根元の六角形上により増し締めが可能です。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップです。プロ仕様。堅牢なS2スチールシャフトを採用しています。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に材質S2スチール質量(g)130先端サイズPZ2軸長(mm)125寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35×235×35材質(グリップ)ABS先端形状ポジドライブ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通貫通
  • ポジドライブドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    ポジドライブドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷
    DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー。 DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。 DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
    材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品軸貫通なし
  • ハンドドライバー PZ ハーフェレ

    ハンドドライバー PZ

    ハーフェレ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    六角型グリップによりしっかりとしたトルクの出せるハンドドライバーです。
    用途ネジの締め付け仕様高級クロームバナジウムモリブデン鋼製丸ブレード、焼き入れ、プロターン3K グリップ商品構成単品
  • PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ

    PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • PZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸) エスコ

    PZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM3-5商品構成単品
  • スイスグリップ・ポジドライバー(ESDタイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ポジドライバー(ESDタイプ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
  • ポジドライブ式ドライバー2160 PZ GEDORE

    ポジドライブ式ドライバー2160 PZ

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
  • PZドライバー P Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    PZドライバー P

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高所作業向けポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けポジドライブドライバー

    BAHCO(バーコ)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • FITポジドライバー BAHCO(バーコ)

    FITポジドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から75日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エルゴハンドルステンレスポジドライブ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルステンレスポジドライブ

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125

    FACOM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • エルゴポジドライブドライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴポジドライブドライバー

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー