絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(2)
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
マイナス(-)(16)
先端形状
六角(8)
先端サイズ
  • 2.5mm
  • 0.9mm(8)
  • 1.2mm(10)
  • 1.3mm(11)
  • 1.5mm(16)
  • 1.8mm(34)
  • 2mm(24)
  • 2.3mm(8)
  • 2.4mm(9)
  • 3mm(39)
  • 3.5mm(12)
  • 4mm(9)
  • No.0(21)
  • No.00(17)
  • No.1(12)
  • T4(7)
  • T6(7)
  • T7(9)
  • T8(8)
  • セット品(24)
商品構成
  • 単品(26)
全長(mm)
  • 95(1)
  • 101(1)
  • 104(1)
  • 116(1)
  • 120(1)
  • 126(1)
  • 138(1)
  • 144(2)
  • 145(1)
  • 148(1)
  • 150(3)
  • 151(1)
  • 155(1)
  • 157(2)
  • 160(3)
  • 170(1)
  • 171(1)
  • 175(1)
  • 183(2)
  • 200(1)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(14)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(15)
  • グリップタイプ金属(1)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
軸貫通
  • なし(14)
なし
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • ANEX(5)
  • エスコ(3)
  • ベッセル(3)
  • Wera(2)
  • エンジニア(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • ホーザン(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • チャンピオンツール(1)
  • サンニシムラ(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・エスコ・ベッセル・Wera・エンジニア・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ホーザン・EIGERTOOL(アイガーツール)・チャンピオンツール・サンニシムラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(2)
プラス(+)
プラス(+)(2)
マイナス(-)
マイナス(-)(16)
六角
六角(8)
マイクロドライバー ベッセルマイクロドライバーベッセル(52件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密用マイナスドライバー ANEX精密用マイナスドライバーANEX(31件のレビュー)
85税込94
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900 ベッセルクリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900ベッセル(26件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。
仕様全身焼入軸径(Φmm)3グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり
スーパーフィット精密ドライバー ANEXスーパーフィット精密ドライバーANEX(18件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
種類精密ドライバー材質(グリップ)PP、PTE本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー ANEX精密ドライバーANEX(7件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
長軸タイプです。回転キャップ付です。
種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ヘックスドライバー ベッセル精密ヘックスドライバーベッセル(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から7日以内出荷
頭部キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
用途精密機器・カメラ・メガネ・時計等の極小ネジに!材質(グリップ)金属製種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし
セラミック調整ドライバー エンジニアセラミック調整ドライバーエンジニア
1,698税込1,868
1個
当日出荷
細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。材質(グリップ)樹脂質量(g)7種類専用ドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)セラミック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ボールポイントドライバー ANEXスーパーフィット精密ボールポイントドライバーANEX(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)全長(mm)183種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
色頭ドライバー サンニシムラ色頭ドライバーサンニシムラ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
スリムなグリップ部分にすべり止め機能を追加し、女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、判別しやすくなっています。
全長(mm)116商品構成単品
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
2069 ナットミクロドライバー Wera2069 ナットミクロドライバーWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
早回しのキャップが付いてます。
全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
ESD精密ドライバー ホーザンESD精密ドライバーホーザン
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
用途静電気対策が必要な場面に材質(グリップ)導電性ABS仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω軸径(Φmm)3全長(mm)138ハンドル径(Φmm)14材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,998税込2,198
1本
32日以内出荷から78日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
ESD精密ドライバー ANEXESD精密ドライバーANEX
269税込296特価
1個
当日出荷
炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
材質(グリップ)PC種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,698税込2,968
1本
32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
2.5x97mm [-]精密ドライバー エスコ2.5x97mm [-]精密ドライバーエスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MC-2.5種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.5mm 精密ドライバー エスコ2.5mm 精密ドライバーエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂エスコ品番EA561KB-4種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
2052 ボールヘキサゴンミクロドライバー Wera2052 ボールヘキサゴンミクロドライバーWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。
材質(グリップ)複合材全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
ESD六角ナット精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ESD六角ナット精密ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アジャスト精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)アジャスト精密ドライバーEIGERTOOL(アイガーツール)
869税込956
1本
6日以内出荷
ビットの軸の長さを10mm~100mmの位置に任意に調節可能です。 狭くて深い所までらくらく届きます。
質量(g)28種類精密ドライバー/差替式ドライバー本体寸法(mm)130×15本数1商品構成単品最大長(mm)215刃先マグネットなし
2.5x80mm ESD[-] 精密ドライバー エスコ2.5x80mm ESD[-] 精密ドライバーエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MK-5種類精密ドライバー/電工ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー