曜日別特売

(Square)コンビネーションブレードビット(両頭)

(Square)コンビネーションブレードビット(両頭) - Wera(Square)コンビネーションブレードビット(両頭) - Wera

68 コンビネーション バリオブレード。コンビネーションブレードスクエア/バリオハンドル用スクエア。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。

全長(mm)
175
先端サイズ
(SQ)1・2
六角軸対辺(mm)
6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80790757002980
¥2,050
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする