ビットドライバー

ビットドライバー - KLEIN TOOLS

ボールグリップハンドルにより高いトルクを発揮でき、快適に使用できます。
38mm以上の長さの6.35mm六角ビットに対応し、インパクト用・電動用・特殊ビットに使用できます。
ビットの交換が可能です。
ビットを確実に固定しつつ必要に応じて容易に取り外せます。
取り外し可能な両頭シャフトに#2プラスと6mmマイナスビットを装備しています。

用途
ねじ締めに
仕様
先端マグネット:なし
トラスコ品番
704-4760
材質
炭素鋼
全長(mm)
217
軸長(mm)
150
刃先
プラス:#2 マイナス:6mm
内容量
1個
注意
※保護めがねを着用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260387032960A
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする