絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(6)

マイナス(-)(5)

六角(1)
商品構成
- セット品(6)
- 単品(3)
先端サイズ
- 5mm(1)
- 6mm(2)
- 8mm(1)
- No.1(1)
- No.2(1)
- No.3(1)
- セット品(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(2)
金属(1)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(6)
軸貫通
- なし(7)
なし
ブランド
- SK11
- モノタロウ(8)
- エスコ(43)
- ANEX(27)
- ベッセル(25)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(21)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- BAHCO(バーコ)(10)
- BEST(ベスト)[金物](10)
- E-Value(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- KTC(7)
- Wera(6)
- TRUSCO(6)
- GISUKE(タカギ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- DEEN(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- HANDIWORK(3)
- ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(6)

マイナス(-)(5)

六角(1)

スリムラチェットドライバー
SK11(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
極薄ラチェットドライバー
SK11(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
スリムラチェットドライバー
SK11(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
スリムラチェットDVセット
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
スリムラチェットDVセット
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
極薄ラチェットドライバー
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20機能早回し機能商品構成セット品
TハンドルラチェットDV72
SK11¥799税込¥8791個当日出荷クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
伸縮式ラチェットドライバー
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。 ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20種類セット品商品構成セット品
スタビーラチェットDV72
SK11¥799税込¥8791個当日出荷クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。手のひらにフィットするラウンド形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
ラチェットドライバー
SK11(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
ラチェットドライバー
SK11(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷携帯性に優れたビット収納式のドライバーです。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が行えます。本締め可能なハイパワーラチェットです。滑りにくく、手に馴染むエラストマー樹脂グリップです。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-6mm)、六角穴付きネジ用(3mm、4mm、5mm)寸法(mm)幅約67×約220×奥行約40mm商品構成単品
QCスタビーラチェットDV
SK11¥819税込¥9011個当日出荷携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。家具の組み立てなど家庭内のメンテナンスに便利なセット内容です。ビット6本で12サイズに対応します。スタビータイプで狭く窮屈な場所に最適です。用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4・-6mm) / 六角穴付きボルト用(H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / ポジドライブネジ用(PZ2・PZ3)
オフセットドライバー
SK11(1件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷通常のドライバーで使用できない狭い箇所でのネジ回しに威力を発揮します。ローレット加工付きのため、滑りにくく、力を伝えやすいです。マグネット付きのため、ネジを落としにくいです。作業中に不使用側が手に干渉しにくいような、本体の曲げ加工にしています。用途ネジの締め付け、緩め作業。種類オフセットドライバー商品構成単品
ローラーキャビネットSRX
SK11¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。用途道工具・小物類の収納保管・整理。仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン)質量(kg)67キャスター(mm)125×50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2
2ポジションラチェットDV
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ビット6本収納種類セット品ハンドル可変式ハンドル商品構成セット品
スリムラチェットドライバー
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現し、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付 / 回転切替レバー付セット内容スリムラチェットドライバー, 16mm片頭ビット+No.2, 19片頭mmビット+No.1・+No.2・+No.3・-6mmギア数52山(送り角度7度)
QCラチェットドライバー
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。精密ネジ(+00)から普通ネジ(+2)まで一般家庭のプラスネジの多くに対応します。ビット6本で12サイズに対応します。ビット全長80mmで奥まった場所にもアプローチ可能です。用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+00・+0・+1・+2) / マイナスネジ用(-2.5・-4mm) / トルクスネジ用(T4・T5・T6・T8・T10・T15) /





















![2WAYラチェットドライバビット&ソケット トップマン[工具・金物] 2WAYラチェットドライバビット&ソケット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)


![T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物] T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82052410-260715-02.jpg)
![ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物] ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041149-260706-02.jpg)