カテゴリ
絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(2)

プラス(+)(24)

マイナス(-)(27)

六角(2)
先端サイズ
- 1mm(2)
- 1.2mm(1)
- 1.8mm(1)
- 2.4mm(1)
- 2.5mm(1)
- 3mm(1)
- 4mm(1)
- 5mm(4)
- 6mm(6)
- 8mm(4)
- 10mm(1)
- 18mm(5)
- No.0(3)
- No.00(2)
- No.1(3)
- No.2(7)
- No.3(2)
- セット品(5)
全長(mm)
- 31(1)
- 103(1)
- 195(1)
- 200(2)
- 203(1)
- 225(1)
- 250(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(7)
樹脂(ハード)(29)
金属(4)
軸貫通
- あり(4)
- なし(29)
刃先マグネット
- あり(14)
- なし(27)
あり・なし
商品構成
- セット品(16)
- 単品(39)
セット品・単品
ブランド
- SK11
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,394)
- Wera(381)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(325)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(165)
- BAHCO(バーコ)(163)
- BONDHUS(126)
- ENGINEER(エンジニア)(121)
- KTC(82)
- RS PRO(76)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- E-Value(36)
- STAHLWILLE(スタビレー)(36)
- ブランドをもっと見る

精密ドライバーセット
SK11(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリムラチェットドライバー
SK11(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
精密トルクスドライバーセット
SK11(10件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
極薄ラチェットドライバー
SK11(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。ストレートタイプで狭い場所でも作業がしやすいです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20先端形状プラス/マイナス機能早回し機能商品構成セット品
水栓ドライバー
SK11(23件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。 エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)103種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリムラチェットドライバー
SK11(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容16mm片頭ビット+No.2種類セット品山数52商品構成セット品送り角度(°)7
水栓ドライバー
SK11(14件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)195種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角軸ドリルポンプ
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インパクトドライバーがポンプに変身します。六角軸タイプなので、電気ドリルやインパクトドライバーで使用可能です。1分あたり約15Lの吐出能力があります。ホースバンドを付属しておりますので、ホースのみの用意で使用いただけます。用途インパクトドライバーを回して様々な液体の移送。材質樹脂、特殊鋼吐出し量(L/min)約15
スリムラチェットDVセット
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
アングルドライバー 曲者
SK11(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。商品構成単品
精密ドライバーセット
SK11¥899税込¥9891本当日出荷力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)高級特殊合金鋼材質(グリップ)柄:ABS商品構成セット品
T型スライドビットハンドル
SK11(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。 空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。 ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。 クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
安全貫通フリーターンドライバー
SK11(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)特殊鋼商品構成単品
ペンシル型検電ドライバー
SK11(5件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。仕様低圧用、グリップ付種類検電ドライバー電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250商品構成単品
クッション差し替えドライバー
SK11(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。種類差替式ドライバー先端サイズNo.1・No.2ハンドル径(Φmm)43商品構成単品
オートマチックドライバー
SK11(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ハンドルを押すだけでネジの着脱が簡単にできます。ハンドルを下方へ押え込むだけで、ネジ類を締め付けたり、緩めたり、木に穴をあけたり等の作業が簡単にできます。 市販の六角対辺6.35mmビットが装着できるため、多種類の用途に使用できます。用途木の穴開け・ネジなどの締め付け用。仕様ワンタッチチャッキング、ビット収納セット内容(+)No.1・(+)No.2・(-)4mm/(-)6mm・2.8mm木工用ドリル種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
三角ネジ用ドライバーセット
SK11(7件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷4サイズに対応する、三角ネジ専用ドライバーです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。玩具や景品にある三角ネジに使用できます。用途三角ネジの締付け、緩め作業。セット内容三角ドライバ:2.0×2.2・1.6×2.3(mm)商品構成セット品
スタビーWPドライバー R型
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリムラチェットDVセット
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
精密ドライバーセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。ケースはスタンドとしても使用できます。用途時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。商品構成セット品
極薄ラチェットドライバー
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20機能早回し機能商品構成セット品
ビスキャッチDV No.470
SK11¥349~税込¥384~1本当日出荷から翌々日出荷ビスを確実にキャッチします。先端部で精密ビスを保持でき、奥まったスペースでの作業性が向上します。バネを押すとツメが開きます。用途パソコンやOA機器のメンテ等手の入りにくい場所での作業。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クリアラインドライバー
SK11¥279~税込¥307~1本当日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。用途ネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)2.5グリップ径(Φmm)14材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.4刃先マグネットあり
PC角軸ドライバー
SK11¥569~税込¥626~1本当日出荷から翌々日出荷油汚れに強いマイナス用ドライバーです。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
クリアラインドライバー
SK11(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。狭い箇所や細いネジ径の作業に適した細軸タイプです。用途ネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)4グリップ径(Φmm)16材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先厚(mm)0.5刃先マグネットあり
スマートアングルドライバー
SK11(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。セット内容25mmビット種類L型ドライバーヘッド長(mm)40商品構成単品
精密ドライバーセット
SK11¥879税込¥9671セット(6本)当日出荷時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。ローレット加工付きで作業性が抜群です。末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。用途微細なネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデン鋼(焼入れ処理)材質(グリップ)鉄(クロームメッキ)商品構成セット品
ラチェットドライバー
SK11(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷携帯性に優れたビット収納式のドライバーです。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が行えます。本締め可能なハイパワーラチェットです。滑りにくく、手に馴染むエラストマー樹脂グリップです。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-6mm)、六角穴付きネジ用(3mm、4mm、5mm)寸法(mm)幅約67×約220×奥行約40mm商品構成単品
TハンドルラチェットDV72
SK11¥799税込¥8791個翌々日出荷クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
クリアラインドライバー
SK11¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
精密ドライバー
SK11¥199税込¥2191本当日出荷から翌々日出荷時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
フレキシブルドライバー
SK11(2件のレビュー)¥739税込¥8131本欠品中狭いスペースに最適です。コーナーなど、狭いスペースでのネジ締めに便利です。用途ネジなどの締付け用。種類フレキシブルドライバーハンドル径(Φmm)15商品構成単品
クリアラインドライバー
SK11¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
クロスボールポイントレンチ
SK11(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボールポイント形状により、斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴をキャッチします。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角商品構成単品
ワイドスタビードライバー
SK11¥399税込¥4391個当日出荷狭い隙間のねじ回しに最適です。全高31mmの極短ドライバーは、高さが制限された狭い場所の作業に最適です。ハンドル径45mmの大径ハンドルのため、大きな力を掛けやすい。本体にビット3本が格納されており、携帯性に優れています。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。全長(mm)31直径(Φmm)45付属ビット19mm長ビット(+2)、25mm長ビット(+1、+2、ー5)
極細ラチェットドライバー60
SK11¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から翌々日出荷クラス最高の驚異の60山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。本体にビット2本が格納されており、携帯性に優れています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。ギア数【ラチェット】60山
インパクトドライバー
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます。大型グリップなので安全に作業ができます。用途ネジの締め付け・緩め作業。商品構成単品付属ビット+2×36・+3×36・-8×36・-10×36mm最大トルク約4.5kg
ボールGドライバー 細軸
SK11¥499税込¥5491本当日出荷作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品