絞り込み
ブランド
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ビット

4,411件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4″HEXヘキサゴンビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4″HEXヘキサゴンビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
トラスコ品番448-3961本数1
トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状トルクス全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
業務用スタンダード ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ショートビット ANEXショートビットANEX(1件のレビュー)
178税込196
1本
当日出荷
各種ラチェット&差替ドライバービット(手動ドライバー用)
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)10本数1
四角&プラスカラービット ANEX四角&プラスカラービットANEX(4件のレビュー)
439税込483
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
四角とプラスがコンビになった両頭ビット。カラーで先端サイズがわかりやすい。
両頭機能両頭
カラービット 2本組 段付 ANEXカラービット 2本組 段付ANEX
499税込549
1パック(2本組)
当日出荷
極小精密ねじに最適です。
全長(mm)65トラスコ品番395-9686材質クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)25種類段付先端サイズNo.00先端形状プラス(+)本数2塗装色両頭機能片頭
PZ(ポジ形)カラービット ANEXPZ(ポジ形)カラービットANEX(6件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる
全長(mm)110材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
ビットホルダー NAC(長堀工業)ビットホルダーNAC(長堀工業)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式ボールロック適合ビットB-30ビット取付方法ビット差込式
ドライバービット 近江精機ドライバービット近江精機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
軸径(Φmm)5適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。本数10
先端スリムビット trad先端スリムビットtrad(12件のレビュー)
759税込835
1セット(10本)
当日出荷
ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ネジ外しビット デジタルランドネジ外しビットデジタルランド
798税込878
1個
6日以内出荷
ネジの潰れ・サビ・ネジがなめた・動かない。などドライバーでは外す事のできないネジを簡単に外す事ができます。小さく、紛失してしまう事も多いビット、専用ケースがあれば紛失も防げ、必要な時にすぐ使う事ができます。電動ドライバーに装着して簡単に使用!
用途潰れ、ネジ・サビに、ネジ外しビット。セット内容ビット×5本(#0、#1、#2、#3、#4各1個)、専用ケース本体質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W88×D19×H63素材S2適合ねじ径(Φmm)#0:2~3、#1:3~5、#2:4~8、#3:5~10、#4:6~12
ヘックスローブビットSET H&HヘックスローブビットSETH&H
1,098税込1,208
1個
当日出荷
修理・メンテナンス はお任せ!インパクト で使える!ビットセット
セット内容ドライバービット:+1/+2、ヘックスローブビット:T-8H/T-10H/T-15H/T-20H/T-25H/T-27H/T-30H/T-40H、マグネット付ビットホルダー
六角ネジ用精密ビットE6 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角ネジ用精密ビットE6PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
当日出荷
最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
ACR PH2ドライバービット SIGNET(シグネット)ACR PH2ドライバービットSIGNET(シグネット)
359税込395
1個
当日出荷
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。 くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質SK4相当全長(mm)25先端サイズPH2表面処理なし硬度HRC(刃部)56~59差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)両頭機能片頭
アンカー抜きビット SDSプラスシャンク ANEXアンカー抜きビット SDSプラスシャンクANEX
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット全長(mm)115対応sdsプラスシャンク
1.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1.5x100mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
240税込264
1個
当日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)1.5エスコ品番EA611BM-1.5本数1
4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ4.0x 50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
175税込193
1個
当日出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)4エスコ品番EA611BL-4本数1
トーション ドライバービット 851/4TZ Weraトーション ドライバービット 851/4TZWera(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ハイパー龍靭ビット (マグネット入り) ANEXハイパー龍靭ビット (マグネット入り)ANEX
389税込428
1セット(2本)ほか
当日出荷
トーション部で衝撃吸収します。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材など。材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
トルクスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
テーパーヘッド 六角棒ビット エイトテーパーヘッド 六角棒ビットエイト
599税込659
1本
当日出荷
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッド本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
2PCビットホルダー BEST(ベスト)[金物]2PCビットホルダーBEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個組)
当日出荷
ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様アダプター付全長(mm)100(携帯時)質量(g)55ビット取付方法押込スライド式差込口6.35mm対応
クロスビットソケット用交換ビット KTCクロスビットソケット用交換ビットKTC(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本先端形状プラス(+)両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera
649税込714
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業電動ドリル用ボールポイントビットトップ工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
スレンダービット ベッセルスレンダービットベッセル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷
先端細型でネジ穴が見えやすい。 トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット種別ビット種類トーション先端形状プラス(+)熱処理区分H接合の状態弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ刃先マグネットあり両頭機能両頭
インパクトドライバ マイナスビット KTCインパクトドライバ マイナスビットKTC(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
軸径(Φmm)8全長(mm)80質量(g)10先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
ビットホルダー 3pcs BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダー 3pcsBIGMAN(ビッグマン)
849税込934
1個
3日以内出荷
便利な3個セット。かさばらないスリムボディ。シックでおしゃれなマット仕様です。差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。
用途ビットやソケットの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×55×16ブラック/グレー/シルバー入数(個)3スリーブ径(Φmm)16
スーパー阿修羅ビット段付き SK11スーパー阿修羅ビット段付きSK11
369税込406特価
1個(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類段付き刃先マグネットあり
アクセサリーセット91本 BOSCH(ボッシュ)アクセサリーセット91本BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。便利なマグネットキャッチャー付きです。
トラスコ品番128-6007セット内容木工用ドリル、鉄工用ドリル、振動用ドリル、ビットホルダー入数91点
エクステンションホルダー(ビット付) TRUSCOエクステンションホルダー(ビット付)TRUSCO
729税込802
1本
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に。
インパクトドライバー用ビット ベッセルインパクトドライバー用ビットベッセル
209税込230
1本
当日出荷
錆びたネジの取り外しに。インパクトドライバー用ビット。
両頭機能片頭
電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付)ベッセル(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
スパナやモンキーレンチが掛けられる六角ボルスター付き。端子台に傷をつけない被覆チューブ付き、ショートも防止。錆びにくい無電解Niメッキ仕上げ。マグネット入り。220USB電ドラボール用。通常のインパクトドライバーにも使用可能。
用途錆び付いて固着したネジを緩めたり、高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。全長(mm)100差込角(mm)6.35先端形状プラス(+)熱処理区分DX先端サイズ8(スパナ掛け部)刃先マグネットあり両頭機能片頭
7pcs.コンビネーション両頭ビットセット trad7pcs.コンビネーション両頭ビットセットtrad
859税込945
1セット
当日出荷
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単! インパクト対応
軸(mm)六角軸:6.35
差替ビットセット SK11差替ビットセットSK11(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジの締付け作業。仕様付属品スリムホルダー・ソケットアダプタービットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
ロングジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングジョイントサンフラッグ(旧:新亀製作所)
799税込879
1個ほか
当日出荷
ハイパービット 段付 W溝タイプ ANEXハイパービット 段付 W溝タイプANEX(1件のレビュー)
429税込472
1セット(2本)ほか
当日出荷
段付タイプです。 無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。 9mm、13mmのダブル溝です。
用途電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類段付、W溝先端形状プラス(+)両頭機能片頭
カラービット2本組 ANEXカラービット2本組ANEX
419税込461
1セット(2本)
当日出荷
材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数2

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット