カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.3(1)
- 6.35(3)
- 8(4)
全長(mm)
- 32
- 25(385)
- 30(93)
- 35(36)
- 44(45)
- 45(63)
- 50(316)
- 60(53)
- 65(381)
- 70(110)
- 75(201)
- 82(51)
- 85(101)
- 89(63)
- 100(299)
- 110(242)
- 120(59)
- 150(337)
- 200(92)
- 300(39)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 片頭(29)
ブランド
- エスコ(12)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- Wera(5)
- ハゼット(4)
- KTC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ベッセル(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

ドライバービット
Wera(17件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
5/16Hプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 C8ビット本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
5/16Hマイナスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)8差込角(mm)DIN3126 C8ビット先端形状マイナス(-)本数10両頭機能片頭
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
ビット(差込角8mm)
ハゼット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から21日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
871/1 トルクセットビット
Wera¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷差込角1/4インチ(6.35mm)のビットです。 先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。 寿命も長持ちします。仕様工事作業先端形状トルクセットMプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
いたずら防止ねじ用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,588税込¥3,9471個当日出荷から5日以内出荷ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRGS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
いたずら防止ねじ用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から8日以内出荷トライアングル穴付きボタンボルト[[SRTRS]]専用ビットです。材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
いたずら防止ねじ用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRSAS]]専用ビットです。材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
(Torq-Set)ドライバービット
Wera¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷TORQ-SETネジ用の高品質ビット。従来のTORQ-SETプロファイルと比較した場合、より強力なフランクにより破断トルクが 70%増加し、それによって耐久性が向上すると同時に、ネジの頭に完璧にフィットします。粘度が高く汎用性に優れています。5/16inch六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)32
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)116寸法L(mm)46寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)22
ビット(差込角8mm)
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1本60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm全長(mm)32
ビット(差込角8mm)
ハゼット¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
ビット(差込角6.35mm)
ハゼット(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本60日以内出荷全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
TORQ-SETビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷差込角5/16”HE×のTORQ-SETビット軸径(Φmm)5/16全長(mm)32質量(g)11両頭機能片頭
5/16H 3重4角ビット(XZN規格)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899~税込¥989~1個5日以内出荷軸径(Φmm)8[5/16]全長(mm)32寸法D(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
トルクセットビット
Wera¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。軸径(Φmm)6.35表面処理ダイヤモンドコーティング両頭機能片頭


















![No2x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542513-210428-02.jpg)




![No8 32mm[TRI-WING]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523387-180823-02.jpg)
![No6 32mm[TRI-WING]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523362-180823-02.jpg)


![PZ4x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542644-210428-02.jpg)
![PZ3x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542635-210428-02.jpg)
![PZ2x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542626-210428-02.jpg)
![PZ1x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542617-210428-02.jpg)
![No4x32mm/5/16"Hex [+]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542529-210428-02.jpg)



![No3x32mm/5/16”Hex[+]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088294-190802-02.jpg)
![No1x32mm/5/16”Hex[+]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088285-190802-02.jpg)




![No7 32mm[TRI-WING]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523371-180823-02.jpg)
![1/4インチ 32mm[TORQ-SET]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523283-180823-02.jpg)