カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.3
- 3(2)
- 4(3)
- 6(1)
- 6.33(5)
- 6.35(1,160)
- 7(2)
- 8(5)
- 9.5(38)
- 9.52(4)
- 9.525(45)
- 9.53(3)
- 11.11(3)
- 12.7(69)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- その他(4)
全長(mm)
- 14(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 25(6)
- 32(1)
- 33(1)
- 46(1)
- 50(9)
- 54.5(1)
- 70(6)
- 75(2)
- 95(2)
- 100(5)
- 108(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 121.5(2)
- 150(5)
- 180(1)
- 200(1)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(2)
- 片頭(26)
刃先マグネット
- あり(3)
種類
- 段付(4)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- KTC(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- Wera(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- JTC(1)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・PROXXON(プロクソン)・Wera・STAHLWILLE(スタビレー)・Wiha(ビーハ/ノガ)・JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

段付ロングプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥689~税込¥758~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
段付トルクスプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
段付ロングヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。両頭機能片頭
1/4Hプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
75点・スペシャルビット 1/4
PROXXON(プロクソン)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。用途ボルト・ナット回し入組点数75RoHS指令(10物質対応)対応
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
1/4Hトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷先端形状トルクス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
マグネットビットホルダー 1/4
PROXXON(プロクソン)¥789税込¥8681個当日出荷六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター用途変換アダプター全長(mm)60ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
差し替えドライバ用マイナスビットセット
KTC(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷板ラチェット差し替えドライバ(TMDB8、RM22、RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。トラスコ品番373-8493質量(g)25先端サイズ4、5.5、7先端形状マイナス(-)本数3差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
マイナスビットソケット用交換ビット
KTC¥609税込¥6701個当日出荷トラスコ品番383-9036セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)46先端サイズ6先端形状マイナス(-)適合品番BT2-6M、BT3-6M、BT4-6M本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
75点スペシャルビット特別セット
PROXXON(プロクソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250USBポートType-B
851/4Z ビット
Wera¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。全長(mm)89先端形状プラス(+)本数1差込角対辺(mm)6.32018年トラスコ掲載ページ5 0667両頭機能片頭
1/4H両頭プラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット
KTC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。全長(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット
KTC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
ビットチェック ビットセット
Wera¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷セット内容:ビットホルダー1/4”、ポジビット(PZ1×2・2×3・3×1個)。ビットチェック 7 PZ 汎用 1 ポジビットセット。ビットチェック専用のケースに収納されており、必要なツールを視認できます。ケースはプラスチック製で硬度と耐久性が高く、直立保管が可能です。ユニバーサルホルダーは、ステンレススリーブと磁石付き。ユニバーサルホルダー893/4/1K は電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。用途六角差し込み、一般用途向け、丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用ビットビットサイズ(PZ):1・2・3差込角(inch)1/4ホルダー長さ(mm)50ビット全長(mm)各25
ヘクスローブビット (1/4”)
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷差込角1/4”HE×のトルクスビット全長(mm)25質量(g)8先端サイズ7.8先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
1/4H トルクスプラスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥789~税込¥868~1個5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクスプラス差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1/4Hイジリ止めトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥779~税込¥857~1個5日以内出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
1/4H トルクスナットセッター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥889税込¥9781個5日以内出荷全長(mm)50差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ヘクスローブビット T30(1/4”段付)
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷全長(mm)70質量(g)16種類段付先端サイズT30先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
(6.3SQ)ロングT型イジリドメトルクスビット
KTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ビットの交換が可能です。全長(mm)121.5質量(g)53外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭