絞り込み
ブランド
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: ビット

4,411件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックホルダー用キーアダプター ANEXクイックホルダー用キーアダプターANEX(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質本体:特殊合金鋼、金属リング:鉄
840/4Z ビット Wera840/4Z ビットWera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
4.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ4.0x100mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
240税込264
1個
当日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)4エスコ品番EA611BM-4本数1
6.0x 50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x 50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
175税込193
1個
当日出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)6エスコ品番EA611BL-6本数1
段付きタフビット マキタ段付きタフビットマキタ
1,098税込1,208
1箱(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持! ネジの頭全体が見易く、作業性が良い! タイル化粧木取付けなど、奥深い箇所のネジ着脱が可能!
適合機種(インパクトドライバ)全機種、(その他)充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式震動ドライバドリル全機種
813R ビットフォルダー Wera813R ビットフォルダーWera(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ソケットビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)60
スタープラスソケットセット JTCスタープラスソケットセットJTC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トーション ドライバービット 851/4TH Weraトーション ドライバービット 851/4THWera(1件のレビュー)
339税込373特価
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット 867/1TZ Weraドライバービット 867/1TZWera(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのドライバービットになります。
全長(mm)25両頭機能片頭
ドライバビットスペシャルT40穴付き Pro-AutoドライバビットスペシャルT40穴付きPro-Auto
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
両頭機能片頭先端サイズT40いじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
ドライバビットスペシャルT20 Pro-AutoドライバビットスペシャルT20Pro-Auto
219税込241
1本
当日出荷
両頭機能片頭先端サイズT20トラスコ品番853-5368先端形状トルクス本数1
電動ドライバー用プラスビット先端規格0番 KANON(中村製作所)電動ドライバー用プラスビット先端規格0番KANON(中村製作所)
219税込241
1本
当日出荷
全長(mm)40両頭機能片頭トラスコ品番808-6086軸径(Φmm)4先端サイズNo.0先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスプラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状トルクスプラス軸径(Φmm)4全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
段付スリムトーションビット5本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付スリムトーションビット5本組サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5本)
当日出荷
種類段付、スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
プラス ドライバービット エイトプラス ドライバービットエイト
1,398税込1,538
1セット(10本組)
当日出荷から5日以内出荷
一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。
用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭再生紙使用マーク適合
TX いじり止め 穴付ビット エイトTX いじり止め 穴付ビットエイト(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)115先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
ドライバービット B43P ベッセルドライバービット B43Pベッセル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10本)
当日出荷
六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 トーション効果で耐久性がアップしています。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 木ネジなどのソフトジョイント用。
用途木ネジ 木工種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
ドライバービット A14P ベッセルドライバービット A14Pベッセル
1,298税込1,428
1袋(10本)
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。 マグネット入り。
用途ドリル・タッピングネジ 組立て現場 剛体接合全長(mm)65トラスコ品番810-6926先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
ネジピタビット ANEXネジピタビットANEX(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。
先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタビット両頭機能両頭
三角ネジ用替ビット ANEX三角ネジ用替ビットANEX(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
1本で1.6mm、2.3mmの2サイズ使える両頭差替式。奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。
用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。先端サイズ▲1.6×▲2.3軸長(mm)140全長(mm)150質量(g)27トラスコ品番493-6337材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
ボールポイント・ブレード スーパーロング BONDHUSボールポイント・ブレード スーパーロングBONDHUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)マイナスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット KTCロングボールヘキサゴンビット用交換ビットKTC(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)108先端形状ボールポイント本数1両頭機能片頭
着磁ホルダー NAC(長堀工業)着磁ホルダーNAC(長堀工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。
用途電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具材質特殊マグネット全長(mm)13
ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
シングルビット NAC(長堀工業)シングルビットNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途デルボ・カノン・トラスコ電動ドライバー用。先端サイズ5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
四角ビットセット 1306-FW サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビットセット 1306-FWサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,698税込1,868
1セット(6本組)
当日出荷
2×4建築・輸入建築・家具関連ACL床パネル固定用ビスパーチクルボード調整用筋力イプレート取付金具鋼製束固定用金具H級
トラスコ品番853-5361RoHS指令(10物質対応)対応
剛鍛ソケットビットPコン用 ベッセル剛鍛ソケットビットPコン用ベッセル(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
コスト追求仕様。ノロ取り用として、軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412全長(mm)72質量(g)50寸法L(mm)8先端サイズ12寸法D(Φmm)18差込角対辺(mm)6.35
SF #5800用替えビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)SF #5800用替えビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
テクニカルドライバー専用ビットです。2サイズ使えて長さも変ります。
全長(mm)135トラスコ品番776-7994先端サイズ+#1(小ネジ用)+#2(普通ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
[No3x 65mm]ドライバービット エスコ[No3x 65mm]ドライバービットエスコ
375税込413
1セット(2本)
当日出荷
全長(mm)65両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813A-57先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数2
エアー電動ドライバー用 ベッセルエアー電動ドライバー用ベッセル
1,598税込1,758
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
呼称A16本数10両頭機能片頭
ネジモグラセット エンジニアネジモグラセットエンジニア
2,398税込2,638
1式
3日以内出荷
DBZ-62~65のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
適合ねじ対辺2/2.5~3/4/5mmの六角穴付ボルト
ネジモグラ「裏技」セット エンジニアネジモグラ「裏技」セットエンジニア
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5~6mmのネジ
キーアダプター BIGMAN(ビッグマン)キーアダプターBIGMAN(ビッグマン)
199税込219
1個
4日以内出荷
別売のビットホルダーへ連結すれば、鍵や車のキー、小物などが携帯できます。カラビナの付け外しよりも簡単でスマートに着脱可能です。
用途鍵や小物の携帯に。材質スチール寸法(mm)54×25×7シルバー入数(個)1
ハズセルビット ベッセルハズセルビットベッセル
509税込560
1パック
当日出荷
新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビットボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに電動インパクトドライバーでも使えます。
用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
ピーコンビット カクイ製作所ピーコンビットカクイ製作所
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
型枠部材。ネジ式なので、壊れにくくコストパフォーマンスに優れています。インパクトドライバーで確実に締めつけができ、穴詰まりが確認できるので、セパ取付不可を事前に防止できます。ネジのゴミ、軽い錆もタップ機能で綺麗に通ります。
全長(mm)115
Stubbyビットホルダーハイコーキ ステルスマウントStubbyビットホルダーハイコーキステルスマウント
2,498税込2,748
1個(2個)
当日出荷
ハイコーキのインパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 ビットホールは合計4つです。
トラスコ品番682-6547材質ABS射出成形プラスチックブラック
スレンダービット5本組 ベッセルスレンダービット5本組ベッセル(1件のレビュー)
579税込637
1個(5本)
当日出荷から3日以内出荷
スレンダーネジに最適、ネジ頭が見えやすく、くいつき抜群のプラス2番両頭ビットです。両頭プラス2番スレンダーネジに最適なビットです。先端を細く加工。ネジ頭が見やすく、確実にネジ穴に差し込むことができます。ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用です。
用途ネジの締結作業。仕様マグネット入、PAT材質特殊鋼入数(本)5

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット