絞り込み
ブランド
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: ビット

4,411件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両頭ビット5本組 ベッセル両頭ビット5本組ベッセル
639税込703
1セット(5本組)
翌々日出荷から3日以内出荷
折れねじれに強い。5本のビットをまとめて収納。ビットの脱着が容易。ビットホルダーはカラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
用途各種ネジ締め作業。仕様先端マグネット・18V対応・カラビナ対応穴セット内容(+)2X65:2本・(+)2X110:3本軸径(Φmm)6.35(六角軸)軸長(mm)100・65刃先(+)2ホルダー寸法(mm)ビットホルダー:81×22×16
六角ショートビット SLOKY(スローキー)六角ショートビットSLOKY(スローキー)
1,288税込1,417
1セット(6本)
翌日出荷
用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)25硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ショートドリル 特殊刃 2本セット SUN UPショートドリル 特殊刃 2本セットSUN UP(1件のレビュー)
409税込450
1セット(2本)
5日以内出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!穴あけ後のバリが出にくい!短いからブレにくい!
3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm 龍宝丸3mm軸チェーンソー用ダイヤモンドビット2本組4.5mm龍宝丸
999税込1,099
1セット(2本)
翌々日出荷
チェーンソー刃の刃砥ぎ。その他各種の刃砥ぎ、バリ取りに。市販のチェ ーンソー砥ぎビットより、ダイヤモンド砥石面が長いので、長寿命で研ぎやすい!軸のつかみ部が長いので、あらゆる市販の3mm軸ルーターや電気ドリル等に取付できます。実績のある、長寿命、龍宝丸ダイヤモンド。
寸法(mm)4.5グリーン購入法適合
33PCS ビットフルセット JTC33PCS ビットフルセットJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
セット内容 穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H 穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm 穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 トルクセットビット:6・8・10mm トライウィングビット:1・2・3・4mm スパナービット:4・6・8・10mm マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm
スーパー阿修羅ビット SK11スーパー阿修羅ビットSK11(1件のレビュー)
389税込428
1個(2本)
当日出荷から翌々日出荷
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能両頭
電設工具11点セット ANEX電設工具11点セットANEX
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
電設作業に便利な工具セットです。
用途電設作業、配電盤などのネジ締め作業に付属品ラチェットドライバー(1個)(品番:397-D)、トルクアダプターM3/M3.5/M4/M5/M6(各1個)(品番:ATA-M3、ATA-M3.5、ATA-M4、ATA-M5、ATA-M6)、絶縁+1×100/+1×150/+2×100/+2×150/+2×-6×98(各1個)(品番:AZM-1100、AZM-1150、AZM-2100、AZM-2150、AZM-2698)、ツールポーチ ホワイト(1個)(品番:5139)トラスコ品番538-8109セット内容11点質量(g)424奥行(mm)(ケース)180間口(mm)(ケース)320シャンク径(Φmm)6.35
プラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組 TRUSCOプラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組TRUSCO
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4030セット内容8点刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5RoHS指令(10物質対応)対応
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
ドライバービットPH2 10p BOSCH(ボッシュ)ドライバービットPH2 10pBOSCH(ボッシュ)
799税込879
1セット(10本)
3日以内出荷
耐久性に優れたビットです。
用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2質量(g)55全長(mm)25六角軸シャンク径6.35mm入数10本先端サイズPH2
スリムチューブカラービット ANEXスリムチューブカラービットANEX
529税込582
1個
当日出荷
接触時によるショートを防止/作業時の周りへの傷付防止/狭い箇所に便利な先端スリム/チューブ色で先端サイズがわかる
用途配電盤などのネジ締めに全長(mm)65
DEEN ビットラチェットセット DEENDEEN ビットラチェットセットDEEN
8,598税込9,458
1個
当日出荷
[-] ドライバービット エスコ[-] ドライバービットエスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル両頭スクエア 剛彩ビット 10本組ベッセル
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
保管に便利なパックジッパー包装。カラーで色分け、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。ブルー先端サイズSQ3先端形状スクエアセット数10本パックジッパー差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
5mm ナットセッター エスコ5mm ナットセッターエスコ
1,730税込1,903
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5外径(Φmm)8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-78
1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービット エスコ1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービットエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
全長(mm)75先端サイズ(-)5.5差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-55両頭機能片頭
0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービット エスコ0.8x 4.0/75mm [-]ドライバービットエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
全長(mm)75先端サイズ(-)4.0差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2223-54両頭機能片頭
2.0x50mm [Hexagon]ドライバービット エスコ2.0x50mm [Hexagon]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1個
欠品中
寸法(mm)2
黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85 ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85ANEX
2,598税込2,858
1セット(10本)
当日出荷
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)85種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-62RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65 ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65ANEX
2,298税込2,528
1セット(10本)
当日出荷
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応)全長(mm)65種類スリムタイプ先端サイズ(+)2アズワン品番65-1967-61RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ボールポイント・パワービット BONDHUSボールポイント・パワービットBONDHUS
659税込725
1本
当日出荷
表面はプロガード加工により、黒染め加工の5倍の耐食性があります 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています 差し込みやすく、25°までねじを回せます
用途電動工具との使用に最適です。両頭機能片頭
840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット Wera840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビットWera
609税込670
1本
当日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
マグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ(パワー刃先) ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Bタイプ(パワー刃先)ベッセル
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
片側が折れても反転させて使えます。刃先精度と強度にバランスのとれたビットです。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。トラスコ品番215-2821セット内容10本軸径(Φmm)6.35全長(mm)100質量(g)24先端サイズ+2熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
マグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ(ハイパワー刃先) ベッセルマグネット入りビット 両頭ビット Aタイプ(ハイパワー刃先)ベッセル
1,398税込1,538
1箱(10本)
3日以内出荷
折れても反転して使えます。タッピング作業に合わせた強化です。強力マグネット入り。RoHS対応品。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。セット内容10本軸径(Φmm)6.35先端サイズ+2熱処理区分HRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
クイックホルダー ANEXクイックホルダーANEX
399税込439
1個
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄全長(mm)35質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
強力テクスセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)強力テクスセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ロングタイプのテクスねじ(ドリルねじ)でもガッチリつかむことの出来る保持力を強化したナットセッターです。マグネットを使用していないので切粉や砂鉄を吸いつける事が無く又ステンレス製のテクスねじも強力に保持します。
全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
お買い得ビットパック iHelpお買い得ビットパックiHelp
949税込1,044
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。表面処理ニッケルメッキ
ショートドライバービット B33 ベッセルショートドライバービット B33ベッセル(1件のレビュー)
879税込967
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)25.4呼称B33差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
強鉄ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
439税込483
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌日出荷
新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。 様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。
41PCS クイックリリースビットセット SIGNET(シグネット)41PCS クイックリリースビットセットSIGNET(シグネット)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ビット40本を搭載したセット。
ビットホルダー 2P 侍BLACKビットホルダー 2P侍BLACK
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
用途六角軸ドライバービットやソケットの収納材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル刃&ビットセット tradドリル刃&ビットセットtrad
999税込1,099
1セット(10本)
欠品中
あらゆる作業に対応できる万能セット。
仕様インパクト対応
六角ビットセット(7種) trad六角ビットセット(7種)trad
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み 収納に便利なホルダー付 六角ネジ用締め・ゆるめ作業に
付属品アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応
ビットマグボトル サキスボビット(10本組) ベッセルビットマグボトル サキスボビット(10本組)ベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
印刷マークやカラースリーブを省いた、実用向けのセットです。 キャップにマグネタイザーがついたボトル入りです(リング付)。 着磁・脱磁が可能です。 ビットは刃先が見やすく、くびれ部のトーション効果で優れた耐久性があるサキスボビットです。 ネジ締め時の振動や熱で低下したビットの磁力を着磁できます。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルねじ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2×4などのロングビス、プラグレスビスもOKです。木ねじなどのソフトジョイント作業に両頭機能両頭種類トーション仕様ボトルキャップ部マグネタイザー付材質ボトル:ポリプロピレン、合成樹脂、ビット:工業用特殊合金鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト本数10
携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セット トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セットトップ工業
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)105使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
16x80mm コインドライバービット エスコ16x80mm コインドライバービットエスコ(1件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
エスコ品番EA813AZ-1
8.0x23mm [Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x23mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA611KA-8本数1
3.0x19mm [Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x19mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA611KA-3本数1
3/32"x50mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ3/32"x50mm [Hex-Plus]ドライバービットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GR-102両頭機能片頭
T 8x 70mm [Torx]ドライバービット エスコT 8x 70mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
全長(mm)70差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT8エスコ品番EA611GM-51先端形状トルクス本数1

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット