絞り込み
ブランド
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: ビット

4,411件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T 6x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 6x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
欠品中
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT6エスコ品番EA611GL-6先端形状トルクス本数1
5.0x150mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5.0x150mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
340税込374
1個
欠品中
エスコ品番EA611BN-5本数1
5.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ5.0x100mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
240税込264
1個
当日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)5エスコ品番EA611BM-5本数1
2.5x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ2.5x100mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
240税込264
1個
欠品中
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)2.5エスコ品番EA611BM-2.5本数1
1.5x150mm [Hexagon]ビット エスコ1.5x150mm [Hexagon]ビットエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
全長(mm)150両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状六角エスコ品番EA550CC-1.5先端サイズ1.5本数1
10本用 (1/4”Hex)ビットホルダー エスコ10本用 (1/4”Hex)ビットホルダーエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA509-110ビット取付方法ビット差込式
スーパー ドライバービット スーパーツールスーパー ドライバービットスーパーツール
119税込131
1本
当日出荷
用途電ドル用ソケットビット(着脱式)用ドライバービット。全長(mm)65付属品両頭ビット(DB2S65)×1本トラスコ品番754-3492材質特殊合金鋼質量(g)14先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応両頭機能両頭
三重四角ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)三重四角ビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等) 早回しに便利なローレット加工仕上げ。
差込角対辺(mm)9.5
ヘグザゴンビット マキタヘグザゴンビットマキタ
419税込461
1本
当日出荷
六角穴付ボルトの締め付けに。
適合機種インパクトドライバ全機種6801N(6700N)両頭機能片頭
ヘクスローブカラービット5本組 穴なし ANEXヘクスローブカラービット5本組 穴なしANEX
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
トラスコ品番753-6615
867/4Z トルクスビット Wera867/4Z トルクスビットWera
849税込934
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)70先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ネジに喰いつくビット(マグネット入り) TRUSCOネジに喰いつくビット(マグネット入り)TRUSCO
359税込395
1セット(2本)
当日出荷
ねじとかん合する面に形成されたダブルの突起がネジに喰いつく画期的な構造の電動用ダブルビットです。 オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。 表面が硬く均一で錆びに強い無電解ニッケル仕上げです。
用途焼入れをしていないコースレッド・木ネジの取り付けに最適です材質オリジナル特殊合金先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(+) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(+)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
215シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
チタンコーティングプラスビット SIGNET(シグネット)チタンコーティングプラスビットSIGNET(シグネット)
229税込252
1本
翌日出荷
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
全長(mm)25先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
両頭ビット SIGNET(シグネット)両頭ビットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
51475用替ビット
全長(mm)20(ビットのみ)寸法(mm)プラス#2xマイナス6両頭機能両頭
トーション ドライバービット 800/1TZ Weraトーション ドライバービット 800/1TZWera(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)25種類トーション先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
水栓ドライバービット ロング ANEX水栓ドライバービット ロングANEX
989税込1,088
1本
当日出荷
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。 先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。全長(mm)150トラスコ品番759-4712先端サイズ18材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数6先端厚さ(mm)1.5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
強靭ロングビットホルダー ANEX強靭ロングビットホルダーANEX(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
プロホールド・ロングパワービット BONDHUSプロホールド・ロングパワービットBONDHUS
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。 表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
全長(mm)152表面処理プロガード加工(黒染)先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り TONE(トネ/旧:前田金属工業)トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入りTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。 欠けに強く、カムアウトしにくいです。 ねじ頭が見やすいです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に全長(mm)65トラスコ品番810-9763質量(g)117種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長50L 先端径Φ2x35L 近江精機手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長50L 先端径Φ2x35L近江精機(1件のレビュー)
809税込890特価
1セット(10個)
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
用途チャック式手廻しドライバー全長(mm)50トラスコ品番807-1858材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3質量(g)1種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長150先端径3x30 近江精機6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビットH1.5全長150先端径3x30近江精機
6,698税込7,368
1セット(10個)
当日出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
トラスコ品番807-2133材質特殊工具鋼質量(g)36本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
段付ドライバービット NAC(長堀工業)段付ドライバービットNAC(長堀工業)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途デルボ・ハイオス・電気ドライバー。種類段付先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ソケット付ボールポイント・ビット(8mm) BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(8mm)BONDHUS
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)8本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ボールポイント・ビット(6mm) BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(6mm)BONDHUS
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ボールポイント・ビット(3/16インチ) BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(3/16インチ)BONDHUS
1,798税込1,978
1本
欠品中
全長(mm)50差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(inch)3/16トラスコ品番810-8764本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ボールポイント・ビット(14mm) BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(14mm)BONDHUS
2,198税込2,418
1本
当日出荷
差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)14本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバビットヘキサゴン8 Pro-Autoドライバビットヘキサゴン8Pro-Auto(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
全長(mm)30差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)8トラスコ品番853-5327本数1
ドライバビットプラスNO2 Pro-AutoドライバビットプラスNO2Pro-Auto(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
全長(mm)30トラスコ品番853-5391質量(g)7先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバビットスペシャルT30穴付き Pro-AutoドライバビットスペシャルT30穴付きPro-Auto(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から5日以内出荷
両頭機能片頭先端サイズT30いじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
ドライバビットスペシャルT30 Pro-AutoドライバビットスペシャルT30Pro-Auto
219税込241
1本
当日出荷
両頭機能片頭先端サイズT30トラスコ品番853-5374先端形状トルクス本数1
11PC.スプラインビットセット Pro-Auto11PC.スプラインビットセットPro-Auto(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
スプラインビットのショート&ロングセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業にトラスコ品番774-7918質量(kg)0.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
電動ドライバー用プラスビット先端規格2番 KANON(中村製作所)電動ドライバー用プラスビット先端規格2番KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
全長(mm)75両頭機能片頭トラスコ品番808-6097先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
精密ビット D76 ベッセル精密ビット D76ベッセル
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
スレンダートーションビット ST14 ベッセルスレンダートーションビット ST14ベッセル(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 スレンダートーションビットは高弾性トーション効果により耐久性が大幅アップ。 長いコーススレッドなどの木ネジ作業に適しています。
用途木ネジ、コーススレッド 木工、内装工事種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H刃先マグネットあり両頭機能両頭
スーパースリムビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)スーパースリムビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
289税込318
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。
用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
シャークビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)シャークビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
829税込912
1セット
6日以内出荷
これ2本で面取り&ネジ締め可能!面を取ってからネジ締めすると、よりフラットにキレイに仕上がります。インパクト対応マグネット付!
用途面取り・プラス2番のネジ締めに。全長(mm)110トラスコ品番776-8702先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,098税込1,208
1セット(5本組)
7日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)110トラスコ品番853-5769先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32" サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32"サンフラッグ(旧:新亀製作所)
469税込516
1セット(2本組)
当日出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)65トラスコ品番776-8362先端サイズ1寸法(inch)3/32RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット