絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
- 4、6、8、10、12(1)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20(1)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(4)
- 5、7、9、11、13、15、17、19、21(2)
- 6、8、10、12、14、16、18(1)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(4)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(8)
シャンク形状
- その他(1)
- 六角軸(3)
全長(mm)
- 85
- 57(3)
- 65(7)
- 70(3)
- 75(21)
- 80(18)
- 83(4)
- 85.5(3)
- 90(8)
- 95(8)
- 100(13)
- 102(3)
- 103(2)
- 104(3)
- 107(3)
- 112(2)
- 120(12)
- 134(19)
- 140(9)
- 550(4)
- 全長(mm)をもっと見る
段幅(mm)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(1)
4・5・6・10
段数
- 5(1)
- 7(1)
- 9(2)
- 10(4)
5・7・9・10
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(4)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- RELIEF(3)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ウイニングボアー(1)
- トップ工業(1)
- ユニカ(1)
- 大見工業(1)
モノタロウ・RELIEF・SIGNET(シグネット)・ウイニングボアー・トップ工業・ユニカ・大見工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
4、6、8、10、12(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(4)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(2)
6、8、10、12、14、16、18(1)

六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
六角シャンクステップドリル
トップ工業(4件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
ステップドリル クワトロ
ユニカ(1件のレビュー)¥7,136税込¥7,8501本当日出荷【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。材質コバルトハイス鋼段幅(mm)4
コバルトステップドリル
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
46769 コバルトステップドリル4-22MM
SIGNET(シグネット)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。材質コバルト全長(mm)85段数10段穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22適正回転数(min-1)300~600
六角軸 スパイラルステップドリル
RELIEF¥6,598税込¥7,2581個当日出荷バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズです。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。用途鉄工薄板用トラスコ品番859-2465材質ハイス鋼全長(mm)85タイプスパイラル段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)4穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
六角軸 ステップドリル
RELIEF¥3,898税込¥4,2881個当日出荷バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに材質ハイス鋼段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
六角軸 スパイラルステップドリル
RELIEF¥5,498税込¥6,0481個当日出荷1本で7サイズの穴あけができます。用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2464材質ハイス鋼全長(mm)85段数7シャンク径(Φmm)6.35刃先処理シンニング加工段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18