絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 4(2)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16(1)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28(2)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、27、30(1)
- 4、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、39(1)
- 5、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35(4)
- 6(2)
- 6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35(2)
- 6、12、15、17、19、21、23、25、27、30、33、35、38(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(2)
- 26(2)
- 28(2)
- 穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
- 30(1)
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(7)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(7)
- 10(9)
- 13(1)
シャンク形状
- その他(2)
- ストレートシャンク(2)
- 六角(2)
- 六角軸(3)
全長(mm)
- 16(1)
- 75(2)
- 82.5(2)
- 90(1)
- 94(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 110(1)
16・75・82.5・90・94・95・100・110
段幅(mm)
- 3(6)
- 3.5(1)
- 3.7(1)
- 4(3)
- 30(1)
3・3.5・3.7・4・30
段数
- 13
- 5(9)
- 6(5)
- 7(6)
- 8(11)
- 9(49)
- 10(46)
- 11(20)
- 12(15)
- 14(21)
- 15(7)
- 17(3)
- 19(2)
- その他(5)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(1)
- 黒色表面処理(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・黒色表面処理
ブランド
- TRUSCO(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- SK11(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- アックスブレーン(1)
- 大見工業(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ウイニングボアー(1)
- ALPEN(1)
- ユニーズ(1)
TRUSCO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・SK11・トライアルコーポレーション・アックスブレーン・大見工業・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・JEFCOM(ジェフコム)・SIGNET(シグネット)・ウイニングボアー・ALPEN・ユニーズ
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
5、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35(4)
12(2)
14(2)
16(2)
18(2)
20(2)
22(2)
24(2)
26(2)
28(2)
穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る

スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
スパイラルステップドリル
SK11(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
46768 コバルトステップドリル4-16MM
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。材質コバルト全長(mm)75段数13段穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16適正回転数(min-1)600~900
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本当日出荷先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-21穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
迅削ステップドリル
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷から5日以内出荷ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。用途穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り材質ハイス鋼コーティングチタンシャンク形状六角六角軸対辺(mm)13
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
スパイラルステップドリル
アックスブレーン¥5,098税込¥5,6081本4日以内出荷インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸
ステップドリル黒のたけのこ
トライアルコーポレーション(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! 耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に軸径(Φmm)六角軸6.35材質/仕上コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング表面処理チタン系コーティング
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん
ユニーズ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
CSD-16T コバルトステップドリル(4-16)
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。全長(mm)75段数13シャンク径(Φmm)6.35回転数(min-1[r.p.m])600~900
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷穴あけスピードは従来品の約1/5。電気工事でよく使う穴あけサイズを1本に集約。1本で作業が完了するため、作業効率化に貢献!。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。TiNコーティングタイプは、切り粉の溶着を防ぎロングライフ。用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-22穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
ステップドリル(スパイラルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない 3面取りでスリップしない丸軸シャンク全長(mm)110(加工誤差±2.5)質量(g)280段数13被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mmシャンク径(Φmm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
スパイラルタケノコドリル
大見工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
ステップドリル黒のたけのこ
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35表面処理窒化チタンアルミ