絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(7)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13(3)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(5)
- 5、7、9、11、13、15、17、19、21(5)
- 6、8、10、12、14、16、18、20、22、24(4)
- 6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5、36.5、40.5(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(22)
- ハイス(13)
シャンク径(Φmm)
- 6(5)
- 6.35(14)
- 8(3)
- 10(14)
- 13(1)
シャンク形状
- その他(6)
- ストレート(1)
- ストレートシャンク(2)
- 六角軸(5)
全長(mm)
- 65(2)
- 66(1)
- 68(1)
- 70(1)
- 70.3(2)
- 71.5(1)
- 75(2)
- 79(1)
- 80(4)
- 83(1)
- 85(2)
- 85.2(1)
- 89.5(2)
- 90(1)
- 94(1)
- 94.5(1)
- 96(1)
- 100(4)
段幅(mm)
- 4
- 0.2~1(1)
- 1(1)
- 2(6)
- 2~3(1)
- 2.5(8)
- 3(17)
- 3.5(7)
- 3.7(1)
- 3.9(3)
- 4.5(4)
- 4.6(2)
- 5(20)
- 5.5(3)
- 6(7)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(1)
- 22(1)
- その他(2)
- 段幅(mm)をもっと見る
段数
- 5(2)
- 6(1)
- 8(4)
- 9(14)
- 10(11)
- 11(9)
- 12(5)
- 13(3)
- 14(4)
- 15(2)
5・6・8・9・10・11・12・13・14・15
表面処理
- その他(2)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(18)
- ノンコーティング(9)
- 黒色表面処理(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・黒色表面処理
ブランド
- RUKO(9)
- TRUSCO(7)
- ユニーズ(3)
- 大見工業(2)
- トップ工業(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- RELIEF(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ユニカ(1)
- ALPEN(1)
- ウォーターミルズ(1)
- J-CRAFT99(1)
RUKO・TRUSCO・ユニーズ・大見工業・トップ工業・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ユニカ・ALPEN・ウォーターミルズ・J-CRAFT99
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(7)
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13(3)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(5)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(5)
6、8、10、12、14、16、18、20、22、24(4)
6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5、36.5、40.5(3)
20(2)
21(2)
22(2)
23(2)
穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る

ステップドリル 竹ちゃんブラック
ユニーズ(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
ステップドリル 竹ちゃんゴールド
ユニーズ(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(7件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
ステップドリル クワトロ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。材質コバルトハイス鋼段幅(mm)4
六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)
トップ工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
ステップドリル (3枚刃タイプ)
RUKO¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング段幅(mm)4
スパイラルタケノコドリル
大見工業(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)刃数2被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)4.0
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
六角シャンクスパイラルステップドリル
トップ工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
迅削ステップドリル
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥8,798~税込¥9,678~1本4日以内出荷から5日以内出荷ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。用途穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り材質ハイス鋼コーティングチタンシャンク形状六角六角軸対辺(mm)13
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん
ユニーズ¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481本当日出荷電気、設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2段数9表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
六角軸 スパイラルステップドリル
RELIEF¥7,398税込¥8,1381個当日出荷1本で10サイズの穴あけができます。用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2466材質ハイス鋼全長(mm)80段数10シャンク径(Φmm)6.35(90インチ)刃先処理シンニング加工段幅(mm)4穴あけ寸法(Φmm)4-6-8-10-12-14-16-18-20-22
スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)
RUKO¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・ストレートシャンク)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷電気・設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティング段幅(mm)4シャンク径(mm)10
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO
RUKO¥19,980税込¥21,9781セット(3本)当日出荷CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。用途被削材:鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチックトラスコ品番705-8014セット内容101050-9、101051、101052、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4シャンク径3/8穴あけ寸法7/8、1-1/8
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO
RUKO¥34,980税込¥38,4781セット(3本)当日出荷CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。用途被削材:鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチックトラスコ品番705-8015セット内容101050-9E、101051E、101052E、リサイクルプラスチック製ケース材質コバルトハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
スパイラルステージドリル
J-CRAFT99¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性・耐摩耗性に優れ、切れ味が持続。スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて切れ味を向上。コーティングAlCrN(窒化アルミクロム)コーティングシャンク形状6.35mm六角軸段幅(mm)4穴あけ可能板厚(mm)【鉄板】2.0/【ステンレス】1.6/【木材・プラスチック】3.0
スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング
RUKO¥8,298~税込¥9,128~1本ほか当日出荷独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚表面処理RUnaTECコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
六角軸 スパイラルステップドリル
RELIEF¥6,598税込¥7,2581個当日出荷バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズです。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。用途鉄工薄板用トラスコ品番859-2465材質ハイス鋼全長(mm)85タイプスパイラル段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)4穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
2枚刃スパイラルステップドリルセット
RUKO¥15,980~税込¥17,578~1セット(3本)当日出荷高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。質量(g)610段幅(mm)4
スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)
RUKO¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティング
スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
スパイラルタケノコドリル
大見工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。