絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 7/8、1-1/8(1)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(4)
- 4、6、8、10、12(1)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20(4)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(3)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、24、26、28、30(1)
- 4、6、8、10、13、14、16、18、20、22、24、26、28、30(1)
- 5、6、7、8、9、10、11、12(1)
- 5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5(2)
- 5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5、34.5、38.5(2)
- 6、7、8、9、10、11、12(1)
- 6、8、10、12、14、16、18、20(2)
- 6、9、11.4、14、17.25、19、21.25、26.75(1)
- 6、9、12、15、18、21、24、27(1)
- 6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、26、28.3、30.5、34、37(1)
- 6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、28.3、30.5(1)
- 6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5(2)
- 6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5、36.5、40.5(3)
- 8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(1)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(7)
シャンク径(Φmm)
- 6(6)
- 6.35(2)
- 8(5)
- 10(7)
- 12(1)
シャンク形状
- その他(3)
全長(mm)
- 65(1)
- 66(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 94.5(1)
- 96(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 120(1)
- 125(1)
段幅(mm)
- 2(2)
- 4(9)
- 10(1)
2・4・10
段数
- 5(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 9(5)
- 11(3)
- 12(2)
- 14(4)
5・7・8・9・11・12・14
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RUKO
- モノタロウ(4)
- エスコ(30)
- TRUSCO(26)
- 大見工業(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- トップ工業(8)
- NACHI(不二越)(8)
- モトユキ(8)
- ユニカ(6)
- RELIEF(6)
- 理研製鋼(6)
- ウイニングボアー(6)
- ユニーズ(6)
- 三菱マテリアル(5)
- ミヤナガ(5)
- G&J HALL TOOLS(5)
- MUST TOOL(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- ブランドをもっと見る
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(4)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(4)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(3)
5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5(2)
5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5、34.5、38.5(2)
6、8、10、12、14、16、18、20(2)
6、9、12.5、15.2、18.6、20.4、22.5、28.3、30.5(1)
6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5(2)
6.5、8.5、10.5、12.5、16.5、20.5、25.5、29、32.5、36.5、40.5(3)
8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(1)

ステップドリル (3枚刃タイプ)
RUKO¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング段幅(mm)4
スパイラルステップドリル(4枚刃)
RUKO¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイス色パープルシャンク三面取段幅(mm)10
スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)
RUKO¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO
RUKO¥19,980税込¥21,9781セット(3本)当日出荷CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。用途被削材:鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチックトラスコ品番705-8014セット内容101050-9、101051、101052、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4シャンク径3/8穴あけ寸法7/8、1-1/8
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO
RUKO¥34,980税込¥38,4781セット(3本)当日出荷CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。用途被削材:鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチックトラスコ品番705-8015セット内容101050-9E、101051E、101052E、リサイクルプラスチック製ケース材質コバルトハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
3枚刃スパイラルステップドリル
RUKO¥25,980税込¥28,5781セット(3本)当日出荷3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。用途被削材:鉄(強度900N/mm[[の2乗]]以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(プラスチックのみ2mm、他4mmまで)トラスコ品番699-0690セット内容101350-9、101351、101352、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数3表面処理ノンコーティング入数(本)3
スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング
RUKO¥8,298~税込¥9,128~1本ほか当日出荷独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚表面処理RUnaTECコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
2枚刃スパイラルステップドリルセット
RUKO¥15,980~税込¥17,578~1セット(3本)当日出荷高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。質量(g)610段幅(mm)4
スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)
RUKO¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティング