絞り込み
ブランド
  • RUKO
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,299)
  • エスコ(3,584)
  • 三菱マテリアル(3,086)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,318)
  • タンガロイ(2,218)
  • サンドビック(2,100)
  • ミニター(1,747)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,087)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • グーリング(984)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(881)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸タッピングドリル RUKO

    六角軸タッピングドリル

    RUKO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H
  • 六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO

    六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)

    RUKO(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。適合機種充電回転ドライバー材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H表面処理TiNコーティング
  • TERRAX カウンターシンクセット RUKO

    TERRAX カウンターシンクセット

    RUKO
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    母材HSS有効刃径(Φmm)6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
  • TERRAX カウンターシンク RUKO

    TERRAX カウンターシンク

    RUKO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    母材HSS
  • ステップドリル (3枚刃タイプ) RUKO

    ステップドリル (3枚刃タイプ)

    RUKO
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング段幅(mm)4
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)

    RUKO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°)

    RUKO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
  • ミーリングドリル RUKO

    ミーリングドリル

    RUKO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    材質HSS全長(mm)90先端角(°)118表面処理TiNコーティング母材HSS刃径(mm)6.0
  • 六角軸タッピングドリル RUKO

    六角軸タッピングドリル

    RUKO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
  • カウンターシンク ロング RUKO

    カウンターシンク ロング

    RUKO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
  • TERRAX カウンターシンク TiN RUKO

    TERRAX カウンターシンク TiN

    RUKO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数3先端角(°)(カッター)90コーティングTiN母材HSS切刃形状3枚刃
  • ショートタイプ六角軸タッピングドリル チタン セット RUKO

    ショートタイプ六角軸タッピングドリル チタン セット

    RUKO
    33,980税込37,378
    1セット(6本)
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。トラスコ品番633-6158適合機種充電回転ドライバーセット内容R270014T、R270015T、270016T、R270017T、R270018T、R270019T材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング精度6Hセット数6本シャンク径(mm)6.35(六角軸)加工ねじメートルねじ
  • スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKO

    スパイラルステップドリル(4枚刃)

    RUKO
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷
    10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
    用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイスパープルシャンク三面取段幅(mm)10
  • ミリングドリル TIN RUKO

    ミリングドリル TIN

    RUKO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    材質HSS全長(mm)90先端角(°)118コーティングTiN母材HSS
  • スパイラルステップドリル RUKO

    スパイラルステップドリル

    RUKO
    7,098税込7,808
    1本
    当日出荷
    高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    全長(mm)65段幅(mm)4
  • 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO

    2枚刃スパイラルステップドリル

    RUKO
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    段幅(mm)4
  • スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) RUKO

    スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)

    RUKO
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
    材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
  • スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO RUKO

    スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO

    RUKO
    19,980税込21,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。
    用途被削材:鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチックトラスコ品番705-8014セット内容101050-9、101051、101052、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4シャンク径3/8穴あけ寸法7/8、1-1/8
  • スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO RUKO

    スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO

    RUKO
    34,980税込38,478
    1セット(3本)
    当日出荷
    CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。
    用途被削材:鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチックトラスコ品番705-8015セット内容101050-9E、101051E、101052E、リサイクルプラスチック製ケース材質コバルトハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
  • 3枚刃スパイラルステップドリル RUKO

    3枚刃スパイラルステップドリル

    RUKO
    25,980税込28,578
    1セット(3本)
    当日出荷
    3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄(強度900N/mm[[の2乗]]以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(プラスチックのみ2mm、他4mmまで)トラスコ品番699-0690セット内容101350-9、101351、101352、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数3表面処理ノンコーティング入数(本)3
  • カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃 RUKO

    カウンターシンク アルティメットカット 不等分割4枚刃

    RUKO
    5,298税込5,828
    1本ほか
    当日出荷
    不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。
    用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数4枚先端角(°)90
  • スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング RUKO

    スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング

    RUKO
    8,298税込9,128
    1本ほか
    当日出荷
    独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。
    用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚表面処理RUnaTECコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
  • カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO

    カウンターシンク 「アルティメットカット」

    RUKO
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理チタンアルミコーティング切刃形状3枚刃
  • 鉄工ドリル HSSE コバルト5%入 RUKO

    鉄工ドリル HSSE コバルト5%入

    RUKO
    5,398税込5,938
    1セット(10本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40シャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート RUKO

    超硬チップ付HSS-Gドリル テクロナコート

    RUKO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様(交差)h8材質HSS-G先端角(°)118表面処理Tecrona母材HSS-Gねじれ角(°)18-30
  • 段付ロングドリル RUKO

    段付ロングドリル

    RUKO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様(交差)h8材質HSS先端角(°)118母材HSS
  • カウンターシンク RUKO

    カウンターシンク

    RUKO
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)(段付部まで)12全長(mm)42先端角(°)(カッター)90シャンク1/4インチ六角先端径(mm)2.8対応(皿ネジ)M6母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)12.4
  • ULTIMATECUTカウンターシンク RUna RUKO

    ULTIMATECUTカウンターシンク RUna

    RUKO
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)45先端角(°)(カッター)90先端径(mm)1.5対応(皿ネジ)M3コーティングRUnaTEC母材HSS切刃形状その他シャンク径(mm)5有効刃径(Φmm)6.3
  • 25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入 RUKO

    25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入

    RUKO
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
  • 19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入 RUKO

    19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入

    RUKO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、プラスチックケース仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
  • カウンターシンク 「アルティメットカット」 RUKO

    カウンターシンク 「アルティメットカット」

    RUKO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属コーティングノンコーティング
  • 六角軸タッピングドリル セット RUKO

    六角軸タッピングドリル セット

    RUKO
    19,980税込21,978
    1セット(6本)
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)質量(g)280被削材鉄、アルミ、銅シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
  • 2枚刃スパイラルステップドリルセット RUKO

    2枚刃スパイラルステップドリルセット

    RUKO
    15,980税込17,578
    1セット(3本)
    当日出荷
    高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    質量(g)610段幅(mm)4
  • スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) RUKO

    スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)

    RUKO
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
    材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティング