絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(4)
  • 5(5)
  • 5.1(2)
  • 5.2(4)
  • 5.3(1)
  • 6(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(9)
全長(mm)
  • 118
  • 60(35)
  • 65(31)
  • 70(17)
  • 79(16)
  • 80(34)
  • 85(16)
  • 86(15)
  • 89(16)
  • 90(25)
  • 91(17)
  • 93(16)
  • 95(30)
  • 99(16)
  • 100(25)
  • 105(15)
  • 108(19)
  • 110(55)
  • 117(15)
  • 120(14)
  • 125(25)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(7)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 38(1)
  • 52(10)
  • 55(1)
  • 57(2)
ブランド
  • ライト精機(4)
  • TRUSCO(3)
  • EFFORT(エホート)(3)
  • 大西工業(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • ビックツール(1)
ライト精機・TRUSCO・EFFORT(エホート)・大西工業・GREAT TOOL・ビックツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(1)
4.5(1)
4.8(4)
5(5)
5.1(2)
5.2(4)
5.3(1)
6(1)
  • 鉄工用ドリル刃 GREAT TOOL

    鉄工用ドリル刃

    GREAT TOOL(18件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
    用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸鉄工ドリル ライト精機

    六角軸鉄工ドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
    用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸鉄工用月光ドリル ビックツール

    六角軸鉄工用月光ドリル

    ビックツール
    859税込945
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    639税込703
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸コバルトドリル TRUSCO

    六角軸コバルトドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸鉄工ドリル ライト精機

    六角軸鉄工ドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
  • No.27 SDS鉄工用ドリル 大西工業

    No.27 SDS鉄工用ドリル

    大西工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。 コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI) X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。 ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。
    用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸鉄工ドリル 3本入 ライト精機

    六角軸鉄工ドリル 3本入

    ライト精機
    1,998税込2,198
    1パック(3本)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。
    用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 4.9mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 4.9mm

    EFFORT(エホート)
    619税込681
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.9全長(mm)118有効長(mm)52
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 5.3mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 5.3mm

    EFFORT(エホート)
    899税込989
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.3全長(mm)118有効長(mm)52
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 5.1mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 5.1mm

    EFFORT(エホート)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.1全長(mm)118有効長(mm)52
  • 六角軸コバルトドリル ライト精機

    六角軸コバルトドリル

    ライト精機
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス
ハイス六角軸ドリル