絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(7)
- 2.5(4)
- 2.8(5)
- 3(5)
- 3.2(3)
- 3.3(3)
- 3.4(2)
- 3.5(3)
- 3.6(2)
- 3.8(3)
- 4(4)
- 4.2(3)
- 4.5(6)
- 4.8(2)
- 5(4)
- 5.5(2)
- 6(4)
- 6.5(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(11)
- ハイス(10)
全長(mm)
- 80
- 60(35)
- 65(31)
- 70(17)
- 79(16)
- 85(16)
- 86(15)
- 89(16)
- 90(25)
- 91(16)
- 93(16)
- 95(30)
- 99(16)
- 100(25)
- 105(15)
- 108(19)
- 110(55)
- 117(15)
- 120(14)
- 125(25)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(29)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(5)
溝長(mm)
- 15(1)
- 25(2)
- 29(4)
- 30(2)
- 35(6)
- 40(9)
- 47(2)
15・25・29・30・35・40・47
シャンク形状
- その他(3)
その他
ブランド
- エスコ(16)
- イシハシ精工(3)
- NACHI(不二越)(3)
- trad(2)
- EFFORT(エホート)(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- GREAT TOOL(1)
- ライト精機(1)
- RELIEF(1)
- iHelp(1)
- ユニーズ(1)
- Super(1)
エスコ・イシハシ精工・NACHI(不二越)・trad・EFFORT(エホート)・トライアルコーポレーション・GREAT TOOL・ライト精機・RELIEF・iHelp・ユニーズ・Super
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(7)
2.5(4)
2.8(5)
3(5)
3.8(3)
4(4)
4.2(3)
4.5(6)
5(4)
6(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

六角軸スパイラルチタン
ライト精機(21件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます!用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
6角軸ショートチタンドリル
trad(49件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から3日以内出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組
NACHI(不二越)¥1,198~税込¥1,318~1セット(3本)当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
六角軸鉄工ドリルSwift Precision
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
六角軸コバルトドリル六式
ユニーズ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥889~税込¥978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
六角軸鉄工用ステップドリル6段
iHelp¥889税込¥9781本当日出荷一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。用途一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。材質ハイス軸径(Φmm)6.35全長(mm)80適合板厚(mm)薄鉄板・アルミ2まで表面処理チタンコーティング適合材薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など穴あけ寸法(Φmm)3/4/6/8/10/12
3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥855税込¥9411パック翌々日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)80刃先径(Φmm)3.0有効長(mm)25六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸スリーブレードCo(三枚刃)
Super¥789税込¥8681本当日出荷から4日以内出荷高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
5mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)5有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
エホート 六角軸インサートドリル
EFFORT(エホート)¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷折板床材のインサートの下穴あけに最適です。材質は、高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。先端はXシンニング加工の為、ポンチング不要で正確な位置に穴あけ出来ます。チタンコーティングによりGL鋼板(ガルバリウム)でも目詰まりしません。ストッパー機能付で安全に穴あけ出来ます。三枚刃より真円に近く、スムーズな穴あけが出来ます。三枚刃により裏側のバリも抑えられます。用途折板床材のインサートの下穴あけに。適応材料:デッキプレート、鋼板、GL鋼板。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃数3寸法(mm)16全長(mm)80
鉄工用ミドルタイプチタンドリル
GREAT TOOL(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1セット(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35
7mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)7有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
6mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)6有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
エホート 六角軸スパイラルステップドリル
EFFORT(エホート)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷穴の拡大、バリ取り、面取加工に最適。材質はHSS(ハイス鋼)・チタンコーティング仕様。スパイラル溝で切粉の排出がスムーズです。Xシンニング加工により、ポンチング不要。V溝(チップブレーカー機能)により切粉を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。用途薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板、不燃材の穴あけ作業に。適応材料:薄鉄板3.5mm、アルミ、合成樹脂、合板など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼(チタンコーティング)
六角軸コバルトバッチリドリル
トライアルコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1セット(10本)4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味! コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ! ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい! 力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能! ステンレスにも対応!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理チタン系コーティング
2.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥855税込¥9411パック翌日出荷用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)80刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)25六角シャンク径(Φmm)6.35![4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627773-210506-02.jpg)
4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸
エスコ¥980税込¥1,0781本当日出荷用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)80刃先径(Φmm)4.5有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0x 80mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)
エスコ¥1,160税込¥1,2761本翌日出荷用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)80刃先径(Φmm)2六角シャンク径(Φmm)6.35
10mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)10有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
9mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)9有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
8mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)8有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
4mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)4有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
3mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)3有効長(mm)35適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥789税込¥8681パック当日出荷から9日以内出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸コバルトバッチリドリル
トライアルコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)4日以内出荷「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。ショートビットでブレにくく、滑りにくく、折れにくい!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)80有効長(mm)40表面処理窒化チタンアルミ



























![4.5x80mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64627773-210506-02.jpg)