絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
材質
- ハイス(6)
全長(mm)
- 110(3)
- 115(1)
- 121(1)
- 122(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 131(2)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(3)
溝長(mm)
- 60
- 16(16)
- 17(14)
- 20(18)
- 24(24)
- 30(32)
- 33(22)
- 35(31)
- 36(21)
- 39(24)
- 40(18)
- 43(24)
- 45(29)
- 47(18)
- 50(21)
- 52(22)
- 57(23)
- 62(15)
- 65(16)
- 70(21)
- 75(14)
- 溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- EFFORT(エホート)(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- エスコ(4)
- ビックツール(2)
EFFORT(エホート)・HiKOKI(ハイコーキ)・エスコ・ビックツール
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.8(2)
5(1)
5.3(1)
5.5(1)
6(1)
6.5(1)

六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥839税込¥9231本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
エホート 六角軸下穴錐 3.0mm
EFFORT(エホート)¥519税込¥5711本3日以内出荷堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。3枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)125有効長(mm)60
エホート 六角軸鉄工ドリル 5.2mm
EFFORT(エホート)¥899税込¥9891本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.2全長(mm)131有効長(mm)60
エホート 六角軸鉄工ドリル 5.9mm
EFFORT(エホート)¥929税込¥1,0221本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.9全長(mm)131有効長(mm)60
エホート 六角軸下穴錐 3.5mm
EFFORT(エホート)¥559税込¥6151本3日以内出荷堅木、集成材にも2枚刃で真直ぐな下穴が出来ます。材質は、HSS(ハイス鋼)仕様。4枚刃(鉄工ドリル)形状のテーパードリルです。用途木ねじの下穴あけ・木割れを防ぎます(木工用)。適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。適応材料:堅木、集成材、パーチクル、アクリルなど。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)130有効長(mm)60
ビットボディ
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。 自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。 コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。有効長(mm)60