絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12
- 2(63)
- 2.5(65)
- 2.8(56)
- 3(80)
- 3.2(67)
- 3.3(51)
- 3.4(48)
- 3.5(86)
- 3.8(63)
- 4(84)
- 4.2(58)
- 4.5(70)
- 4.8(40)
- 5(81)
- 5.5(62)
- 6(69)
- 6.5(51)
- 7(40)
- 8(40)
- 10(43)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(8)
- ステンレス(2)
- ハイス(12)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 65(2)
- 70(4)
- 80(1)
- 100(1)
- 101(1)
- 105(2)
- 110(4)
- 115(1)
- 127(1)
- 149(2)
- 150(1)
- 151(1)
- 280(1)
- 505(1)
- 650(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(24)
- 13(1)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(1)
溝長(mm)
- 26(2)
- 28(1)
- 30(3)
- 40(1)
- 44(1)
- 50(2)
- 70(6)
- 83(1)
- 100(1)
- 101(1)
- 111(1)
- 160(1)
- 380(1)
- 500(1)
26・28・30・40・44・50・70・83・100・101・111・160・380・500
シャンク形状
- その他(2)
その他
ブランド
- モノタロウ(2)
- SK11(9)
- コマドリル(3)
- トップ工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ビックツール(2)
- RELIEF(2)
- JAPPY(2)
- 神王工業(2)
- エスコ(1)
- 大西工業(1)
- GREAT TOOL(1)
- スターエム(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ライト精機(1)
- Super(1)
モノタロウ・SK11・コマドリル・トップ工業・NACHI(不二越)・ビックツール・RELIEF・JAPPY・神王工業・エスコ・大西工業・GREAT TOOL・スターエム・TRUSCO・ベッセル・三菱マテリアル・ライト精機・Super
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(63)
2.5(65)
3(80)
3.2(67)
3.5(86)
3.8(63)
4(84)
4.5(70)
5(81)
6(69)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

六角軸ドリル TiNコート
(264件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
六角軸ショートドリル TiNコート
(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ショートドリル(チタンコーティング)
RELIEF(98件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸Coステンドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸TiN鉄ドリル 普通
SK11(6件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
No.20-E 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸Coステンドリル 極短
SK11(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
六角軸TiN鉄ドリル 極短
SK11(3件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ
神王工業¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック
ビックツール¥2,698税込¥2,9681本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ
神王工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
六角軸TiN鉄ドリル 微長
SK11(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷この長さが効く、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
六角軸鉄工月光ドリルショート
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
月光ドリル ショートタイプ
JAPPY¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
六角軸Coステンドリル 微長
SK11¥1,798税込¥1,9781本当日出荷この長さが効く、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
ケッサクドリル鉄工用KMD
ベッセル¥2,012税込¥2,2131本当日出荷から8日以内出荷先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理)材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼寸法(mm)(ボール溝)13シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角
六角軸快速ドリル チタンコーディング
RELIEF¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバーや電動ドライバーに取付けて、金属等の穴あけが可能です。消耗しにくいチタンコーティング仕様。
六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)
トップ工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
レースウェイドリル
スターエム¥3,098税込¥3,4081本当日出荷6mmと12mm貫通穴が一度で行える用途壁面ビス締め固定。電線管ブラケット取り付け。吊り下げボルト用。アンカーボルトを通す穴あけ材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)全長(mm)101サイズ6×12シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)6外径(Φmm)12有効長(mm)28/44適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上刃先角度(°)118適正回転数(回転/分)2000以下
六角軸スリーブレードCo(三枚刃)
Super¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
六角軸ドリルビット超ロング
コマドリル¥8,598税込¥9,4581本5日以内出荷から7日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット
コマドリル¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷から6日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸月光ドリル ブリスターパック
ビックツール¥3,198税込¥3,5181本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。有効加工深さ3D(刃径×3倍)