絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 22
- 2(63)
- 2.5(65)
- 2.8(56)
- 3(80)
- 3.2(67)
- 3.3(51)
- 3.4(48)
- 3.5(86)
- 3.8(63)
- 4(84)
- 4.2(58)
- 4.5(70)
- 4.8(40)
- 5(81)
- 5.5(62)
- 6(69)
- 6.5(51)
- 7(40)
- 8(40)
- 10(43)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 125(1)
- 280(1)
- 420(1)
- 505(1)
- 650(1)
- 800(1)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
- 13(1)
表面処理
- ノンコーティング(1)
溝長(mm)
- 75(1)
- 160(1)
- 300(1)
- 380(1)
- 500(1)
- 650(1)
- 850(1)
- 1050(1)
- 1350(1)
- 1850(1)
75・160・300・380・500・650・850・1050・1350・1850
ブランド
- コマドリル(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SK11(1)
コマドリル・BIGMAN(ビッグマン)・SK11
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(63)
2.5(65)
3(80)
3.2(67)
3.5(86)
3.8(63)
4(84)
4.5(70)
5(81)
6(69)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ショートビット六角軸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
六角軸ドリルビット超ロング
コマドリル¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷から7日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット
コマドリル¥4,298~税込¥4,728~1本5日以内出荷から6日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ドリルビット超ロング
コマドリル¥45,980税込¥50,5781本9日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。用途法面工事(ロックフェンス・フレーム工法・モルタル吹き付け)、特殊深穴あけ、天井用アンカー打ちの下穴あけ、以上の様な穴あけ工事に最適です。適合ハンマードリル用全長(mm)2000刃先径(Φmm)22有効長(mm)1850
六角軸ドリルビット超ロング
コマドリル¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷から9日以内出荷全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけ以上の様な穴あけ工事に最適です。有効長(mm)1350