絞り込み
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
シャンク径(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
- 丸軸(1)
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(2)
- イシハシ精工(28)
- エスコ(25)
- SK11(8)
- グーリング(7)
- ウォーターミルズ(5)
- トップマン[工具・金物](5)
- E-Value(4)
- GREAT TOOL(4)
- ビックツール(4)
- 三菱マテリアル(4)
- RELIEF(3)
- ミスターマイスター(3)
- Power sonic(3)
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- サンフレックス(2)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
コバルトハイス(2)
ハイス(4)

ナチ 鉄工用ドリルセット13PC
NACHI(不二越)¥2,298税込¥2,5281セット(13本)当日出荷鉄工から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。軽い力でぐいぐい入る。スベリにくく喰いつきが良い。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。付属品専用ケース(スタンドタイプ)適合機種電気ドリル・充電ドリル材質HSS(ハイス鋼)質量(g)【全体】141穴径(Φmm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5ケース寸法(mm)135×80×15適合材鉄・アルミ・プラスチック・木材等入数13本
ステンレス用ドリル19本セット
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781セット(19本)当日出荷鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット用途ステンレス、鉄、鋼用セット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)シャンク形状ストレート
ステンレス用ドリル10本セット
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(10本)当日出荷鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット用途ステンレス、鉄、鋼用仕様透明ケース入りセット内容Φ2.0~Φ6.0(1mmとび)、Φ2.5、Φ3.2、Φ3.5、Φ4.5、Φ4.8(mm)各1本材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoケース寸法(mm)約70×127×16ねじれ角強ねじれ
鉄工用ドリル シンニング
NACHI(不二越)¥549~税込¥604~1セット(2本)ほか当日出荷から8日以内出荷全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
電ドル用ドリルセット
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すい
鉄工用ドリル シンニング
NACHI(不二越)¥689~税込¥758~1セット(2本)翌日出荷全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍