絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 11.5
  • 3(74)
  • 3.5(62)
  • 4(72)
  • 4.5(64)
  • 5(81)
  • 5.5(66)
  • 5.8(56)
  • 6(80)
  • 6.5(67)
  • 6.8(67)
  • 7(81)
  • 7.5(67)
  • 8(87)
  • 8.5(74)
  • 9(76)
  • 10(84)
  • 10.5(56)
  • 11(72)
  • 12(75)
シャンク径(Φmm)
  • 11.5(10)
  • 12(25)
  • 16(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(19)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(12)
  • (1)
全長(mm)
  • 95(2)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 102.1(1)
  • 104(1)
  • 120(2)
  • 121(1)
  • 122(3)
  • 123.1(1)
  • 124.1(1)
  • 142(7)
  • 148(1)
  • 150(1)
  • 158(3)
  • 160(1)
  • 160.1(1)
  • 194(2)
  • 195(2)
  • 450(2)
  • 455(2)
溝長(mm)
  • 47(3)
  • 57.5(3)
  • 92(4)
  • 94(8)
  • 104(1)
  • 108(1)
  • 111.4(1)
  • 125(1)
  • 126.5(2)
  • 127(1)
  • 128(2)
  • 128.6(1)
  • 161(1)
  • 175.1(1)
  • 195(1)
  • 197(1)
  • 250(4)
  • 300(1)
  • 305(1)
  • 310(2)
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • その他(12)
  • チタン系コーティング(12)
  • ホモ処理(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
  • ワルター(17)
  • 住友電工ハードメタル(12)
  • グーリング(10)
  • タイテックス(9)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ギケン(4)
  • イスカル(3)
  • タンガロイ(3)
  • ケナメタル(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ハウスビーエム(1)
ワルター・住友電工ハードメタル・グーリング・タイテックス・NACHI(不二越)・ギケン・イスカル・タンガロイ・ケナメタル・三菱マテリアル・ハウスビーエム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(74)
5(81)
6(80)
7(81)
8(87)
8.5(74)
9(76)
10(84)
11(72)
12(75)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 5D住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリングステップパワードリル レギュラー HSCOグーリング
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケンゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZXギケン
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
スーパーマルチドリル HGS型 8D 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル HGS型 8D住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-E型住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
スーパーマルチドリル XHGS型 住友電工ハードメタルスーパーマルチドリル XHGS型住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工の更なる高能率加工のため、高いドリル強度と安定した切りくず排出を実現した次世代の超深穴加工用ドリルです。長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途深穴用。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG2
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
6,498税込7,148
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング深穴加工ドリル レギュラ ダークマージングーリング
15,980税込17,578
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長3 ダークマージングーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング グーリング深穴加工ドリル ロンググーリング
42,980税込47,278
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
アルミ深穴加工ドリル 特長3 グーリングアルミ深穴加工ドリル 特長3グーリング
25,980税込28,578
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴加工ドリル 特長2 グーリングアルミ深穴加工ドリル 特長2グーリング
24,980税込27,478
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴ドリル 特長1 グーリングアルミ深穴ドリル 特長1グーリング
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
Gコーティングテーパードリル 三菱マテリアルGコーティングテーパードリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。トラスコ品番665-2727材質高速度鋼(HSS)全長(mm)191シャンクMT1表面処理TiNコーティング(G)刃径(mm)11.5
内部クーラント仕様超硬ドリル タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリルタイテックス
24,980税込27,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックスツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)タイテックス
5,198税込5,718
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)タイテックス
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
超硬ツイストドリル タイテックス超硬ツイストドリルタイテックス
9,798税込10,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
HSS深穴用ロングドリル テーパーシャンク タイテックスHSS深穴用ロングドリル テーパーシャンクタイテックス
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク タイテックスHSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンクタイテックス
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル ワルター深穴用ツイストドリルワルター
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)ワルター
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ11.5 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ11.5ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6312刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VA Inox 8D TFT Φ11.5 ワルターHSS-E VA Inox 8D TFT Φ11.5ワルター
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-9976刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ11.5 ワルターHSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ11.5ワルター
8,298税込9,128
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9520刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS VAロングドリル 12D Φ11.5 ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ11.5ワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1639刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ11.5 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ11.5ワルター
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6369刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSSロングドリル 16D MTシャンク Φ11.5 ワルターHSSロングドリル 16D MTシャンク Φ11.5ワルター
9,598税込10,558
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-5853刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 12D Φ11.5 ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ11.5ワルター
7,298税込8,028
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9655刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E Alpha XE 8D MT Φ11.5 ワルターHSS-E Alpha XE 8D MT Φ11.5ワルター
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-4191刃径(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ハイスその他ドリル